カテゴリ
- 農業機械(139)
- パソコン/周辺機器(63)
- 制御機器(53)
- 切削工具(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- バイク部品(31)
- 介護用品(17)
- メカニカル部品(16)
- 測定用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 自動車補修部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 作業工具(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 空圧工具(7)
- 家電(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 防犯用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(139)
- CKD(36)
- 京セラ(33)
- ダイヤトレンド(24)
- IDEC(和泉電気)(17)
- 辻一(16)
- ニチコン(14)
- THK(12)
- GOD GLASS(11)
- 大阪サニタリー(9)
- デュエル(8)
- brembo(7)
- CIO(7)
- ダンドリビス(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- オリエンタルモーター(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- ネグロス電工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gs-c」の検索結果

紙ペーパー
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥81~税込¥89~1枚ほか当日出荷丈夫で破れにくい。空研ぎ(水を使わない研磨)用としてお使いください。木工・工作・ホビーなど簡単な用途に。寸法(mm)230×280砥材G(ガーネット)基材Cw適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
GスクレーパーSLIM 替刃
オルファ¥319税込¥3511セット(6枚)当日出荷「Gスクレーパー slim」専用替刃。 サビに強いステンレス製で、厚さ0.25mmの両研ぎ刃です。 6枚入り。材質ステンレス鋼(SUS420J2)寸法(mm)18×40RoHS指令(10物質対応)対応
めがねケース
ケニス¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から翌日出荷グラスタイプの保護めがねを収納できる巾着袋です(ゴーグル型は不可)。 伸びる生地を使用しています。 めがねを傷やホコリから守ります。 個人用としての保管に便利です。寸法(mm)約195×97色ブラック
剛彩ビット(チューブ付)
ベッセル¥599~税込¥659~1本当日出荷40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質ダイハード鋼先端形状プラス(+)熱処理区分DX差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
石定盤用水性クリーナ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)ほか当日出荷石定盤表面を傷めず汚れを落とします。用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
Gスクレーパー替刃 ステンレス
オルファ(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(30枚)当日出荷仕様替刃交換時工具不要トラスコ品番818-6294寸法(mm)18×120質量(g)148刃厚(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ガードスコッチコーン
ミツギロン(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷ひもやロープを通して用いれば、立入禁止などの区間指定にご使用できます。タンク一体型なので重石が不要です。用途工事現場等に。トラスコ品番375-9628材質ポリエチレン(PE)幅(mm)370質量(kg)1.3色レッド/ホワイト高さ(mm)757種類スタンダード穴寸法(Φmm)(ひも通し穴)24デザインライン入り
滑り止めテープ 角型打ち抜き
ラクテム¥189~税込¥208~1枚ほか当日出荷CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。材質滑り止めゴム:C4305/CRゴム、両面テープ:日東5000NS長さ(mm)500幅(mm)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブトレインクリーニングブラシ
ParkTool(パークツール)¥999税込¥1,0991個当日出荷ドライブトレインの手の届かない部分の清掃用ブラシ。 長く硬いナイロンブラシは間隔の狭い、最新のカセットスプロケットのギアの奥まで届きます。 反対側の薄く仕上げた曲線の刃はディレーラープーリーなどの頑固な汚れを落とします。アズワン品番64-9603-48
カセットスプロケットクリーニングブラシ
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷GSC-4はカセットスプロケットやフリーホイール、タイヤの清掃に最適なブラシです。 人間工学に基づいた丈夫なハンドルと硬いナイロン毛で頑固な泥汚れもしっかりと落とします。アズワン品番64-9603-47
1軸ステージコントローラ
シグマ光機(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個欠品中5相ステッピングモータドライバを内蔵した1軸のステージコントローラです。 RS232Cインターフェイスによる外部制御と、フロントパネルのジョグスイッチ、外部I/Oによるジョグ駆動が可能です質量(kg)0.4電源電圧(V)DC24、1.3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×90×125保存温度(℃)-20~60消費電力(VA)32周囲湿度(%RH)20~80動作温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
ロングラテックス手袋
三高サプライ¥6,798税込¥7,4781袋(50双)当日出荷フィット感の良いクリーンルーム向けラテックス手袋です。 ●人間の手に合わせた曲指タイプ(左右別成型)なので、長時間の着用でも疲れにくく、細かい作業にも適しています。 ●強力グリップタイプで重量物や濡れた物を扱う現場に最適です。 ●手のひらにエンボス加工を施しています。入数(双)50
HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス 4L【縦横2WAY】
アイリスオーヤマ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷【超保冷×超冷却】最大約1.8日の保冷力で、タテ、ヨコ2Way仕様です。最強断熱素材エアロゲルを6面に採用し圧倒的な保冷力を実現し、氷点下保冷剤シリーズとの組み合わせで保冷力が更にアップします。部活、スポーツ時や熱中症対策に最適です。材質ポリエステル、ポリエチレン、PEVA色チャコールグレー質量(g)400容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×150×175
HUGEL エアロゲルソフトクーラーボックス
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷【超保冷×超冷却】宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。 最大保冷時間(※) 15L:最大3.7日 25L:最大5.1日 40L:最大5.4日 ※メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。用途食品、飲料の保冷に。色チャコールグレー
グリス拭き取り用ウェットシート
アイネックス¥299税込¥3291個当日出荷熱伝導グリスの拭き取りに好適です。エチルアルコールを75%配合しています。不織布のため、拭き取った後に糸くずが落ちにくく、作業性に優れています。使い切りの個包装タイプで持ち運びにも便利です。成分エチルアルコール 75%材質不織布寸法(mm)約60×60入数3
圧力計用ストップ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から6日以内出荷油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。管接続口径1/4呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
デジタル変位センサ コントローラ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥30,980~税込¥34,078~1個当日出荷から8日以内出荷デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH標高(m)(使用)2000以下
剛彩ビット(チューブ付)
ベッセル¥599税込¥6591本当日出荷40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に材質工具鋼全長(mm)100色レッド質量(g)17.1先端サイズ-6先端形状マイナス(-)熱処理区分G差込角対辺(mm)6.35アズワン品番65-2013-01刃先マグネットあり両頭機能片頭
Sani CleanヘルールガスケットB型
大阪サニタリー¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷材質Sani Clean形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
GROVE コーススレッドステンレスビス
グローブウッド(GROVE WOOD)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか翌々日出荷ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。用途建築工事、DIY材質SUS410色ステンレス
洗浄剤 ギガクリーンアクア
ギガ・セレクション¥13,980税込¥15,3781本(4L)翌々日出荷環境にやさしいマルチな洗剤!界面活性剤不使用なので、泡立たずにリンス作業が大幅に削減します。高希釈使用が可能で経済的。継続使用することで脱臭、防汚効果があります。材質水、メタ珪酸ナトリウム容量(L)4液性アルカリ性(原液pH値:13.0以上)材質(液体)無臭、無色寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×195×265商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
極細ビス 極細37頭小十字穴ビット無 Abox
ダンドリビス¥799税込¥8791箱(140本)当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。用途材料の取付に。 フロアー取付に。トラスコ品番423-5503材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)37寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.2ねじ部長さ(mm)20
...