カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「gsv2」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2

    スナオ電気(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。
    用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
  • (GSV2)クッション,リヤー シート MAZDA(マツダ)

    (GSV2)クッション,リヤー シート

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、GSV2形20※、25※用のダイヤフラム組立です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A/GSV2-20、25構成部品ダイアフラム組立
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形25U用のユニオンエンドです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-25U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンキットです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-20U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    2,289税込2,518
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の手動動作ニードルキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品手動操作用ニードル、Oリング(P-5)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンエンドです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-40U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形50U用のユニオンエンドです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-50U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    3,898税込4,288
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40U用のユニオンキットです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-40U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20※、25※用のユニオンOリングキットです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-20、25構成部品Oリング(P-31)(10ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形20U用のユニオンエンドです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-20U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形40※、50※用のユニオンOリングキットです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-40、50構成部品Oリング(P-58)(10ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形25U用のユニオンキットです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-25U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用の連続通電式コイルです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品モールドコイル
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    3,898税込4,288
    1個
    12日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV2形50U用のユニオンキットです。
    用途メンテナンス用に本体GSV2-50U構成部品ユニオンエンド(2ヶ)、ユニオンナット(2ヶ)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のラッチパルス信号式コイルです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品モールドコイル
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV・GSV2形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    14日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A、50A、GSV2形20※~50※用のフィルタ組立キット(Oリング付)です。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A、50A/GSV2-20~50構成部品フィルタ組立、Oリング(P-10)
  • GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKD

    GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)

    CKD(2件のレビュー)
    2,205税込2,426
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2
  • センサー付音声案内機(コードレスタイプ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    センサー付音声案内機(コードレスタイプ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    オフィス、店舗、施設、工場、さまざまな現場を音声でサポート!。人感知センサーが人の接近を感知し、録音した音声を流します。人感知センサーをOFFにすれば、録音された音声を繰り返し再生します。約90秒の音声を2種類録音でき、スイッチひとつで切り替えられます。録音ボタンを押し、マイクに向かって音声を吹き込むだけで簡単に録音できます。コードレス(乾電池使用)・小型・軽量設計。コンパクトボディで電源不要だから、設置場所を選びません。盗難防止用フック付き(Φ0.5mm以下の金属ワイヤ適合)
    用途受付・ロビー、公共施設、工場、ATM・サービス窓口、店舗に。付属品取扱説明書(兼保証書)質量(g)約90(電池除く)消費電力(W)2(最大)電源単3アルカリ乾電池×4本(電池別売)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×65×30使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと、雨露が直接かからない場所)録音時間最大約90秒×2チャンネル/センサーOFFで連続再生アズワン品番64-8861-78センサー感知範囲約5m/上下左右 各45°/ON・OFF可能音声出力1W(最大)
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のパイロット弁本体キットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品パイロット弁本体
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV スナオ電気

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV

    スナオ電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。 【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。 【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。 【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。 【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。 【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
    用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    9,298税込10,228
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のスプリングです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品スプリング
  • AC Series(AC40A-04) SMC

    AC Series(AC40A-04)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類Rc管接続口径1/2ボディサイズ40
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のボディキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品ボディ
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)

    CKD
    5,898税込6,488
    1セット
    5日以内出荷
    自動散水用樹脂製電磁弁GSV形25A用のOリングキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-25A構成部品Oリング(P-10)(P-5)(AS568-019)
  • GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品 CKD

    GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁用部品

    CKD
    800税込880
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc2相当種別部品
  • 自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD

    自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)

    CKD
    16,798税込18,478
    1セット
    4日以内出荷
    自動散水用電磁弁RSV形、GSV2形のラッチパルス信号式マグネットキットです。
    用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20~80A、40~80F/GSV2-20~50構成部品ウェーブワッシャ、リングプレート、マグネット
  • AT-GS950/10PS V2 アライドテレシス

    AT-GS950/10PS V2

    アライドテレシス
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    仕様スイッチング・ファブリック:20Gbps質量(kg)1.9スイッチ【切替】LEDON/OFFボタン:1~4秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5~9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2No.62368-1定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240対応給電優先度設定(PoEポートプライオリティ設定)機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE802.1p/DiffServ)、IEEE802.1X認証モード(SingleHost/MultipleHost)、802.1X暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE802.3ad(ManualConfiguration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコLED機能、省電力イーサネット)メモリー容量(パケットバッファー)1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)MACアドレス保持時間/(VLAN登録数)255個(VID=1~4094)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)平均消費電力(W)55(最大100)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)200(最大370)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)保管温度(℃)-25~70ファンマグネット別売スイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M⇔1000M)3.2μs/(100M⇔100M)7.1μs/(10M⇔10M)35.9μs入力電圧範囲(V)AC90-264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100MFull/Half固定設定、1000MFull固定設定、MDI/MDI-X自動認識、SFPスロット×2給電方式オルタナティブA最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)14.88
  • GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSV4000-R-2.5D型

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
    用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.02
  • AT-GS950/18PS V2 PoEスイッチ アライドテレシス

    AT-GS950/18PS V2 PoEスイッチ

    アライドテレシス
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    AT-GS950/18PS V2(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-Tポートを 16ポート、SFPスロットを 2スロット装備したギガビットイーサネット・スマートPoE+スイッチです。10/100/1000BASE-Tポートの 16ポートは IEEE 802.3at準拠の PoE+機能を搭載しており、1本のイーサネットケーブルで通信データと大容量電力供給を可能にします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    36,800税込40,480
    1本ほか
    3日以内出荷
    FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル
    クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    43,100税込47,410
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き端子DAFXIH-LMCAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メスセット内容D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    40,000税込44,000
    1セット
    3日以内出荷
    FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル|セット型式 :(0)
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-LMCAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    46,300税込50,930
    1セット
    3日以内出荷
    三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DFX-422CAB、DINV-485CAB
    用途MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付きセット内容D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブルクロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子DAFXIH-LMCAB:D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
  • AT-GS950/18PS V2 アライドテレシス

    AT-GS950/18PS V2

    アライドテレシス
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    仕様スイッチング・ファブリック:36Gbps質量(kg)3.7ポート数10/100/1000BASE-T(PoE-OUT):1~16、最大同時給電可能:(7.0W)16/(15.4W)12/(30.0W)6スイッチ【切替】LEDON/OFFボタン:1~4秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5~9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2No.62368-1電力(W)最大供給:(装置最大)185、(ポートあたり)30定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240対応給電優先度設定(PoEポートプライオリティ設定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×44機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE802.1p/DiffServ)、IEEE802.1X認証モード(SingleHost/MultipleHost)、802.1X暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE802.3ad(ManualConfiguration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコLED機能、省電力イーサネット)定格入力電流(A)3.5メモリー容量(パケットバッファー)1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)MACアドレス保持時間/(VLAN登録数)255個(VID=1~4094)入力電流(A)最大:2.9(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×4使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=93W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=185W時)(実測値)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)平均消費電力(W)130(最大260)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×4使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=93W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=185W時)電源供給方式電源内蔵発熱量(KJ/h)49(最大930)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×4使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=93W時、最大入力電流/消費電力/発熱量=185W時)保管温度(℃)-25~70ファンマグネット別売スイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M⇔1000M)3.2μs/(100M⇔100M)6.2μs/(10M⇔10M)35.5μs入力電圧範囲(V)AC90-264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45コネクター)×16、オートネゴシエーション、10M/100MFull/Half固定設定、1000MFull固定設定、MDI/MDI-X自動認識、SFPスロット×2給電方式オルタナティブA最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)26.78
  • AT-GS950/28PS V2 アライドテレシス

    AT-GS950/28PS V2

    アライドテレシス
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様スイッチング・ファブリック:56Gbps質量(kg)3.7ポート数10/100/1000BASE-T(PoE-OUT):1 ~ 24、最大同時給電可能:(7.0W )24/(15.4W)12/(30.0W)6スイッチ【切替】LED ON/OFF ボタン:1~4 秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5~9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2 No.62368-1電力(W)最大供給:(装置最大)185、(ポートあたり)30定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240対応給電優先度設定(PoE ポートプライオリティ設定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440× 250× 44機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE 802.1p/DiffServ)、IEEE 802.1X 認証モード(Single Host/Multiple Host)、802.1X 暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE 802.3ad(Manual Configuration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコ LED 機能、省電力イーサネット)定格入力電流(A)3.5メモリー容量(パケットバッファー) 1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)MACアドレス保持時間 /(VLAN 登録数)255個(VID=1~4094)入力電流(A)最大:3.0(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)(実測値)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)5~90(結露なきこと)保存湿度(%)5~95(結露なきこと)平均消費電力(W)140(最大270)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)発熱量(KJ/h)530(最大970kJ/h)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)保管温度(℃)-25~70ファンスイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M ⇔ 1000M)3.2μs/(100M ⇔ 100M)6.0μs/(10M ⇔ 10M)35.5μs入力電圧範囲(V)AC90-264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、SFPスロット×4給電方式オルタナティブA最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)41.66
  • GPSアンテナ PAPAGO

    GPSアンテナ

    PAPAGO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    GPS衛星信号の受信により、速度や緯度経度、 日時などの情報を記録します。 動画再生用ソフトで再生すれば、Googleマップと連動した走行ルートを表示します。
    仕様測位精度(速度):0.1m/秒、転送速度:9600bps、測位性能(最大速度):515m/秒(1000knots)、測位性能(加速度):4G以下、ホットスタート:平均2秒、ウォームブート:32秒以下、コールドブート:35秒以下、GPS出力データ:GGA, GSA, GSV, RMC,VTGケーブル長(m)1.9本体寸法(mm)縦50×幅39×高さ18チャンネル数65対応機種GoSafe 372、GoSafe 381、GoSafe 200、 GoSafe S30、GoSafe S30pro、GoSafe 268、GoSafe 388mini、GoSafe D11、GoSafe 372V2、GoSafe M790S1、GoSafe 372V3保存温度(℃)-40~100高度(m)最大:18000コネクタ3.5mm プラグ作動温度(℃)-40~85受信感度-165dBm
  • AT-GS950/18PS V2-Z5 PoEスイッチ アライドテレシス

    AT-GS950/18PS V2-Z5 PoEスイッチ

    アライドテレシス
    129,800税込142,780
    1式
    欠品中
    仕様●タイプ:スイッチPoEスイッチ●標準ポート数:16●最大ポート数:18●通信速度:10Mbps/100Mbps/1000Mbps●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:ポートベースVLAN、IEEE8021QタグVLAN × 255個、マルチプルVLAN●冷却ファン:あり●拡張スロット数:2●手動速度切替:あり●スタッカブル機能:なし●MACアドレス登録件数:16000件●本体カラー:グレー●筐体材質:メタル●電源:ACケーブルあり AC 下限 100V 上限 240V●マグネット:なし●ラックマウントキット:あり●最大消費電力:260W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210616●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●本体サイズ(D):250mm●本体重量:3700g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-04