カテゴリ

  • 空圧工具(3)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「gt-mg55sr」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】エアーマイクログラインダ(ストレート)(ベッセル)GT-MG55SR(修理) 修理

    【修理】エアーマイクログラインダ(ストレート)(ベッセル)GT-MG55SR(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアーマイクログラインダー コレット付(ベッセル)GT-MG55SR2.35(修理) 修理

    【修理】エアーマイクログラインダー コレット付(ベッセル)GT-MG55SR2.35(修理)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
    質量(kg)0.22トラスコ品番124-6593最高回転数(min-1[r.p.m])55000
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
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
"gt-mg55sr" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷