カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)

「gx-h6a」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ近接センサ GX-6 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-6

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル質量(g)約15種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM)検出距離(mm)0~1.3繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下ヘッド形状角消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付検出対象鉄12×12×t1mmセンサ形状角型
  • 角型近接センサ GX-6タイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    角型近接センサ GX-6タイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    10日以内出荷
    検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
    用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認タイプ耐屈曲ケーブルタイプ規格CE
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • オイルシール 10X20X5 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール 10X20X5

    BIGM(丸山製作所)
    ¥329税込¥362
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール 10X20X5_No.30、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 オイルシール 10X20X5_No.6、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール 10X20X5_No.30、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.30、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.32、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.6、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.6、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30
  • チューブ、オイル BIGM(丸山製作所)

    チューブ、オイル

    BIGM(丸山製作所)
    ¥649税込¥714
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.21、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.6、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 チユーブ、オイル_No.6、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.21、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.6、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ、オイル_No.21、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ、オイル_No.21
  • エアーパージボデイASSY BIGM(丸山製作所)

    エアーパージボデイASSY

    BIGM(丸山製作所)
    ¥739税込¥813
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMBS250H エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品_No.6、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.19、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.24、MS071H エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.28、MBS-220H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.28、MS072H エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.24、MBS-310H エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.28、MKF-265H キャブレタ,フューエルタンク部品_No.24、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.24、MKF-340H キャブレタ,エアクリーナ部品_No.13、MS071EH エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.28など
  • フイルター、ブリーザ BIGM(丸山製作所)

    フイルター、ブリーザ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥359税込¥395
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.5、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.5、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.5、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.5、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.5、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.5、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.5、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 フイルター、ブリーザ_No.5