カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gz-314」の検索結果

ガンツ 高輝度投光器
GENTOS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)質量(g)1560電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0防塵・防滴IP64充電時間(時間)4電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)6000明るさ(Lm)6000~1500照射距離(m)74電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)3~9落下耐久(m)1
投光器用マグネットベース
GENTOS¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース 強力マグネットで投光器をしっかり設置用途対応機種 GZ-314付属品ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット材質アルミニウム質量(g)378寸法(幅W×高さH)(mm)159×142耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×126×39ねじ(mm)M6×21取付可能厚(mm)(鉄板)3以上
ジェントス投光器用ブラケット GZ-3BK
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷ジェントスの投光器(GZ-305, GZ-314, GZ-315)で使用可能。投光器の三脚への固定時に使用適合機種GZ-305, GZ-314, GZ-315質量(g)245直径×長さL(Φmm×mm)150×111×75
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
チップ AXMT-H
住友電工ハードメタル¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC12使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314RT)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
真空ユニット(ZX1-VJ314-~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314T
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314R
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314T)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気