カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 集塵機(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- ステンレス(2)
- 鉄/鋼(4)
- 空調・照明・電設資材(226)
- 照明・支持金具(78)
- 形鋼用配線・配管部材(73)
- 物流用品(145)
- トロリー・吊り金具(7)
- 安全用品(62)
- H鋼型・はさみ型(28)
- 単管クランプ・クランプカバー(3)
- 建材・エクステリア(28)
- 補修剤・保護材(2)
- 建築金物(99)
- 引戸金具・折戸金具(2)
- メカニカル部品(1,398)
- 切削工具(163)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- ねじ・ボルト・釘(61)
- 作業工具(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 電動工具(28)
- 厨房用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 機構部品(10)
- 溶接用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 測定用品(9)
- 安全標識(7)
- 制御機器(6)
- 梱包用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 研磨材(5)
- 電気材料(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 事務用品(4)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 静科(1)
- 未来工業(91)
- NOMIZU(1)
- ネグロス電工(52)
- オーエッチ工業(1)
- 仙台銘板(4)
- 因幡電工(1)
- アラオ(6)
- アルインコ(1)
- 若井産業(4)
- IKO(日本トムソン)(1,360)
- エスコ(60)
- スーパーツール(59)
- HORN(44)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- イーグルクランプ(32)
- SMC(30)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
- コノエ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h鋼」の検索結果

一人静タイプA用H型枠
静科¥11,900税込¥13,0901本欠品中一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。トラスコ品番856-0421材質アルマイト加工済アルミ長さ(mm)4100質量(kg)2.8品名H型枠2018年トラスコ掲載ページ9 0998
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
アルミモールH型ハカマ
アルインコ(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本翌日出荷から3日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。用途建築資材 内装などに。幅(mm)25色シルバー高さ(mm)5
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥3,198~税込¥3,518~1セット(10個)翌日出荷吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。適合ボルト径W3/8
ビームラックルH・L形鋼用溶融めっき仕様
未来工業¥4,598~税込¥5,058~1セット(10個)翌日出荷吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。適合ボルト径W3/8
H鋼クランプ
仙台銘板¥539税込¥5931個当日出荷H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。適合Φ31.8mmフレーム材質スチール質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト吊り金具
因幡電工(17件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。表面処理ユニクロ(屋内専用)適合吊りボルトW3/8
【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
H鋼ダンバ(色目 シルバー)
若井産業(3件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1箱(200本)ほか当日出荷12mmまでの厚物鋼板を貫通。 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。適合板厚(mm)6~12表面処理三価ユニクロねじの呼びM5.5
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
ケーブルカッシャー(H型鋼用)
未来工業¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(70本)ほか当日出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0表面処理ステンコーティング頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ
安心クッション(H鋼用トラ柄)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途H鋼の柱、梁、筋交などに。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型色黄×黒長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
H鋼ショックレスガード
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
ユニクロ H鋼ダンバ
若井産業(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(30本)当日出荷下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。適合板厚(mm)6~12ねじの呼びM5.5
H鋼セーフティーガード
エムエフ¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から9日以内出荷常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。用途H鋼の常設養生に材質軟質塩化ビニル樹脂長さ(m)1
EL H鋼キャップ
AWJ¥4,698~税込¥5,168~1セット(5個)当日出荷から13日以内出荷環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。用途H鋼材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法H'(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
H鋼ショックレスガード
日大工業¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から4日以内出荷H鋼等の衝撃吸収材として使用できます。H鋼のエッジ部分の緩衝材です。中空形状の為、衝撃吸収性に優れております。広げやすく、取り付け作業性に優れています。用途シャッター回り・エレベーター廻り・工場内のH鋼保護等。材質軟質塩ビ長さ(m)1
H鋼カバー
日大工業¥33,980税込¥37,3781箱(50本)翌々日出荷軽量で設置が簡単です。 弾力があり衝撃を吸収します。 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます。長さ(mm)1000色イエロー内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)70×55
H鋼ショックレスガード
日大工業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(20本)翌々日出荷H鋼のエッヂ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付け作業性が良いです。用途シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内のH鋼など材質軟質塩ビ長さ(m)1
H鋼セーフティガード
王子ゴム化成¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。 適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9~28mmの幅広いラインナップ。 さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。 軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。 接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂
H鋼専用取付金具
信栄物産¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。用途ミラー部品角度調節自在
H鋼専用取付金具
信栄物産¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。用途H鋼への取り付けに最適です。仕様H鋼専用取付金具、角度:自由調整材質鉄適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B仕上メッキ仕上取付板厚(mm)~13
H鋼ダンバ
若井産業¥11,980税込¥13,1781箱(30本×5パック)4日以内出荷用途鉄骨(厚物)全長(mm)38ねじ径(mm)5.5適合板厚(mm)6.0~12.0表面処理ステンキャップねじ(mm)38
H鋼ダンバ
若井産業¥18,980税込¥20,8781箱(200本)4日以内出荷材質鉄全長(mm)38ねじ長さ(mm)38働き長さ(mm)13適合板厚(mm)6~12表面処理3価ユニクロ頭部形状六角材質(キャップ)SUS304ねじ径(Φmm)5.5
...