カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,048)
  • 制御機器(440)
  • メカニカル部品(176)
  • 測定用品(60)
  • トラック用品・パーツ(60)
  • 自動車補修部品(35)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 機構部品(19)
  • 電気材料(18)
  • 物流用品(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 農業機械(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • カー用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 作業服(8)
  • 防災用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • バイク部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h1 24v」の検索結果

関連キーワード
2,041件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ H1 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H1 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
ハロゲンランプ H1 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H1 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スーパーホワイト定格電力(W)70
ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアー JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H1 24V70W クリアーJET INOUE(ジェットイノウエ)
999税込1,099
1個
当日出荷
クリアー定格電力(W)70
ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H11 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイプH11適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ハロゲンランプ H3 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスのの明るさ!
ブルー
ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V70WJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
定格電力(W)70
ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウペーパーウエス 工業用ロールタイプモノタロウ(324件のレビュー)
299税込329
1巻(60カット)ほか
当日出荷
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。材質パルプシートサイズ(mm)275×240危険物の類別非危険物販売区分業務用
ハロゲンバルブ H1 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H1 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
タイプH1定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1) KOITO(小糸製作所)電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 24V (H1)KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
定格電力(W)70
ショップタオル オリジナル SCOTTショップタオル オリジナルSCOTT(27件のレビュー)
499税込549
1巻(55カット)ほか
当日出荷
丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。 均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。 吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。 タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。 紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。 自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。材質パルプ厚さ(mm)約0.5ブルー危険物の類別非危険物
ACアダプター 24V bitstrong(ビットストロング)ACアダプター 24Vbitstrong(ビットストロング)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)DC:24入力電圧(V)100-240プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ハロゲンバルブ H7 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H7 24VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイプH7適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PX26dガラス球形式T11
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)55
イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
材質ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラスクリアー消費電力(W)LED(縁部分):約3.5明るさ約8cd
ハロゲンバルブ H3 24V 55W JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24V 55WJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
定格電力(W)55
ハロゲンバルブ H3 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H3 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入消費電力(W)70
ハロゲンフォグランプ H3平端子 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンフォグランプ H3平端子 24VKOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
(AY080)ハロゲン24V70W H1 ニッサン(AY080)ハロゲン24V70W H1ニッサン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ハロゲンバルブ 24V H3 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 24V H3DJ(ドライブジョイ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用竹村商会(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【竹村商会初のヘッドライト!】。竹村商会初のH4 LEDバルブは、。トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、。様々な車両でご使用いただけます。2つ目。【満足のいく明るさ!】。初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目。【純正ハロゲンと発光点が同等!】。竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)40(1個)口金H4入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)
ハロゲンランプ H1 12V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H1 12VSTANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
タイプH1定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
24V H3 ハロゲンバルブ MAD MAX(マッドマックス)24V H3 ハロゲンバルブMAD MAX(マッドマックス)
1,098税込1,208
1個(2個)
当日出荷から5日以内出荷
リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスの明るさ! 2個セット
ハロゲンバルブ H3 24V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3 24VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)70
H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用竹村商会(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
ハロゲンランプ SH7J 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ SH7J 24VSTANLEY(スタンレー電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
タイプSH7J定格電力(W)70定格電圧(V)24口金特殊ガラス球形式T15
H7 LEDバルブ 24v専用 竹村商会H7 LEDバルブ 24v専用竹村商会
6,998税込7,698
1セット(2個)
当日出荷
選ばれる3つのポイント。1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会が誇るH7 LEDバルブは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。 。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。竹村商会のH7 LEDバルブは、初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。 。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。 。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。竹村商会のH7 LEDバルブは、純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。 。これにより、光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。
用途ロービーム・ハイビーム用寸法(mm)Φ33×65ホワイト電源(V)対応:24消費電力(W)66(両側)口金H7極性無極性明るさ(Lm)6,200(両側)
ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300 JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H11 24V/150Wクラス 2300JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。は150Wクラス2300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
イエロー電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)2300明るさ(Lm)1600±10%
ハロゲンランプ H3 24V55W STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3 24V55WSTANLEY(スタンレー電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24タイプH3定格電力(W)55口金その他電球形状H3
ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300 JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H11 24V/135Wクラス 5300JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
24V車用 H11型ハロゲンバルブ 2個入り。135Wクラス・5300Kの明るさ。純正バルブと一味異なる色合いをどうぞ。
ホワイト電圧(V)DC24(瞬間最大28)消費電力(W)70色温度(K)5300明るさ(Lm)950±10%
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応モノタロウ(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)85定格電力(W)35寿命3000仕様車検対応販売区分業務用
LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 リフレクターNEO24V WタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 24V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)24
ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)ハロゲンバルブ H7 24V70W スーパーホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タイプH7スーパーホワイト定格電力(W)70定格電圧(V)24
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
回転灯ハロゲンタイプ H1 JET INOUE(ジェットイノウエ)回転灯ハロゲンタイプ H1JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)141高さ(mm)131奥行(mm)184電球ハロゲン球
H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用竹村商会
8,098税込8,908
1セット
当日出荷
選ばれる3つのポイント!。1つ目。【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会のH4 LEDヘッドライトは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候でもしっかりと広く明るい視界を確保し、安全運転をしっかりサポートします。また、独自開発の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能の両立を実現しています。2つ目。【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。初めての方でも安心の”ポン付け設計”。複雑な工程や特別な工具は不要で、。誰でも簡単・スムーズに取り付けが可能です。短時間で交換できるので、忙しい方でもすぐに新しい明るさを実感していただけます。3つ目。【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現した設計なので、。光の広がりや配光パターンが変わらず、自然な視界を確保。純正感覚のままLEDの明るさを体験でき、交換後も違和感なくお使いいただけます。
用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9電球色消費電力(W)40(1個)口金H4入数2個明るさ(Lm)4,000(1個)適正電圧(V)12v/24v
バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V EATON(イートン)バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24VEATON(イートン)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...