カテゴリ

  • メカニカル部品(92)
  • バイク純正部品(7)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2309」の検索結果

関連キーワード
117件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤ,サブリ-ド BW3-H2309-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤ,サブリ-ド BW3-H2309-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)

    軸受用アダプタ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
  • ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H23シリーズ

    横田機工(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
  • 軸受用アダプター 南口精工

    軸受用アダプター

    南口精工
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコン Pellucid(旧MIRAREED)

    QIワイヤレス充電+自動開閉スマホホルダーエアコン

    Pellucid(旧MIRAREED)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    QI対応ワイヤレス充電自動開閉スマホルダー。キャパシタ内臓。最大出力15W。縦置き横置き対応。
    用途車内の携帯ホルダー幅(mm)130色黒取付エアコン取付タイプ高さ(mm)180出力(W)15奥行(mm)80
  • 軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業

    軸受用アダプタ H23シリーズ

    光精軌工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
  • 軸受用アダプター 南口精工

    軸受用アダプター

    南口精工
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
    仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:40 mm x 50mm●内径:40mm●コード番号:209-3683アズワン品番65-7942-48
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • キャップナット TOTO

    キャップナット

    TOTO
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • のぼり旗 補助犬入店可 No.GNB-2309 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 補助犬入店可 No.GNB-2309 W600×H1800

    トレード
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)

    小型封入スイッチ SHL-□

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
    小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形( テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
  • 反射板 omron(オムロン)

    反射板

    omron(オムロン)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • プランマブロック SN600形 トーホー

    プランマブロック SN600形

    トーホー
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKC カートリッジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【シューズケース付き】DEVICE アウトドア ゴルフバッグ トートバッグ ボストンバッグ ショルダーバッグ トップハウス

    【シューズケース付き】DEVICE アウトドア ゴルフバッグ トートバッグ ボストンバッグ ショルダーバッグ

    トップハウス
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    翌々日出荷
    [型番:DTH23098]。【デザイン】。ショルダーベルトが取り外し可能なので、用途に応じてトートバッグからショルダーバッグへ!。ブランドロゴ部分にはレザーを使用し高級感アップ。シンプルなコーデから、ヴィンテージ物やミリタリーテイストのアイテムとMIXさせる事でワンランク上の拘りコーデになる事間違い無しです。遠出のおでかけや通勤にもお使いいただける大容量ミリタリーテイストのDEVICEらしいバッグに仕上げました。 。【スペック】。サイドにはシューズ専用ケースがついており、ゴルフなどのスポーツをする時やジムなどの靴の持ち運びの際に大変オススメです。他にも様々なデザイン、大きさのポケットがたくさんあるので小物も分けて収納できて便利。A4サイズも入る大きさで収納力もたっぷりあるので、旅行バッグとして優秀なクオリティ◎
    仕様内装ポケット:3材質PBV:80%・ポリエステル:20%色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約330×380×205寸法(縦×横)(mm)シューズケース:約170×300持ち手寸法(mm)645
  • UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    角フランジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット テーパー穴 旭精工

    ひしフランジ形ユニット テーパー穴

    旭精工
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    印ろう付き丸フランジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    ピロー形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工

    テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)

    旭精工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応