カテゴリ

  • メカニカル部品(74)
  • バイク純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2316」の検索結果

関連キーワード
93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)

    軸受用アダプタ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
  • ころがり軸受アダプタ H23シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H23シリーズ

    横田機工(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
  • 取りはずしスリーブ 横田機工

    取りはずしスリーブ

    横田機工
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別取りはずしスリーブ
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軸受用アダプター 南口精工

    軸受用アダプター

    南口精工
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アダプター FYH(日本ピローブロック)

    アダプター

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軸受用アダプター
  • 軸受用アダプタ H23シリーズ 光精軌工業

    軸受用アダプタ H23シリーズ

    光精軌工業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    用途テーパー穴の軸受を軸の任意の位置に固定する時に。
  • 軸受用アダプター 南口精工

    軸受用アダプター

    南口精工
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 吐水口キャップ TOTO

    吐水口キャップ

    TOTO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
  • 放熱器 23.5x16x30mm GB[制御機器]

    放熱器 23.5x16x30mm

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)23.5×16×30
  • 整流キャップ TOTO

    整流キャップ

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 放熱器 23x16x25mm 黒 GB[制御機器]

    放熱器 23x16x25mm 黒

    GB[制御機器]
    ¥179税込¥197
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)23×16×25
  • HARNESS DASHBOARD (H2) MAZDA(マツダ)

    HARNESS DASHBOARD (H2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    3日以内出荷
  • バルブコンプリ-ト 5SH-2316A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブコンプリ-ト 5SH-2316A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • キャップ フロントフォーク 42H-23168-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ フロントフォーク 42H-23168-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • キャップ フロントフォーク 26H-23168-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャップ フロントフォーク 26H-23168-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス ダッシュボード (H231) MAZDA(マツダ)

    ハーネス ダッシュボード (H231)

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • ハーネス フロント (H231) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (H231)

    MAZDA(マツダ)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    3日以内出荷
  • のぼり旗 冷蔵ロッカー No.GNB-2316 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 冷蔵ロッカー No.GNB-2316 W600×H1800

    トレード
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形( テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • OAミーティングテーブルW2400 アール・エフ・ヤマカワ

    OAミーティングテーブルW2400

    アール・エフ・ヤマカワ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    PCを使った会議に便利なコンセント収納付きミーティングテーブル。コンセント収納部分の内寸はW270×D100×H50mm、フタはスライド式です。コンセント収納は2箇所についています。天板はキズのつきにくいメラミン化粧仕上げです。グリーン購入法適合商品。組み立て式。2梱包商品です
    幅(mm)2400奥行(mm)1200高さ(mm)700材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚:スチール質量(kg)約54有効内寸(mm)(脚部)W2316×D1116×H642キャスターなし外寸(mm)W2400×D1200×H700グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×700
  • UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • プランマブロック SN600形 トーホー

    プランマブロック SN600形

    トーホー
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
  • UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKC カートリッジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形材質(カバー)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    角フランジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応