カテゴリ
- バイク純正部品(140)
- 農業機械(74)
- 切削工具(64)
- メカニカル部品(44)
- 自動車純正部品(43)
- 卓上消耗品(38)
- ポンプ・送風機・電熱機器(35)
- パソコン/周辺機器(35)
- 事務用品(32)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 厨房用品(22)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 測定用品(18)
- オフィス家具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 防災用品(14)
- 清掃用品(11)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 電動工具(9)
- 作業工具(7)
- 塗料(6)
- 医療(6)
- 空圧工具(6)
- 保管用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 研磨材(5)
- 測定関連サービス(4)
- 梱包用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 建築金物(3)
- 救急・衛生(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(73)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- Kawasaki(14)
- KITZ(キッツ)(12)
- LION (ライオン事務器)(10)
- MAZDA(マツダ)(38)
- SDG株式会社(26)
- SMC(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- イトーキ(9)
- キングジム(14)
- スズキ(16)
- タンガロイ(59)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
- ホンダ(97)
- メディアカバーマーケット(18)
- 三菱電機(10)
- 旭精工(15)
- 福井クラフト(12)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

H313PG呼吸快適マスク ふつう30P
ピップ¥799税込¥8791個7日以内出荷商品特長。くちもとPEワイヤー:マスクが口に張り付くのを防ぎ、くちもとの空間をキープ。静電フィルター:花粉、ウイルス飛沫、空気中の微粒子99%カットフィルター採用。3段プリーツタイプ:立体構造になっているので、鼻や口の息苦しさを解消。あごまでしっかりカバー。耳にやさしいゴムひも:耳への負担をやわらげる平ゴムひもを採用。個包装タイプ:携帯に便利な個包装タイプ。ノーズフィット:鼻のカーブに合わせて自由に曲げられるぴったりフィット。
LEDスペーサー LH-3シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創アラミド手袋 インナー フリー
アズワン¥619税込¥6811双当日出荷耐切創性に優れたインナー手袋です。仕様サイズ:フリー 全長(mm):約230 入数:1双 材質:アラミド繊維100% 中指長:約80mm 13ゲージアズワン品番3-1822-01
ベーシックシリーズ インパクトホルダー
KH(基陽)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 スイッチが誤作動しないウェーブカットポケットで、ペン型インパクトドライバーの収納に好適です。 ビット収納用ゴムポケット付きです。用途インパクトドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般材質ナイロン100%(2520デニール)幅(mm)90色ブラック高さ(mm)232質量(g)128奥行(mm)68適合ベルト幅(mm)50
スリムキッチンばさみ
SELECT100¥1,998税込¥2,1981本当日出荷細かな作業に適したスリムタイプのキッチンばさみ。持ち運びや収納に便利なキャップ付きです。細かいギザ刃ですべりにくく、食材をしっかり捉えます。着脱式で洗いやすく衛生的。手軽に使えるコンパクトサイズ。キャップ付きなので外食時にも使用可。小ネギ、のりなど小さめの食材のカット、肉の筋切りや余分な脂身のカットなどの、細かい作業にも最適。キャップは、洗いやすく水切れが良い穴あきタイプです。フィットして手当たりがやさしいハンドル。食事の切り分け(離乳食、幼児食、シニア)にも。材質刃体/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ポリエチレン・合成ゴム、キャップ/ポリプロピレン寸法(mm)185×78×13質量(g)74耐熱温度(℃)100
セレクト100GL お茶ミル
貝印¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お好みの粗さに調整できる「粗さ調整機能」付き。 収納時はハンドルを本体にセットできるコンパクト設計です。材質本体/ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレススチール、メタクリルスチレン・ハンドル/18-8ステンレス、ポリプロピレン・臼/セラミック磁器アズワン品番64-4189-14直径×高さ(mm)63×140TKG品番9-0873-0101
ラブロンヘッド
ミニター¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端が左右に往復運動します。振幅は振幅幅目盛りで0~1.6mmの範囲で設定できます。コレットKP-032 (Φ3.0)許容回転数(min-1[r.p.m])8000振幅(mm)最大1.6使用可能軸径(mm)1.4~4.7
はがせるフック ブランコ徳用6
ニトムズ¥83,980税込¥92,3781セット(100個)翌々日出荷しっかり貼れてきれいにはがせるテープを使用しています。 ブランコ式で天面取り付けもOKです。 サビに強いステンレス金具を採用しています。 飲食店など業務用にも最適な徳用6個いりです。 貼りなおしOK・スペアテープS8枚付きです。用途フック(はがせる粘着タイプ)トラスコ品番730-7659セット内容フック:2個はがせるテープS8枚材質本体・ベース:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系質量(g)65タイプはがせる粘着耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×50×26
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から12日以内出荷パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
スピードスロット超硬チップホールソー(分離式)
LENOX(レノックス)¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷から91日以内出荷独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)有効長(mm)46刃厚(mm)1.3
カバーが洗える座布団
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷椅子や座椅子の座り心地を変える、ウレタンクッションの座布団。カバーは外して洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。両面同じ生地の、シンプルな無地タイプ。中材は、しっとりな低反発と、しっかりな高反発の2層構造。用途座布団、いす用クッションとして。低反発 高反発 無地 シンプル ナチュラル。材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×39×4
精密ワイヤーブラシ カップ型(鋼線)
サンフレックス¥889税込¥9781本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。軸径(Φmm)2.34形状カップ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(ブラシ部)鋼線外径(Φmm)13アズワン品番64-1165-41
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●コード番号:209-2170アズワン品番65-7958-96
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-313
SMC¥42,980税込¥47,2781個15日以内出荷ストローク(mm)313磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ
OSRAM Opto Semiconductors¥41,980~税込¥46,178~1袋(1000個)当日出荷から8日以内出荷
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/真鍮)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら