カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • 制御機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h320x」の検索結果

関連キーワード
81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業

    軸受用アダプタ H3シリーズ

    光精軌工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 軸受用アダプター 南口精工

    軸受用アダプター

    南口精工
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドリル コートHS S柄 GOH NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GOH

    NACHI(不二越)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティング
  • パワーキュージンドリル サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル

    サンコーテクノ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    吸塵力に特化した設計により、作業環境を劇的に改善します。切粉、粉塵が飛散しないので特に天井穿孔時や室内の作業効率UPを実現しました。クロス刃の削って吸い込むドリルで粉塵のない現場を実現します。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens PLC I/Oモジュール デジタル入力 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール デジタル入力

    SIEMENS
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GLTDOH

    NACHI(不二越)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • ドリル コートHS T柄 GTDOH NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTDOH

    NACHI(不二越)
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens Digital 拡張モジュール16 出力チャンネルの Siemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC で使用される高効率デバイスです。リレータイプの出力ポイントのスイッチング容量は 2 A です。アラーム、広範な診断、チャンネル間の潜在的な分離、チャンネルとバックプレーンバス間の潜在的な分離などの Advanced 機能を備えています。このため、さまざまな用途に最適です。特長と利点内蔵リレーデジタル出力 x 16 24 V dc の入力電源 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3ケーブル長(m)500出力電流(A)2入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプデジタル
  • Siemens PLC拡張モジュール SIEMENS

    Siemens PLC拡張モジュール

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Siemens PLC拡張モジュール 6ES7241-1AH32-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用 SIEMENS

    Siemens PLC拡張モジュール 6ES7241-1AH32-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens 通信RS232 シリアルインターフェース用の Siemens 通信モジュールは、ポイントツーポイントカップリングを介した高速で効率的なシリアルデータ交換に最適です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。特長と利点定格電圧: 24 V dc 通信を最適化するため、最大ケーブル長は 10 m です 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C Freeport をサポートします用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×30×75シリーズSIMATIC電源電圧24 VRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 シリーズ入力数1最大動作温度(℃)60出力タイプRS232
  • Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7223-1BH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENS

    Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7223-1BH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Siemens デジタル拡張Siemens SM 1223 PLC デジタル拡張モジュールは、コンタクト定格 500 mA の 8 入力及び 8 リレー出力です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。I/O は、シンク構成とソース構成の両方で接続できます。アラーム、診断、及びバックプレーンバス間のガルバニック絶縁などの Advanced 機能を多数備えており、さまざまなデジタル用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、SM 1223ケーブル長(m)150 (unshielded)、500 (shielded)出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8入力数8最大動作温度(℃)60
  • 6ES7223-1BH32-0XB0 SIEMENS

    6ES7223-1BH32-0XB0

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ES7222-1HH32-0XB0 SIEMENS

    6ES7222-1HH32-0XB0

    SIEMENS
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ES7241-1AH32-0XB0 SIEMENS

    6ES7241-1AH32-0XB0

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CY1B Series(CY1B32H) SMC

    CY1B Series(CY1B32H)

    SMC
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • CY1B Series(CY1B20H) SMC

    CY1B Series(CY1B20H)

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • CY1B Series(CY1B15H) SMC

    CY1B Series(CY1B15H)

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-320 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-320

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)320作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 270 μH, 320mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-271KL BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 270 μH, 320mA, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-271KL

    BOURNS
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    インダクタンス = 270 μH。最大直流電流 = 320mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 1.88Ω。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 4MHz。インダクタ構造 = フェライトコア℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.04 μH, 320mA, 1 x 0.55 x 0.5mm, 744765140A WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装), 0.04 μH, 320mA, 1 x 0.55 x 0.5mm, 744765140A

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(3000個)
    9日以内出荷
    Wurth 0402 WE-KIシリーズ巻線型セラミックインダクタ. Wurth WE-KIシリーズ0402 SMD巻線型セラミックインダクタは、高周波用途向けに設計されています。 このシリーズは、最大12.5 GHzという考えられる最高の自己共振周波数を実現し、優れたQファクタと高い熱安定性を発揮します。 このセラミックインダクタに適した用途には、ワイヤレスLAN、Bluethooth、RFトランシーバ / 通信などがあります。 このシリーズ製品には、リフローはんだ付けが推奨されます。
    仕様インダクタンス = 0.04 μH最大直流電流 = 320mAパッケージ/ケース = 0402 (1005M)長さ = 1mm奥行き = 0.55mm高さ = 0.5mm寸法 = 1 x 0.55 x 0.5mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 438mΩシリーズ = WE-KIコア材料 = セラミック最大自己共振周波数 = 2.24GHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 320mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN101M26L MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 320mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43PN101M26L

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 320mA●パッケージ/ケース: 4532●長さ: 4.5mm●奥行き: 3.2mm●高さ: 2.6mm●寸法: 4.5×3.2×2.6mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 1538mΩ●シリーズ: LQH43PN_26●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQH43PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 320mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, B82432C1103K000 EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 320mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, B82432C1103K000

    EPCOS
    ¥519税込¥571
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 320mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。シールド = あり。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 980mΩ。シリーズ = SIMID。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 28MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。Epcos 1812 B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. B82432C SIMIDシリーズ巻線型インダクタ 定格インダクタンス: 1 → 1000 μH 定格電流: 55 → 600 mA 使用温度範囲: 最大+150 ℃、高Q値、AEC-Q200に適合 用途: 供給電圧のフィルタリング、カップリング、デカップリング、アンテナシステム、自動車用電子部品、通信及び産業用電子機器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッキット ブルー サンディングシート 穴なし 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングシート 穴なし

    3M(スリーエム)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    ワンタッチタイプのカットシートです。 ファイルやパッドに合うサイズをお求め下さい。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
  • プランマブロック SN500形 トーホー

    プランマブロック SN500形

    トーホー
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • AT-RKMT-J15 アライドテレシス

    AT-RKMT-J15

    アライドテレシス
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    本製品は、19インチラックの1ユニットに、ルーターやスイッチを2台設置可能な引出型トレーのラックマウントキットです。
    対応機種AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x550-18XTQ、AT-x550-18XSQ、AT-x320-10GH、AT-x320-11GPT、AT-x230-10GP、AT-SH230-10GP、AT-GS920/8PS、AT-GS980EM/10H、AT-GS980EM/11PT、AT-IE210L-10GP、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050VRoHS指令(10物質対応)対応
  • スマート無水トイレ コンパクト LAC RVセンター

    スマート無水トイレ コンパクト

    LAC RVセンター(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    水が不要で衛生的なドイツブランドのリチウム電池内臓型スマート無水トイレです。水が不要のポータブルトイレ。充電式のリチウム電池を内蔵しているので、電気の無い場所でもお使いいただけます。車両内やキャンプ場はもちろん、災害時なども活躍します。使用後の袋は、密閉されており臭いもなく、直接ゴミ箱に捨てるだけで掃除の手間もありません。防災用品としても心強いアイテムです。トイレの前に近づくと自動で便座のフタが開きます。 メンテナンスが非常に簡単で、使用ごとにボタン一つでゴミ袋を自動密閉して、トイレの中を汚さず清潔に保つことができます。また、電池は充電式リチウムバッテリーで持ち運びができます。元々はこども用トイレであることから、コンパクトで軽く、非常時・防災時にとても優れています。耐荷重が150Kgあり、こどもと女性は問題なく使用が可能です。非常時の使用を想定していることから、男性も工夫次第では役に立ちます。 ※AC 100V充電アダプターが付属 ※交換袋と凝固剤 1セット付属(各30回分) 満充電時の最大使用回数:50回 圧着時間:80秒 本体サイズ:H260 x W320 x D370mm 開口部サイズ:H140×L183mm 重量:4.8kg 耐荷重:150kg 満充電までの時間:約5時間 内容量:1回分 ゴミ袋:生分解性(環境に優しく、無臭)
    質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×260使用可能回数満充電時の最大:50回(交換袋と凝固剤セット30回分付属)
  • 45°洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    45°洗浄管上部

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ロータンクと便器の接続パイプの上部。45度に曲がっているタイプ。
    材質黄銅パイプ径(Φmm)32
  • プランマブロック SN600形 トーホー

    プランマブロック SN600形

    トーホー
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • Clockwork PicoCalc kit Clockwork

    Clockwork PicoCalc kit

    Clockwork
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    ClockworkPi v2.0 シリーズは、効率的でコスト効率に優れた MCU 開発ソリューションを提供します。ClockworkPi v2.0は、Raspberry Pi Pico H/Pico WHシリーズおよび各種互換モジュールをサポートしています。CPI 2.0は、SPIスクリーン、SDカードスロット、内蔵8MB PSRAM、デュアルPWMスピーカー、3.5mmフォンジャック、18650リチウム電池の充放電管理機能を備え、システムの超長寿命化を実現します。ClockworkPi v2.0 には、STM32 チップ (サウスブリッジに類似) も含まれており、I2C インターフェイスを備えた QWERTY キーボード モジュールを提供し、画面とキーボードのバックライト、電源管理などを管理することで、開発を簡素化し、アプリケーション開発に集中し、IO リソースを節約できます。【内容物】。・ClockworkPi v2.0 メインボード。・Raspberry Pi Pico 1 H Core モジュール (ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+、264 KB RAM、2 MB フラッシュ)。・320x320 4インチ IPS スクリーン (SPI インターフェース)。・超ポータブル QWERTY バックライト付きキーボード搭載 (I2C インターフェース)。・デュアルスピーカー。・ABSプラスチックシェルと2.5mm六角キー。・強化ガラスカバー。・最適化されたBASICファームウェアを搭載した32GB高速SDカード
    その他【MCU】ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+ディスプレイ320×320 / 4インチ / IPS スクリーンスピーカーデュアルスピーカー
  • キャリーバッグ DEWALT

    キャリーバッグ

    DEWALT
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水・防塵(IP54 ポケット搭載)36個のポケットやホルダーによる高い収納力ハンドルを折り畳めるオープン構造で出し入れがラクグローブ着用時も扱いやすい U 字型ジッパープル手の負担を軽減するソフトグリップ。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508x270x320耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • 重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

    旭精工
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷から44日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工

    テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)

    旭精工
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC

    MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • RS Pro 収納ボックス RS PRO

    RS Pro 収納ボックス

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンパートメント数 = 4高さ = 300mm幅 = 280mm調節可能な仕切り = Y材質 = ポリプロピレン色 = 黒オレンジ, 赤モデル番号 = Handy32RS Pro Handy32キャリーボックス、ケース4個付き. RS Pro Handy32収納及び輸送ボックスには、小型部品及びコンポーネントを収納するための4つのコンパートメントが含まれています。4個のケース付きで、それぞれに16個の取り外し可能なインサートが含まれています。柔軟性と強度のあるポリプロピレン製で、ふたが透明なため必要なものを簡単に選択できます。. 特長と利点. 頑丈なポリプロピレン製 ふたが透明なため、簡単に選択可能 軽量 作業台や移動サービス車に最適 取り外し可能なインサートにより個別に構成可能 寸法: 320 mm (L) x 280 mm (W) x 300 mm (H) 重量: 3.2 kg
  • FLOOR MAT (H333) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (H333)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • 自動紐手提袋 ベアコレクション ベルべ

    自動紐手提袋 ベアコレクション

    ベルべ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    種類手提げ袋
  • 自動紐手提袋 彩流 ベルべ

    自動紐手提袋 彩流

    ベルべ
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    種類手提げ袋マチ(mm)110