カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 自動車純正部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- バイク純正部品(9)
- 自動車補修部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 鈴木ブロンズ継手(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- SMC(7)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- M&H(2)
- グリーンクロス(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 椿本チエイン(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ハイオス(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 未来工業(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h4bs」の検索結果

PonLED H4BS
M&H¥3,398税込¥3,7381個当日出荷PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
セールスお断り標識タテマグネット青小 SOM-H4BS
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8色サックス取付方式マグネット縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
セールスお断り標識タテステッカー青小 SOS-H4BS
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1色サックス取付方式ステッカー縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V
M&H(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。定格電圧(V)12
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)
未来工業¥5,798税込¥6,3781セット(20個)翌日出荷結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm寸法l(mm)19
ドア解錠システムBS-K4H258S用ブラケット BS-K4H258-LZ
bitstrong(ビットストロング)¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷BS-K4H258S専用ブラケット用途入退室管理、セキュリティ適合木製ドア、金属製ドア材質シェル:硬質アルマイト処理質量(kg)0.77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Lブラケット:238×30×47、Zブラケット:185×44×100
真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥6,298税込¥6,9281個12日以内出荷から14日以内出荷・超軽量6.6g(真空取出口に継手未装着時の値)。・既存比1/4の質量を実現(既存型式:VPC-M6-6-M6(質量:28.3g))。・優れた耐摩耗性と高い耐久性。・ロボットの可搬力UPに貢献。・耐摩耗性材料の使用と回転止めを独自の多角形状(特許出願中)にし、回転時にかかる負荷を低減、摩耗性と耐久性を向上。・スプリング力は2種類用意。Lタイプ:0.5~1.0N、Hタイプ:1.0~2.0Nストローク(mm)8ホルダー樹脂製スプリング式RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上
顔認証端末と連携 電磁ロック ドア解錠システム BS-K4H258S
bitstrong(ビットストロング)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷280kgの推力に対して耐久性のある電磁ロック 電源電圧DC12VまたはDC24V(デフォルトDC12V) 木製ドア、ガラス製ドア、金属製ドア、防火ドアで使用可能 LEDインジケーターでドアロックの状態を表示 耐摩耗性素材を使用用途入退室管理、セキュリティ仕様(推力耐性)最大280kg、(ロック解錠方法)電流遮断寸法(mm)(ロック部分)238×45×25、(アーマチュアプレート)182×38×12.5質量(kg)2.1周囲温度(℃)20電源供給12VDC/340mAx2動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)0~9ドアシングルリーフ、ダブルリーフ、木製ドア、ガラスドア、金属ドア、耐火ドアインジケータ緑(動作ステータ)
NHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1パック(500個)ほか当日出荷から64日以内出荷仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥11,563税込¥12,7191個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
4K液晶テレビ 50V型
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷1.Fire TV(。Fire TVに関するご案内:〇Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。〇サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。〇サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。〇Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2024年5月現在の情報で記載しております。本サイトに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。〇一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。)搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面でコンテンツが探しやすい2.直下型分割駆動 高輝度液晶で高コントラスト映像を実現3.地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)●本機は従来のB-CASカードに代わり「ACASチップ」を内蔵しています。仕様●BSデジタルチューナー数:3個●HDMI入力端子数:4個●J-Moss:対応●LAN端子:1●PC入力端子:なし●メモリカードスロット:なし●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:3個●年間消費電力量:131kWh/年●待機消費電力:待機時消費電力:本体電源またはリモコン電源「切」時:約0.3W●放送メディア:地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル/BS4K/110度CS4K放送/CATVパススルー対応/CATV受信●本体サイズ(H×W×D):701x1119x250●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN●音声映像入力端子:ビデオ入力端子●音声映像出力端子:0備考テレビスタンド含む本体質量(g)16000定格消費電力170Wスピーカー30W(15W+15W)画面サイズ50型アスペクト比16:9パネル種類VA×LED画素数(垂直)2160画素数(水平)3840