カテゴリ

  • 自動車補修部品(38)
    • H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(8)
    • その他LED(10)
    • H4(LED)(5)
  • トラック用品・パーツ(13)
    • LED交換球(24V対応)(2)
  • バイク部品(72)
    • 交換用電球(37)
    • バイク用ヘッドランプ・フォグランプ(20)
  • 空調・照明・電設資材(540)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • 制御機器(80)
  • 住設機器(38)
  • 測定用品(17)
  • カー用品(17)
  • 自動車純正部品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 防犯用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 電動工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ガラス球形式
定格電圧(V)
ブランド
モノタロウ・MAD MAX(マッドマックス)・DELTA(デルタ)・JET INOUE(ジェットイノウエ)・DAYTONA(デイトナ)・KOITO(小糸製作所)・プロテック・SPHERELIGHT(スフィアライト)・PIAA・LED LENSER・竹村商会・JEFCOM(ジェフコム)・ODELIC(オーデリック)・Panasonic(パナソニック)・エレコム・ホンダ・メディアカバーマーケット・三菱電機・富士電機・渡辺製作所[住設機器]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h7 led」の検索結果

1,012件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
    材質アルミ、PC明るさ(Lm)1000
  • オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。
    材質アルミバルブ型式H7電圧(V)DC/AC12専用消費電力(W)8(パワー)全光束(Lm)800(片側)発光色レッド色温度(K)6500電球の種類LED
  • アタッチLEDヘッド H7 6000k DELTA(デルタ)

    アタッチLEDヘッド H7 6000k

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    明るさ2倍。超コンパクト設計でほとんどの車に取り付け可能。ハイビーム・ロービームヘッドライトはもちろんフォグランプにも取り付けOK。
    タイプH7電圧(V)DC12消費電力(W)25口金その他全光束(Lm)3800色温度(K)6000保証期間1年間極性無極性
  • BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ DAYTONA(デイトナ)

    BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です) 合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。 バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。 ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。 アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。 雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。 白さが目立つ6500ケルビン。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
    材質アルミ製クロームメッキ消費電力(W)18相当明るさ(Lm)2100LED使用数(個)高輝度LED素子:8
  • オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。
    定格電圧(V)12ガラス球形式H7
  • LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金バルブ型式F2/H7電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
  • オートバイ H7 LEDヘッドライト専用アダプター 取付け マウント MAD MAX(マッドマックス)

    オートバイ H7 LEDヘッドライト専用アダプター 取付け マウント

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    4日以内出荷
    純正バルブからLEDヘッドライトへ交換する際に純正ソケットの代わりに使用するアダプターです。
    タイプ取付けマウントバルブ型式H7
  • X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH7定格電圧(V)12-24兼用
  • バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
    電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H7LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400
  • H7 LEDバルブ 24v専用 竹村商会

    H7 LEDバルブ 24v専用

    竹村商会
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(2個)
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会が誇るH7 LEDバルブは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。 。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。竹村商会のH7 LEDバルブは、初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。 。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。 。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。竹村商会のH7 LEDバルブは、純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。 。これにより、光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。
    用途ロービーム・ハイビーム用寸法(mm)Φ33×65色ホワイト電源(V)対応:24消費電力(W)66(両側)口金H7極性無極性明るさ(Lm)6200(両側)
  • LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)光束(Lm)1600防水性IP65
  • FORCE RAY  H7バルブアダプター単品 DAYTONA(デイトナ)

    FORCE RAY H7バルブアダプター単品

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    Force-Ray H7(94284)補修パーツ
    適合デイトナ製Force-Ray H7 (94284)
  • 充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H7R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】色ホワイトバルブ形式H7消費電力(W)14定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2600
  • X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    定格電圧(V)12~14ガラス球形式H7
  • X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    色ブルーガラス球形式H7
  • 充電式LEDヘッドライト H7R Work LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H7R Work

    LED LENSER(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0881本体質量(g)約282(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-25照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60エコロジー商品省エネ
  • H7R Work用レンズプロテクトカバー LED LENSER

    H7R Work用レンズプロテクトカバー

    LED LENSER
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    H7Rwork用のレンズプロテクトカバーです。予備や交換用に。
    用途レンズの保護。トラスコ品番525-5984適合機種502195材質ゴム/ガラスグリーン購入法適合
  • X3 H7 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H7 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    色レッドガラス球形式H7
  • 充電式ヘッドライト H7R LED LENSER

    充電式ヘッドライト H7R

    LED LENSER
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ベストセラーH7Rの正統後継機でより明るく(Highモード 250ルーメン|約42% アップ)なりました。充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高なりました。高い防水性能 IP67です。
    トラスコ品番741-2419セット内容専用充電池(Li-ion)、USB-C充電ケーブル材質ポリカーボネート幅(mm)78高さ(mm)39質量(g)約252(電池含む)奥行(mm)55保護等級IP67使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)1200/850/400/15照射距離(m)350動作温度範囲(℃)-20~+40電球の種類白色LED連続点灯時間(時間)-/4/8/120
  • H7R.2用専用充電池 LED LENSER

    H7R.2用専用充電池

    LED LENSER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    各種充電式ライト用の充電池です。
    トラスコ品番780-9964適合機種7298質量(g)36
  • 充電式ヘッドライト H7R Pro LED LENSER

    充電式ヘッドライト H7R Pro

    LED LENSER
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ベストセラーH7Rの正統後継機でより明るく(Highモード 250ルーメン|約42% アップ)なりました。充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。Pro仕様で、ヘルメット装着用パーツとヘルメットクリップが付属します。
    トラスコ品番741-2415セット内容コネクトベースプレート、専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル材質ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)44奥行(mm)61保護等級IP67光源白色LED使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)1200/850/400/15照射距離(m)ブースト:350/パワー:300/ミドル:200/ロー:45最大点灯時間-/4/8/120(h)
  • H7R core、work、signature用電池蓋 LED LENSER

    H7R core、work、signature用電池蓋

    LED LENSER
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    H7Rcore、work、signatureヘッドライトの電池蓋、紛失時や予備に。
    用途H7Rcore、work、signature用の電池蓋です。紛失時や予備等に。トラスコ品番563-1782材質ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)8奥行(mm)20グリーン購入法適合
  • プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
    質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
  • ベースプレート H7R Work Signature/H15R/H19R LED LENSER

    ベースプレート H7R Work Signature/H15R/H19R

    LED LENSER
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    ヘッドランプのバッテリーに取り付けるベースプレートです。破損した場合などに交換してお使いください。対応機種をご確認の上ご購入ください。
    トラスコ品番693-1147適合機種H7R Work、H7R Signature、H15R Core、H15R Work、H19R Core、H19R Signature幅(mm)4全長(mm)72品名ベースプレート外径(mm)55グリーン購入法適合
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    トラスコ品番244-0851適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)エコロジー商品省エネ
  • H7.2/H7R.2用ポーチ LED LENSER

    H7.2/H7R.2用ポーチ

    LED LENSER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    LEDLENSERH7.2(7297)/H7R.2(7298)用ポーチです。
    質量(g)74
  • Coreシリーズ用ヘッドバンド LED LENSER

    Coreシリーズ用ヘッドバンド

    LED LENSER
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
    用途各種ヘッドバンドの予備、交換用に。トラスコ品番336-1463適合機種H5Core/H5Rcore/H7Rcore/H15Rcore/H19Rcore材質ナイロン幅(mm)25奥行(mm)2
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    翌々日出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H7 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)

    小型タイムカウンタ H7ET-N

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • シリコンヘッドバンド(透明) LED LENSER

    シリコンヘッドバンド(透明)

    LED LENSER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー製ヘッドライト用のヘッドバンドです。
    用途滑り止め防止に。トラスコ品番336-1468適合機種H5Core/H5Rcore/H5Rwork/H7Rcore/H7Rwork/H7Rsignature/H15Rcore/H15Rwork/H19Rcore/H19Rsignature材質シリコン幅(mm)25奥行(mm)2
  • LB7-SS LEDバルブH7 プロテック

    LB7-SS LEDバルブH7

    プロテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    5日以内出荷
    CYCLONEシリーズ 12V用。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。
    仕様CBR600RR 07-12/ZX-10R 16-17/ZX-6R 13-16適合スリム&ショート 12V/20W 6000k
  • H7.2ヘッドバンド LED LENSER

    H7.2ヘッドバンド

    LED LENSER(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番127-4488適合機種H7.2、H7R.2、iH7R CRI質量(g)26
  • Powerbank LED LENSER

    Powerbank

    LED LENSER
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー製充電池「502262」の充電器兼パワーバンクです。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管が可能なケースとしての機能を備え、充電時間は最大30%短縮可能です。 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護有りです。
    用途予備バッテリーに。 パワーバンクに。付属品21700型3,7V充電池 1個入り(レッドレンザー型番「502262」)、USBケーブル適合機種H7R core/H7R signature/H7R work/P7R core/P7R work/P7R signature材質ポリカーボネート、ABS樹脂幅(mm)28全長(mm)103高さ(mm)41質量(g)126保護等級IP65バッテリー容量(mAh)4500
  • MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K PIAA

    MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K

    PIAA
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    6日以内出荷
    ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K。高輝度シリーズ。・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ。・コントローラーレスなので簡単取付が可能。・防水/防塵性能。・20G耐振性能。・車検対応。・ノイズ対応。・3年保証。・蒼白光6600K
    消費電力14w色温度6600k明るさ1300lm
  • 充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用 LED LENSER

    充電ケーブル MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light用

    LED LENSER
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブル(outdoorシリーズ用)です。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。
    トラスコ品番695-9296適合機種MH4、MH5、MH7、MH8、ML4、ML4 Warm Light品名充電ケーブルグリーン購入法適合
  • Powerbank Flex10 LED LENSER

    Powerbank Flex10

    LED LENSER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    Powerbank Flex10は6種類の機能を搭載した、2本同時充電可能な新しい充電器(モバイルバッテリー)です。 交換可能な専用充電池を電源としたUSB-Cを採用。 専用充電池(502262)の充電器や安全な保管ケースとしても利用でき、充電時間は最大30%短縮可能です。(P7R Coreとの比較) 充電状況を確認できるインジケーター、IP65の高い防塵・防水性、短絡に対する二重保護など、Powerbank Flex10は6種類の機能が搭載された高性能充電器(モバイルバッテリー)です。
    付属品専用充電池(502262)×2、USBケーブルトラスコ品番333-4875適合機種H7R Core/H7R Work/H7R Signature/P7R Core/P7R Work/P7R Signature本体質量(g)約235(電池含)充電時間4h本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×235×29使用電池専用充電池(Li-ion) 4500mAh 3.7V×2本防塵防水性能IP65