曜日別特売

充電式ヘッドライト H7R Pro

充電式ヘッドライト H7R Pro - LED LENSER充電式ヘッドライト H7R Pro - LED LENSER充電式ヘッドライト H7R Pro - LED LENSER充電式ヘッドライト H7R Pro - LED LENSER充電式ヘッドライト H7R Pro - LED LENSER充電式ヘッドライト H7R Pro - LED LENSER充電式ヘッドライト H7R Pro - LED LENSER充電式ヘッドライト H7R Pro - LED LENSER

ベストセラーH7Rの正統後継機でより明るく(Highモード 250ルーメン|約42% アップ)なりました。
充電方式にはUSB-Cを採用し汎用性がより高くなりました。
Pro仕様で、ヘルメット装着用パーツとヘルメットクリップが付属します。

トラスコ品番
741-2415
セット内容
コネクトベースプレート、専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
80
高さ(mm)
44
奥行(mm)
61
保護等級
IP67
光源
白色LED
使用電池
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
3.5
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
1200/850/400/15
照射距離(m)
ブースト:350/パワー:300/ミドル:200/ロー:45
最大点灯時間
-/4/8/120(h)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088461503352
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする