「hakko fr-301」の検索結果

関連キーワード
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸取器 FR-301 HAKKO(白光)

    吸取器 FR-301

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
    セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
  • はんだ吸取器交換パーツ HAKKO(白光)

    はんだ吸取器交換パーツ

    HAKKO(白光)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    用途FR301用 交換オプション
  • セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)

    セラミックペーパーフィルター

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
  • フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)

    フィルターパイプ組品

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • ドリルホルダー ノズル0.8mm.1.0mm HAKKO(白光)

    ドリルホルダー ノズル0.8mm.1.0mm

    HAKKO(白光)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7579
  • N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N61シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷
    質量(g)15
  • 後ろホルダー HAKKO(白光)

    後ろホルダー

    HAKKO(白光)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301
  • 交換部品交換パーツ HAKKO(白光)

    交換部品交換パーツ

    HAKKO(白光)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    用途保守部品用
  • ノズルクイックチェンジャー HAKKO(白光)

    ノズルクイックチェンジャー

    HAKKO(白光)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • ドリル ノズル1.0mm 10本入 HAKKO(白光)

    ドリル ノズル1.0mm 10本入

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番828-3914
  • はんだ吸取器 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器

    HAKKO(白光)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
    全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • ノズルレンチ HAKKO(白光)

    ノズルレンチ

    HAKKO(白光)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • キャリングケース FR-301用 HAKKO(白光)

    キャリングケース FR-301用

    HAKKO(白光)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    13日以内出荷
  • ノズル SS型 HAKKO(白光)

    ノズル SS型

    HAKKO(白光)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)15
  • プレフィルター HAKKO(白光)

    プレフィルター

    HAKKO(白光)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    FR-410(はんだ吸取器)、FR-301(ハンディ吸取器)用プレフィルター
    対応製品HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • 前ホルダー HAKKO(白光)

    前ホルダー

    HAKKO(白光)
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • ダイヤフラム HAKKO(白光)

    ダイヤフラム

    HAKKO(白光)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • はんだ吸取器 モノタロウ

    はんだ吸取器

    モノタロウ(103件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
    用途ハンダ除去用材質プラスチック販売区分業務用
  • ノズル 標準型 HAKKO(白光)

    ノズル 標準型

    HAKKO(白光)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    質量(g)15
  • フィルターホルダー HAKKO(白光)

    フィルターホルダー

    HAKKO(白光)
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702
  • フィルターパイプ HAKKO(白光)

    フィルターパイプ

    HAKKO(白光)
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    当日出荷
    適合品番HAKKO FR-301、HAKKO FR-410
  • 変換プラグ HAKKO(白光)

    変換プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO MELTER 804、HAKKO FR-300トラスコ品番849-7599
  • クリーニングピン 加熱芯用 HAKKO(白光)

    クリーニングピン 加熱芯用

    HAKKO(白光)
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-300、HAKKO 484トラスコ品番849-7519
  • ドリル ノズル1.6mm 10本入 HAKKO(白光)

    ドリル ノズル1.6mm 10本入

    HAKKO(白光)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7582
  • ドリル ノズル1.3mm 10本入 HAKKO(白光)

    ドリル ノズル1.3mm 10本入

    HAKKO(白光)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7581
  • ドリルホルダー ノズル1.3mm 1.6mm HAKKO(白光)

    ドリルホルダー ノズル1.3mm 1.6mm

    HAKKO(白光)
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-301、HAKKO FR-400、HAKKO FR-410、HAKKO FR-701、HAKKO FR-702、HAKKO FR-300、HAKKO 474、HAKKO 475、HAKKO 484、HAKKO 808トラスコ品番849-7580
  • 自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
    付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
  • 長円型ノズルポジショニング治具 HAKKO(白光)

    長円型ノズルポジショニング治具

    HAKKO(白光)
    ¥549税込¥604
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    白光製の交換部品・オプション品です。
    用途交換部品・オプション
  • はんだシュッ太郎NEO サンハヤト

    はんだシュッ太郎NEO

    サンハヤト(41件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
    用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • ハンダ除去機 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ除去機

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
    セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック設定温度(℃)350~500(連続可能)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
  • 交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)

    交換ノズル(N1シリーズ)

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
hakko 半田ごて特集