カテゴリ

  • 研磨材(25)
  • バイク部品(19)
  • 作業服(17)
  • 学童・教育用品(9)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hardy」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HARDY ロードバー MID ラフアンドロードHARDY ロードバー MIDラフアンドロード
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。 超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。 そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。 A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。 更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。 また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。 全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。
パイプ内径(Φmm)14パイプ外径(Φmm)22
HARDY ロードバー HIGH ラフアンドロードHARDY ロードバー HIGHラフアンドロード(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。 超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。 そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。 A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。 更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。 また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。 全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。
パイプ外径(Φmm)22パイプ内径(Φmm)14
ANDY HAWARD ポーチ付きセカンドバッグ 平野鞄ANDY HAWARD ポーチ付きセカンドバッグ平野鞄(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
着脱できるポーチ付きのセカンドバッグ。 型崩れしにくく、耐久性も向上させたフチ巻きデザインです。 内部にポケットやペン差し、カード入れもあり、使い勝手抜群。 普段使いは勿論、集金用としてもご使用いただけます。
仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:着脱可能ポーチ、ファスナーポケット、ペン差し、カード入れ、アテポケット、着脱式ループ取手付材質1000Dポリエスター 裏PU
HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット HARDYHARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカットHARDY
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
材質超硬形状円筒カット名称ダブルカット
ANDY HAWARD 薄幅タブレット対応ショルダー 平野鞄ANDY HAWARD 薄幅タブレット対応ショルダー平野鞄
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
サイズB5仕様正面:ファスナーポケット2ヶ、背面:ファスナーポケット、本体内部:アテポケット、着脱式ショルダーベルト材質PVC質量(g)約290寸法(横×高さ+マチ)(mm)23×29×2
ANDY HAWARD  ハンドル付き軽量横型ショルダーバッグ 平野鞄ANDY HAWARD ハンドル付き軽量横型ショルダーバッグ平野鞄(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
ストレスを感じない軽さの横型ショルダーバッグ。 マチが広めに設計された2室仕様のメイン収納と数種のポケットで安心の収納力。 手提げにもショルダーバッグにもなる2WAYタイプ。 キャリーバー通し付きで、旅行のサブバッグとしても使えます。
仕様【正面】2段ファスナーポケット、【背面】ファスナーポケット付きキャリーバー通し、【本体室内部】前:ファスナーポケット、後:オープンポケット×3、ペン差し、可倒式底板、着脱式ショルダーベルト付き、天取っ手付きクロ生地【本体】1680Dポリエステル、裏PVC【内装】ポリエステルPU
軽量ビジネスバッグ-B4ファイル対応 ANDY HAWARD軽量ビジネスバッグ-B4ファイル対応ANDY HAWARD
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
B4ファイル対応のビジカジブリーフケース。 軽量タイプで扱いやすい。 肩アテ付きショルダーベルトが付属の2WAY仕様。 通勤にも出張にも使えます。
材質本体:マイクロファイバーポリエステル、内装:ポリエステルPUクロ
ANDY HAWARD 薄マチミニショルダー 平野鞄ANDY HAWARD 薄マチミニショルダー平野鞄
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:アテポケット、着脱式ショルダーベルト材質PVC質量(g)約145寸法(横×高さ+マチ)(mm)16×23×1
ANDY HAWARD  タブレット収納型ボディバッグ 平野鞄ANDY HAWARD タブレット収納型ボディバッグ平野鞄
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
A4用紙収納可能タブレット収納可能本体生地:1680Dポリエステル裏PVC加工内装生地:ポリエステル本体正面:ファスナーポケット、多用途ポケット本体背面:キャリーバー通し本体内部:緩衝材入りポケット、ファスナーポケット、小物ポケット×2
クロ質量(g)約360サイズ(cm)横:22×高さ:34×マチ幅:6
ANDY HAWARD 白化合皮ボストン 約33L 平野鞄ANDY HAWARD 白化合皮ボストン 約33L平野鞄
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
長年使い込んだようなレトロな風合いが魅力の2WAYボストンバッグ。 約33Lの容量で、2泊3日の旅行にも使えます。 鞄の産地「兵庫県豊岡市」の鞄職人による、丁寧な縫製と安心できるしっかりした作り。 メインファスナーの引き手に通せる南京錠付きで、防犯面も安心です。
仕様●片側面:ファスナーポケット●本多内部:ファスナーポケット、多用途ポケット●底鋲●底板●肩当付ショルダーベルト材質【内装】ナイロンPU、【本体】白化合皮(レトロ調)、【付属】PVC(塩ビ)質量(g)950容量(L)33高さ(cm)30横(cm)50マチ(cm)24
クラシックギター弦 D'Addarioクラシックギター弦D'Addario
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
力強い響きとモダンな切れ味を求めるクラシックギタリストへ。D'Addario Pro-Arte Carbon Hard Tensionは、新開発のフロロカーボン高音弦とパワフルなDynacore低音弦を組み合わせた、進化した弦セットです。ハードテンションならではの豊かな音量と優れたアタック、そしてフロロカーボン高音弦が生み出すクリアで芯のあるモダンなサウンドが特長。Dynacore低音弦とのコンビネーションにより、ダイナミックで表現力豊かな演奏をサポートします。・新開発フロロカーボン高音弦によるクリアでモダンなサウンド・ハードテンションによる豊かな音量と優れたアタック感・高密度でハリのある高音弦が正確なピッチと素早いレスポンスを実現・Pro-Arte Dynacore低音弦によるパワフルでダイナミックな響き・表現力を追求するプレイヤーに最適な高い演奏性・製品名:D'Addario Pro-Arte Carbon クラシックギター弦・型番:EJ46FF・シリーズ:Pro-Arte Carbon / Dynacore・テンション:ハードテンション・ゲージ:高音弦 .0248, .0280, .0339 / 低音弦 .029, .036, .046 (6弦セット)・高音弦材:フロロカーボン (フッ化炭素)・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線・エンドタイプ:タイエンド・セット内容:6弦セット・JANコード:0019954910471
ANDY HAWARD  ハンドル付き軽量縦型ショルダーバッグ 平野鞄ANDY HAWARD ハンドル付き軽量縦型ショルダーバッグ平野鞄
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
ストレスを感じない軽い縦型ショルダーバッグ。 マチが広めに設計された2室仕様のメイン収納と数種のポケットで安心の収納力。 手提げにもショルダーバッグにもなる2WAYタイプ。 キャリーバー通し付きで、旅行のサブバッグとしても使えます。
仕様【正面】2段ファスナーポケット、【背面】ファスナーポケット付きキャリーバー通し、【本体室内部】前:ファスナーポケット、後:オープンポケット×3、ペン差し、可倒式底板、着脱式ショルダーベルト付き、天取っ手付きクロ生地【本体】1680Dポリエステル、裏PVC【内装】ポリエステルPU
大型ビジネスリュック-30L ANDY HAWARD大型ビジネスリュック-30LANDY HAWARD
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
1~2泊の出張にも対応できる大型ビジネスリュックA3サイズ対応で、約30Lの大容量ノートPC収納ができるポケットやキャリーオン対応、整理しやすい2層式など、機能満載補強縫いやゴム足など、細かいところにも拘り、長く使っていただけますビジネス使いのみならず、旅行や通学、ジム通いにもご使用ください
仕様正面:ファスナーポケット(内部:オープンポケット×2、ペン差し)、背面:キャリーバー通し、両側面:オープンポケット(片側にキーホルダー付き)、前室内部:ファスナーポケット、オープンポケット、後室内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、チェストハーネス、天取っ手、ゴム足クロ質量(g)1030容量(L)30寸法(cm)高さ×横×マチ幅:49×33×19生地1680Dポリエステル 裏PVC、内装:ポリエステルPU収納の目安A3サイズ(42.0×29.7)が収納可能
ANDY HAWARD 白化合皮ダレス型ボストン 約24L 平野鞄ANDY HAWARD 白化合皮ダレス型ボストン 約24L平野鞄
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
長年使い込んだようなレトロな風合いが魅力の2WAYボストンバッグ。 約24Lの容量で、日帰り~2泊程度の旅行に適しています。 鞄の産地「兵庫県豊岡市」の鞄職人による、丁寧な縫製と安心できるしっかりした作り。 口枠ダレスの開口部で、視認性抜群、取り出しやすい仕様です。
仕様●本体内部:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●底鋲●底板●ワンタッチ錠●肩当付ショルダーベルト材質【内装】ナイロンPU、【本体】白化合皮(レトロ調)、【付属】PVC(塩ビ)質量(g)1150容量(L)24高さ(cm)31横(cm)46マチ(cm)19
ステンレスグレーチング GTER ダイケンステンレスグレーチング GTERダイケン(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1枚
当日出荷から11日以内出荷
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた仕様歩行用材質ステンレス長さ(mm)500ピッチ細目ピッチ(mm)14
ANDY HAWARD マチなしシングルガーメントバッグ 平野鞄ANDY HAWARD マチなしシングルガーメントバッグ平野鞄
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
出張や冠婚葬祭で活躍する専用ハンガー付きのガーメントバッグ。 衣類を綺麗な状態で持ち運びできます。 コートなどロング丈の衣類にも対応する三つ折り仕様。 使わないときは丸めてコンパクトになります。
仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、ネクタイ掛け、衣類留めベルト、ハンガー1本入り、三つ折材質600Dポリエスター質量(g)約670寸法(cm)60×46
BeeStation Plus 8TB HDD 3年保証 Synology(シノロジー)BeeStation Plus 8TB HDD 3年保証Synology(シノロジー)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
BeeStation Plus 8TB hard drive built-in ready to use NAS. 3ys warranty.
ハンドルブレース 極太タイプ ハリケーンハンドルブレース 極太タイプハリケーン(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
オールクロームメッキ太さ(Φmm)22
ハンドル付き合皮ショルダー-縦型 ANDY HAWARDハンドル付き合皮ショルダー-縦型ANDY HAWARD
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
かっちりしたデザインの縦型ショルダーバッグ 天ハンドル付きで、手提げも可能 軽くて扱いやすい合皮生地 マチが広く、ペットボトルも入ります 2層に分かれたメインルームで仕分けも楽々
仕様●正面:ファスナーポケット ●背面:オープンポケット ●本体内部(前室):ファスナーポケット、可倒式底板 ●本体内部(後室):オープンポケット×3 ●ショルダーベルト ●天ハンドルクロ素材【付属】PVC生地【内装】ポリエステル、【本体】合皮
ANDY HAWARD 白化合皮ボストン 約20L 平野鞄ANDY HAWARD 白化合皮ボストン 約20L平野鞄
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
長年使い込んだようなレトロな風合いが魅力の2WAYボストンバッグ。 約20Lの容量で、日帰り~1泊程度の旅行に適しています。 鞄の産地「兵庫県豊岡市」の鞄職人による、丁寧な縫製と安心できるしっかりした作り。 メインファスナーの引き手に通せる南京錠付きで、防犯面も安心です。
仕様●片側面:ファスナーポケット●本多内部:ファスナーポケット、多用途ポケット●底鋲●底板●肩当付ショルダーベルト材質【内装】ナイロンPU、【本体】白化合皮(レトロ調)、【付属】PVC(塩ビ)質量(g)820容量(L)20高さ(cm)28横(cm)43マチ(cm)19
軽量ショルダーバッグ 横型 ANDY HAWARD軽量ショルダーバッグ 横型ANDY HAWARD
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
普段使いや旅行のお供に最適な軽量400gの横型ショルダーバッグ。コンパクトながらマチが広めに設計され、見た目以上の収納力。内外にポケットが数種あり、小物の収納にも困りません。キャリーバー通し付きで、スーツケースにキャリーオンもできます。
仕様【本体スペック】正面:ファスナーポケット×2,オープンポケット、背面:ファスナーポケット付きキャリーバー通し、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、可倒式底板、着脱式ショルダーベルト付き材質本体生地:1680Dポリエステル 裏PVCクロ質量(g)400高さ(cm)21生地(内装)ポリエステルPU横(cm)27収納の目安B5サイズ(25.7×18.2)が収納可能マチ(cm)10
ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARDハンドル付き合皮ショルダー-横型ANDY HAWARD
8,298税込9,128
1本
5日以内出荷
かっちりしたデザインの横型ショルダーバッグ 天ハンドル付きで、手提げも可能 軽くて扱いやすい合皮生地 マチが広く、ペットボトルも入ります 2層に分かれたメインルームで仕分けも楽々
仕様●正面:ファスナーポケット ●背面:オープンポケット ●本体内部(前室):ファスナーポケット、可倒式底板 ●本体内部(後室):オープンポケット×3 ●ショルダーベルト ●天ハンドルクロ素材【付属】PVC生地【内装】ポリエステル、【本体】合皮
ANDY HAWARD  太番手2ルームウエストポーチ 平野鞄ANDY HAWARD 太番手2ルームウエストポーチ平野鞄
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
長財布やペットボトルも入る2ルームウエストポーチ。 軽くて丈夫なポリエステル生地を使用しています。 背面とベルト部はメッシュ生地で蒸れにくいデザイン。 メインファスナーが下の方まで下がって、大きく開いて見やすい開口部。
仕様本体サイズのアウトポケット付、正面:ファスナーポケット、本体前室内部:オープンポケット×2、本体後室内部:ファスナーポケット質量(g)約300寸法(cm)22×14×9生地【本体】1680Dポリエステル 裏PVC、【内装】ポリエステルPU
ANDY HAWARD スマホ対応ベルトポーチ 平野鞄ANDY HAWARD スマホ対応ベルトポーチ平野鞄
3,190税込3,509
1個
5日以内出荷
仕様正面:アテポケット、背面:ホック式ベルトループ、本体内部:アテポケット材質PVC質量(g)約100寸法(横×高さ+マチ)(mm)17×10×2
軽量ショルダーバッグ 縦型 ANDY HAWARD軽量ショルダーバッグ 縦型ANDY HAWARD
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
普段使いや旅行のお供に最適な縦型ショルダーバッグ。外出がもっと快適になる約290gの軽さ。コンパクトながらマチが広めに設計され、見た目以上の収納力。内外にポケットが数種あり、小物の収納にも困りません。
仕様【本体スペック】正面:ファスナーポケット、オープンポケット、背面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット×2、可倒式底板、着脱式ショルダーベルト付き材質本体生地:1680Dポリエステル 裏PVCクロ質量(g)290高さ(cm)26生地(内装)ポリエステルPU横(cm)20収納の目安A5ファイル(24.2×15.8)が収納可能マチ(cm)8
胸部プロテクター(HARD)(Lady's) FSP胸部プロテクター(HARD)(Lady's)FSP
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ブラック
NANO COMP (ナノコンプ) WTB(ダブルティービー)NANO COMP (ナノコンプ)WTB(ダブルティービー)
5,598税込6,158
1本
欠品中
<コンディション> Dry to Dump Hardpack to Sandy <テクノロジー> Dense mid teread height Center line semi-broken tread
用途グラベル、シクロクロスブラックサイズ700×40c質量(g)550ケーシングDurableコンパウンドFast RollingビードWire
手動バルブ STシリーズ ローラー Aventics手動バルブ STシリーズ ローラーAventics
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Manually Operated Valves Stainless steel bodied manually operated and panel mounted 3/2 and 5/2 valves Spool valve with metal to metal sealing Hardened stainless steel valve body Working pressure -0.95 → 10 bar Ambient temperature range -15 → 80 ℃ Maximum particle size 5μm Oil content of compressed air 5 mg/m ^3 → 25 mg/m ^3
仕様●制御機構:ローラー●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:ST●最高使用圧力:10バール●ボディ材質:ステンレス鋼●最大流量率:280L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度 Max:+80℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6179アズワン品番68-4150-44
ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mmSKF(日本エスケイエフ)
294,980税込324,478
1個
7日以内出荷
SKF Spherical Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 22320 EJA/VA405 Make light work of heavy loads with this robust roller bearing from SKFIts a sturdy option for handling challenging radial or axial load applications where shaft deflection or misal
仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:73mm●材質:スチール●静定格荷重:950000N●ケージ材質:鋼●行数:2●動定格荷重:847000N●エンドタイプ:オープン●基準速度:2400rpm●速度を制限:3000rpm●疲労限度荷重:88000N●コード番号:207-8545アズワン品番65-7934-26
NANO TCS (ナノ 700) WTB(ダブルティービー)NANO TCS (ナノ 700)WTB(ダブルティービー)
9,698税込10,668
1本
7日以内出荷
<コンディション> Dry to Dump Hardpack to Sandy <テクノロジー> Dense mid teread height Center line semi-broken tread
用途グラベル、シクロクロスサイズ700×40c質量(g)530ケーシングLightWeightコンパウンドFast RollingビードTCS
HARDY MXハンドルバー PRO タイプ2 ラフアンドロードHARDY MXハンドルバー PRO タイプ2ラフアンドロード(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
苛酷なエンデューロレースやモトクロスなどのデータをもとにHARDYが自信をもって放つオフロード用ハンドルバー。 ダブルクランプと4mm厚超硬ジュラルミン素材からなるHARDY独自のシステムFSS(Flexible Stabilized Suspension)システムが理想の強度としなりを実現!
Stomp Switch SPARKFUNStomp SwitchSPARKFUN
1,498税込1,648
1個
33日以内出荷
DescriptionThese are the sturdy little stomp switches that you find on guitar effects pedals. They're 3PDT(three-pole, double-throw)type switches. These switches allow you to modify your effects for true bypass and lets you wire a status indicator LED. This is useful for stage performers, as it leaves no question if the "box" is on or off.These are the same Stomp Switches found in our Proto Pedal Kit. Use these as replacements in some types of effects pedals or, better yet, build your own!
アズワン品番67-0421-36
QWIIC 12BIT 4CHANNEL ADS1015 SPARKFUNQWIIC 12BIT 4CHANNEL ADS1015SPARKFUN
5,498税込6,048
1個
33日以内出荷
DescriptionA lot of the time you just need to add more analog inputs to solve a problem. It happens. The SparkFun Qwiic 12 Bit ADC can provide four channels of I2C controlled ADC input to your Qwiic enabled project. These channels can be used as single-ended inputs, or in pairs for differential inputs. What makes this even more powerful is that it has a programmable gain amplifier that lets you "zoom in" on a very small change in analog voltage(but will still effect your input range and resolution). Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.The ADS1015 uses its own internal voltage reference for measurements, but a ground and 3.3V reference are also available on the pin outs for users. This ADC board includes screw pin terminals on the four channels of input, allowing for solderless connection to voltage sources in your setup. It also has an address jumper that lets you choose one of four unique addresses(0x48, 0x49, 0x4A, 0x4B). With this, you can connect up to four of these on the same I2C bus and have sixteen channels of ADC. The maximum resolution of the converter is 12-bits in differential mode and 11-bits for single-ended inputs. Step sizes range from 125μV per count to 3mV per count depending on the full-scale range(FSR)setting.We have included an onboard 10K trimpot connected to channel A3. This is handy for initial setup testing and can be used as a simple variable input to your project. But don't worry, we added an isolation jumper so you can use channel A3 however you'd like.Note:The I2C address of the ADS1015 is 0x48 and is jumper selectable to 0x49, 0x4A, 0x4B. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ADS1015 sensors on a single bus. If you need to use more than one ADS1015 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun Qwiic 12-Bit ADC Hookup GuideFeaturesADS1015Operating Voltage(VDD):2.0V-5.5V(Note:When powering with a Qwiic cable, the input range is only 3.3v)Operating Temperature:-40℃ to 125℃Operation Modes:Single-Shot, Continuous-Conversion(Default), and Duty CyclingAnalog Inputs:Measurement Type:Single-Ended(Default)Input Voltage Range:GND to VDDFull Scale Range(FSR):±.256V to ±6.114V(Default:2.048V)Resolution:12-bit(Differential)or 11-bit(Single-Ended)LSB size:0.125mV - 3mV(Default:1 mV)Sample Rate:128 Hz to 3.3 kHz(Default:1600SPS)Current Consumption(Typical):150μA-200μAI2C Address:0x48(Default), 0x49, 0x4A, or 0x4BScrew pin terminals for solderless connection to voltage sourcesFour unique I2C addresses:0x480x490x4A0x4B2x Qwiic connection portsOnboard 10K trimpot
アズワン品番67-0360-13
Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ AXYGENTecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズAXYGEN
1ケース(5パック×768個)
欠品中
Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなし、ワイドボアタイプからお選びいただけます。透明ポリプロピレンチップは、96ウェルフォーマット用にデザインされており、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol headに適合します。▼MCA96ヘッド用ネスト型▼96チップフォーマット▼透明ポリプロピレン▼RNase/DNaseフリーを保証▼ノンパイロジェニック▼滅菌なし▼互換性:Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius with(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol head
仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-37
SparkFun Ardumoto Shield Kit SPARKFUNSparkFun Ardumoto Shield KitSPARKFUN
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷
DescriptionRobots are fun, and Arduinos are easy. So wouldn't it be nice if there were kit that included everything you need to get your Arduino device set up to control simple two-motor-circuit buddy? The SparkFun Ardumoto Shield Kit is perfect for any robot enthusiast and includes an Ardumoto Shield, as well as pairs of tires, motors, connectors and wires. And, of course, it's all stuffed in classic SparkFun red box(which may come in handy as robot chassis).The Ardumoto Shield is an easy-to-use dual-motor controller for Arduino. Combined with an Arduino, the Ardumoto makes fantastic controller platform for RC vehicles or even small autonomous robots. At the heart of the Ardumoto --- the big, black chip right in the middle --- is an L298, one of our favorite dual-channel motor drivers around, capable of driving up to 2A per channel. The board takes its power from the same Vin line as the Arduino board and includes blue and yellow LEDs to indicate active direction. All driver lines are diode protected from back EMF.Note:The motors included with this kit are not compatible with the Wheel Encoder kit. Sorry for the inconvenience.Get Started with the SparkFun Ardumoto Kit Guide
アズワン品番67-0424-09
micro:bit Edge Connector - PTH, Right Angle 80-pin SPARKFUNmicro:bit Edge Connector - PTH, Right Angle 80-pinSPARKFUN
849税込934
1個
33日以内出荷
DescriptionThe micro:bit Edge Connector allows you to expand the capabilities of the micro:bit development platform. This version of the connector features 80, right angle, PTH pins. Add this part to your board to create a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of their different pins!
アズワン品番67-0426-01
Crazyflie 2.0 - BigQuad deck Seeed StudioCrazyflie 2.0 - BigQuad deckSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
With the BigQuad deck you can transform your Crazyflie 2.0 to a bigger quad by connecting external ESCs(Electronic Speed Controller)to the breakout connectors on the deck. The autodetection of the deck makes this transformation possible to do in seconds. The deck contains breakout header connectors for additional accessories such as external receiver(CPPM input)and GPS. It also has the possibility to monitor battery voltage and current.This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.Early Access:This product is currently part of the early access program. This means the hardware is ready and low level tested but the firmware/software is still in a very rudimentary state、there are probably basic drivers for communicating with the hardware、but no higher level functionality.Features:4×ESC connectors0.1"header mounting holes for additional connectivity:CPPM input(3 pin)GPS input(4 pin)I2C expansion(4 pin)Battery and current monitoring input(3 pin)Buzzer output(2 pin)Connect one or two additional decksAutomatic detection of expansion deckElectrical specification:Power Crazyflie 2.0 with 4.5V - 5.5V from ESC.BiqQuad deck inputs are 5V tolerant.Battery voltage monitoring divider scaled for input up to 23V.Current monitoring input 0V - 3V.BiqQuad deck and Crazyflie 2.0 current consumption:~120mA without any additional decks.Up to 500mA if Crazyflie 2.0 battery is connected and charging.1-wire memory for automatic expansion deck detection.Mechanical specification:Weight:3.8gSize(WxHxD):36x40x5mmM3 mounting holes placed 30.5mm square.Designed for mounting above or under the Crazyflie 2.0Package contents:1×BigQuad deck4×M2x4 nylon screw2×M2x6 hex spacer
仕様●項目1:変換基板●項目2:マイコン●項目4:統合機能、複合機能●項目8:Crazyflie用アズワン品番67-0461-80
HARDY マルチマウントブレース ラフアンドロードHARDY マルチマウントブレースラフアンドロード(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
クランプ部はヒンジ式で開閉するので、マスターやスイッチ類を外すことなく5mmヘキサゴンレンチで簡単装着可能。ブレースとしてハンドルの剛性アップ以外にも、マウントスペースとして、P.A.S.対応ポーチ、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付けに便利です。
サイズ22Φ
SparkFun moto:bit - micro:bit Carrier Board Qwiic SPARKFUNSparkFun moto:bit - micro:bit Carrier Board QwiicSPARKFUN
9,398税込10,338
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun moto:bit is a fully loaded "carrier" board for the micro:bit that, when combined with the micro:bit, provides you with a fully functional robotics platform. The moto:bit offers a simple, beginner-friendly robotics controller capable of operating a basic robotics chassis. Onboard each moto:bit are multiple I/O pins, as well as a vertical Qwiic connector, capable of hooking up servos, sensors and other circuits. At the flip of the switch you can get your micro:bit moving!The moto:bit connects to the micro:bit via an updated SMD, edge connector at the top of the board, making setup easy. This creates a handy way to swap out micro:bits for programming, while still providing reliable connections to all of the different pins on the micro:bit. We have also included a basic barrel jack on the moto:bit that is capable of providing power to anything you connect to the carrier board.The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!Note:The SparkFun moto:bit doesNOTinclude a micro:bit board. The micro:bit will need to be purchased separately.Get started with the moto:bit GuideFeaturesMore reliable Edge connector for easy use with the micro:bitFull H-Bridge for control of two motorsControl servo motorsVertical Qwiic ConnectorI2C port for extending functionalityPower and battery management onboard for the micro:bit
アズワン品番67-0422-89
micro:bit Edge Connector - SMD, Right Angle 40-pin SPARKFUNmicro:bit Edge Connector - SMD, Right Angle 40-pinSPARKFUN
1,398税込1,538
1個
33日以内出荷
DescriptionThe micro:bit Edge Connector allows you to expand the capabilities of the micro:bit development platform. This version of the connector features 40, right angle, SMD pins. Add this part to your board to create a handy way to swap out mic
アズワン品番67-0426-02
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら