カテゴリ

  • 制御機器(1,473)
  • 電気材料(187)
  • バイク純正部品(163)
  • FA担当者のオススメ新商品(136)
  • 学童・教育用品(133)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • トラック純正部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • バイク部品(37)
  • 測定用品(36)
  • 農業機械(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • メカニカル部品(25)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自動車純正部品(11)
  • 作業服(11)
  • 自転車部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 機構部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 物流用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 清掃用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hart」の検索結果

関連キーワード
2,452件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルトランスミッタ HART SIEMENS

    レベルトランスミッタ HART

    SIEMENS
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    7日以内出荷
    SITRAN プローブ LU240 超音波レベルトランスミッタ、レベル、体積、体積流量の測定に最適です。液体、スラリー、バルク材料で使用できます。SITRANS プローブ LU240 は、上下水道業界、化学保管容器、および小型バルクホッパーのレベル監視に最適です。 SITRAN プローブ LU 240 の範囲は 6 または 12 m ( 20 または 40 フィート)です。 プロセスインテ
    仕様●検出タイプ:超音波●本体材質:PBT、PC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●最大DC電圧:30V●最大圧力:0.5バール●危険区域認証:ATEX●インターフェイス:HARTアズワン品番65-7328-31
  • INNER,NEID HART    52214GG2000 ホンダ

    INNER,NEID HART 52214GG2000

    ホンダ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
  • PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用

    フエニックス・コンタクト
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プロトコルコンバータは、アナログループ電源ねじ接続で使用する 8 チャンネル HART 拡張モジュールを備えています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mmアズワン品番65-7279-25
  • INNER,NEID HART    52214GK0000 ホンダ

    INNER,NEID HART 52214GK0000

    ホンダ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
  • コンバータ プロトコルコンバータ HART デバイス用 フエニックス・コンタクト

    コンバータ プロトコルコンバータ HART デバイス用

    フエニックス・コンタクト
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、切り替え可能な終端抵抗器とねじで接続します。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
    仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART デバイス●コード番号:217-6350アズワン品番65-7275-41
  • Signal conditioner>> HART Transmitter Po GEORGIN

    Signal conditioner>> HART Transmitter Po

    GEORGIN
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:アナログ●入力範囲:4 → 20mA●シリーズ:GC 52500●コード番号:230-9465アズワン品番65-8067-59
  • Flowline レベルトランスミッタ  HART USB Flowline

    Flowline レベルトランスミッタ HART USB

    Flowline
    ¥226,100税込¥248,710
    1個
    7日以内出荷
  • コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS PA用 フエニックス・コンタクト

    コンバータ プロトコルコンバータ HART、PROFIBUS PA用

    フエニックス・コンタクト
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗を備えたプロトコルコンバータを搭載しています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
    仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS PAアズワン品番65-7275-44
  • PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用 フエニックス・コンタクト

    PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用

    フエニックス・コンタクト
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プロトコルコンバータには、ねじ接続用の 8 チャンネル HART 拡張モジュールが用意されています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
    仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mmアズワン品番65-7279-02
  • 【オーダー】チタン 平板ブラケット 6穴 ノーブランド

    【オーダー】チタン 平板ブラケット 6穴

    ノーブランド
    ¥2,986~税込¥3,285~
    1個
    4日以内出荷
    チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    材質チタン2種形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)2/3/4/5/6穴数6材種その他金属表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • DHAクラウドWi-Fiルーター + 50GB365日国内通信パック DHA Corporation

    DHAクラウドWi-Fiルーター + 50GB365日国内通信パック

    DHA Corporation
    ¥31,180税込¥34,298
    1台
    翌日出荷
    【USB/WiFi接続】USBテザリングでの有線接続、PCの有線接続が可能。WiFi使用の場合、最大10台まで接続可能。接続したい端末で”かんたん接続QRコード”をスキャンするだけ、WiFiにすぐ接続。【データ容量節約設定・使用データが確認出来る 】データ節約をオンにすると、接続中端末のアプリ自動アップデートを制限できます。またデータ使用量の確認も可能です。ご購入後、使用する前にメーカーホームページにてアクティベーションが必要です。
  • DHAクラウドWi-Fiルーター + 100GB365日国内通信パック DHA Corporation

    DHAクラウドWi-Fiルーター + 100GB365日国内通信パック

    DHA Corporation
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    【USB/WiFi接続】USBテザリングでの有線接続、PCの有線接続が可能。WiFi使用の場合、最大10台まで接続可能。接続したい端末で”かんたん接続QRコード”をスキャンするだけ、WiFiにすぐ接続。【データ容量節約設定・使用データが確認出来る 】データ節約をオンにすると、接続中端末のアプリ自動アップデートを制限できます。またデータ使用量の確認も可能です。ご購入後、使用する前にメーカーホームページにてアクティベーションが必要です。
  • DHAクラウドWi-Fiルーター + 30GB365日国内通信パック DHA Corporation

    DHAクラウドWi-Fiルーター + 30GB365日国内通信パック

    DHA Corporation
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    【USB/WiFi接続】USBテザリングでの有線接続、PCの有線接続が可能。WiFi使用の場合、最大10台まで接続可能。接続したい端末で”かんたん接続QRコード”をスキャンするだけ、WiFiにすぐ接続。【データ容量節約設定・使用データが確認出来る 】データ節約をオンにすると、接続中端末のアプリ自動アップデートを制限できます。またデータ使用量の確認も可能です。ご購入後、使用する前にメーカーホームページにてアクティベーションが必要です。
  • 【オーダー】円形 再剥離強粘着両面テープ ノーブランド

    【オーダー】円形 再剥離強粘着両面テープ

    ノーブランド
    ¥366~税込¥403~
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状円形種類再剥離強粘着両面テープ板厚(mm)0.2穴数0材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD96形 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯 LEDユニットSLD96形

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • DHA Mobile E1プリペイド無制限 アメリカ・ハワイ30日プラン DHA Corporation

    DHA Mobile E1プリペイド無制限 アメリカ・ハワイ30日プラン

    DHA Corporation
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    7日以内出荷
    プリペイド式海外渡航地エリア別(当該製品はアメリカ・ハワイ)で利用可能な30日間データ容量無制限の通信プランです。(グアム・サイパンは利用できません。)
  • DHA Mobile E1プリペイド無制限 アメリカ・ハワイ7日プラン DHA Corporation

    DHA Mobile E1プリペイド無制限 アメリカ・ハワイ7日プラン

    DHA Corporation
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    7日以内出荷
    プリペイド式海外渡航地エリア別(当該製品はアメリカ・ハワイ)で利用可能な7日間データ容量無制限の通信プランです。(グアム・サイパンは利用できません。)
  • DHA Mobile E1プリペイド無制限 ヨーロッパ41か国30日プラン DHA Corporation

    DHA Mobile E1プリペイド無制限 ヨーロッパ41か国30日プラン

    DHA Corporation
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    7日以内出荷
    プリペイド式海外渡航地エリア別(当該製品はヨーロッパ41か国)で利用可能な30日間データ容量無制限の通信プランです。
  • DHA Mobile E1プリペイド無制限 アジア20か国30日プラン DHA Corporation

    DHA Mobile E1プリペイド無制限 アジア20か国30日プラン

    DHA Corporation
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    7日以内出荷
    プリペイド式海外渡航地エリア別(当該製品は日本を含むアジア20か国)で利用可能な30日間データ容量無制限の通信プランです。
  • DHA Mobile E1プリペイド無制限 ヨーロッパ41か国7日プラン DHA Corporation

    DHA Mobile E1プリペイド無制限 ヨーロッパ41か国7日プラン

    DHA Corporation
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    7日以内出荷
    プリペイド式海外渡航地エリア別(当該製品はヨーロッパ41か国)で利用可能な7日間データ容量無制限の通信プランです。
  • DHA Mobile E1プリペイド無制限 アメリカ・ハワイ15日プラン DHA Corporation

    DHA Mobile E1プリペイド無制限 アメリカ・ハワイ15日プラン

    DHA Corporation
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    7日以内出荷
    プリペイド式海外渡航地エリア別(当該製品はアメリカ・ハワイ)で利用可能な15日間データ容量無制限の通信プランです。(グアム・サイパンは利用できません。)
  • DHA Mobile E1プリペイド無制限 アジア20か国15日プラン DHA Corporation

    DHA Mobile E1プリペイド無制限 アジア20か国15日プラン

    DHA Corporation
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    7日以内出荷
    プリペイド式海外渡航地エリア別(当該製品は日本を含むアジア20か国)で利用可能な15日間データ容量無制限の通信プランです。
  • DHA Mobile E1プリペイド無制限 ヨーロッパ41か国15日プラン DHA Corporation

    DHA Mobile E1プリペイド無制限 ヨーロッパ41か国15日プラン

    DHA Corporation
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    7日以内出荷
    プリペイド式海外渡航地エリア別(当該製品はヨーロッパ41か国)で利用可能な15日間データ容量無制限の通信プランです。
  • DHA Mobile E1プリペイド無制限 アジア20か国7日プラン DHA Corporation

    DHA Mobile E1プリペイド無制限 アジア20か国7日プラン

    DHA Corporation
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    7日以内出荷
    プリペイド式海外渡航地エリア別(当該製品は日本を含むアジア20か国)で利用可能な7日間データ容量無制限の通信プランです。
  • バイオベイト アイテール MajorCraft

    バイオベイト アイテール

    MajorCraft
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    生エサに近づいた究極の濃縮<生ワーム>。生エサに近い集魚効果と、新開発ソフト素材による深いバイト。旨味成分(グルタミン酸ナトリウム)を大量に含み、水中でじわじわと拡散し、 集魚効果を持続。タフコンディションでも驚異的な釣果を叩き出します。大量に含んだエビ・カニ由来成分(キトサン)と、新開発のソフト素材が魚に違和感を与えず、より深いバイトを得られます。龍谷大学のインキュベーション施設内にて開発された味と素材を使用しています。
    サイズ(inch)2
  • HART通信対応アナログ-デジタル変換ユニット 三菱電機

    HART通信対応アナログ-デジタル変換ユニット

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    60日以内出荷
  • 電圧・電流キャリブレータ 横河計測

    電圧・電流キャリブレータ

    横河計測
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    欠品中
    ループ診断に特化した電圧・電流キャリブレータです。 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
    用途20mAシミュレータ 2線式伝送器ループチェック付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書形状ハンドヘルド表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42電源自動OFF約20分(設定により解除可)応答時間300ms電池寿命(時間)50使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)直流電流【発生部】0.001~24.000mA・20mA SIMULATE・0-24mA/28V、【測定部】0.001~50.000mA保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)安全規格EN61010-1、EN61010-2-030EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
  • M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティング

    M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)

    ハーティング
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源リピータ フエニックス・コンタクト

    電源リピータ

    フエニックス・コンタクト
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact リピータ電源で、HART 伝送機能を備えた 2 導体及び 3 導体トランスミッタを供給します。250 Ω の抵抗器は DIP スイッチで有効化できます 低抵抗システム用の HART インピーダンスを上げるためです EN61508 準拠、最大 SIL 2 まで ゾーン 2 への設置、保護タイプ「 n 」( EN60079-15 )が許可されています デジタル HART CO の双方向伝送
    仕様●入力範囲:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:212-7321アズワン品番65-8057-97
  • 4-20mAアナログ入力 IDEC(和泉電気)

    4-20mAアナログ入力

    IDEC(和泉電気)
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    4日以内出荷
    電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
    保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24分類本質安全防爆構造適合電線サイズ0.25~2.5mm2
  • D シルバーコンタクト ハーティング

    D シルバーコンタクト

    ハーティング
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合D Contact定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • リムーバル工具 Han D ハーティング

    リムーバル工具 Han D

    ハーティング
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングDコンタクト用質量(g)41.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han E型スクリューターミナル ハーティング

    Han E型スクリューターミナル

    ハーティング
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度トランスミッタ Baumer

    温度トランスミッタ

    Baumer
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 2222 シリーズ温度トランスミッタは、CombiTemp 又は OEM 用途に適しています。HART 通信のユニバーサルトランスミッタです。内蔵の USB ポート又は HART モデムを介してプログラムできます。オフセット、スロープ、又は多項式調整のいずれかを較正するセンサを備えています。RTD に対して 0.1 ℃ を超える精度 自動ケーブル補正較正( 2 線) 高速サンプリング時間 < : 50 ms ガルバニック絶縁
    仕様●入力方式:PT100●出力タイプ:アナログ●直径:44 mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:220-7156アズワン品番65-7333-17
  • リムーバル工具 Han E ハーティング

    リムーバル工具 Han E

    ハーティング(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングEコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 Han D/E with locator ハーティング

    圧着工具 Han D/E with locator

    ハーティング
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    適合電線サイズD:0.14-1.5mm2、E:0.5-2.5mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)255質量(g)581.2適合ハーティングD、Eコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティング

    Han ハウジングバルクヘッドマウンティング

    ハーティング
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度トランスミッタ Baumer

    温度トランスミッタ

    Baumer
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 2222 シリーズ温度トランスミッタは、CombiTemp 又は OEM 用途に適しています。HART 通信のユニバーサルトランスミッタです。内蔵の USB ポート又は HART モデムを介してプログラムできます。オフセット、スロープ、又は多項式調整のいずれかを較正するセンサを備えています。RTD に対して 0.1 ℃ を超える精度 自動ケーブル補正較正( 2 線) 高速サンプリング時間 < : 50 ms ガルバニック絶縁
    仕様●入力方式:PT100●電源電圧:7 → 40 V●直径:44 mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:220-7157アズワン品番65-7329-20
  • Han D型コネクタ ハーティング

    Han D型コネクタ

    ハーティング
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格電圧250V定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • E シルバーコンタクト ハーティング

    E シルバーコンタクト

    ハーティング
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1袋(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    適合E Contact定格電圧500V定格電流(A)16