カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • ネジ式(1)
  • 機構部品(32)
  • 制御機器(10)
  • トラック純正部品(10)
  • バイク純正部品(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バンド幅(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「has8」の検索結果

80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド(トライドン) ケニス

    ステンレスバンド(トライドン)

    ケニス
    ¥639~税込¥703~
    1個
    3日以内出荷
  • リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ) Panasonic(パナソニック)

    リフォーム框 ベリティス対応(シート仕上げ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    4日以内出荷
    ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
    付属品専用接着剤(ウレタン系)(ホルムアルデヒドは含まれておりません。)芯材MDF+合板表面仕上げ樹脂化粧シート
  • DIAヤスリ半丸S-8 呉英製作所

    DIAヤスリ半丸S-8

    呉英製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-9015形状半丸幅(mm)6.8粒度170厚さ(mm)2.1全長(mm)180質量(g)12ヤスリ部寸法(mm)60
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
  • 防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T9 T0995/HAS 8.8インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T9 T0995/HAS 8.8インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・表裏ともクリア仕様で、収納したまま画面やカメラを使用可能。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様。
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種NEC LAVIE Tab T9 T0995/HAS寸法(mm)270×170×14収納寸法(mm)237×158対応インチサイズ8.8インチ 解像度(2560×1600)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • 防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品 メディアカバーマーケット

    防水タブレットケース NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS 11インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    4日以内出荷
    高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様
    仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1155/HAS寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ11インチ 解像度(1920×1200)特性反射防止(3H)防水性IPX8
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥16,625税込¥18,288
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(10個)
    欠品中
    。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 8mm internal diameter, 16mm outer diameter and 7mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 8mm外径 = 16mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 8mm internal diameter 14mm outer diameter and 4mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 8mm外径 = 14mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 4mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェルドアンカーHASタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ウェルドアンカーHASタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    ¥569~税込¥626~
    1パック
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質スチール
  • ブラインドリベット アルミ/鉄 HIT(ヒット)

    ブラインドリベット アルミ/鉄

    HIT(ヒット)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1セット(500個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
    材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチールRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • (MS81)FUSE,CHAS ミツビシ

    (MS81)FUSE,CHAS

    ミツビシ
    ¥209~税込¥230~
    1個
    3日以内出荷
  • (MS81)FUSE,CHASSI ミツビシ

    (MS81)FUSE,CHASSI

    ミツビシ
    ¥249税込¥274
    1個
    3日以内出荷
  • 丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M8 前面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M8 circular plastic panel connector has screw coupling method。It has 4 contact pins.IP rating IP67 PCB contact termination
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0114アズワン品番65-7570-23
  • 丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

    AMPHENOL
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pin。It has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm
    仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112アズワン品番65-7570-01
  • センターCOMP.*NHA30M* 83170MCAS80ZF ホンダ

    センターCOMP.*NHA30M* 83170MCAS80ZF

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83170-MCA-S80ZF
  • HARNESS WIRE   32100MCAS80 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100MCAS80

    ホンダ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    5日以内出荷
  • HARNESS WIRE   32100MKAS80 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100MKAS80

    ホンダ
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
  • SUB HARNESS G SEN 32192MCAS80 ホンダ

    SUB HARNESS G SEN 32192MCAS80

    ホンダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番32192-MCA-S80
  • SUB HARNESS AIRBA 32191MCAS80 ホンダ

    SUB HARNESS AIRBA 32191MCAS80

    ホンダ
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番32191-MCA-S80
  • SUB HARNESS G SEN 32193MCAS80 ホンダ

    SUB HARNESS G SEN 32193MCAS80

    ホンダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番32193-MCA-S80
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 60mm internal diameter, 75mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 60mm外径 = 75mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 55mm internal diameter, 68mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 55mm外径 = 68mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 35mm internal diameter, 52mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 35mm外径 = 52mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタン 丸ベルト RS PRO RS PRO

    ポリウレタン 丸ベルト RS PRO

    RS PRO
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO Red Round Polyurethane BeltThe RS PRO round polyurethane belt is used for transferring power in manufacturing systems. Its used in a range of industries and applications, such as line-shaft conveyors and packaging machines. It has a belt diameter of 8 mm, working-load capacity of 13.84 kg based on an 8% tension and a length of 30 m. Polyurethanes elasticity and high tensile strength means its frequently a better option than rubber because its simpler to manipulate and connect. These properties make it particularly practical where driving an angled pulley requires a twist. The belt is safe to use in a minimum temperature of -30℃ and up to a maximum temperature of +60℃. Whether you use it in a distribution warehouse or a cold-storage room the polyurethane will deliver high performance. Its very resistant to chemicals, abrasion and oils.Features and Benefits. Round red polyurethane belt . Hardness of 90 Type A . Length of 30 m . Diameter of 8 mm . Minimum pulley diameter of 80 mm . Minimum operating temperature of -30℃ . Maximum operating temperature of +60℃ . Food certifiedRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様直径 = 8mmカラー = 赤最小プーリ径 = 80mm長さ = 30m食品認定 = あり使用荷重 = 13.84kg硬さ = 90Type A動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +60℃
  • エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min Festo

    エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ G 1/4 1750L/min

    Festo
    ¥255,980税込¥281,578
    1個
    7日以内出荷
    。Festo Pneumatic Regulator, G 1/4, 0.06 Bar to 6 Bar - VPPM Series - VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P Use this 3-way proportional pressure regulator from Festo to regulate force in your pneumatic systems precisely and flexibly。It features a multi-sensor control to give you reliable, dynamic and speedy results。There are three default presets that you can choose from at the click of a button, making installation and activation quick and simple。Because its IO-link compatible, you can easily connect it to your factory automation setup to improve productivity. Integrated pressure sensor with independent output Pressure is maintained in case of controller failure Choice of different setpoint specifications, such as current or voltage input, for flexibility in modular systems Clear LED (light-emitting diode) indicators make it easy to inspect and maintain your systems Application Information Printing presses Packaging industry Welding machineryFesto VPPM モジュラ比例圧力レギュレータは圧力範囲は最大 6 バールです。 How much power does this pressure regulator consume 加圧 -8 mm 公称径、エグゾースト側 -7 mm 組み立て位置 - 任意This pressure regulator from Festo has a maximum power consumption of 7 W and maximum current consumption of 300 mA。Is this regulator waterproof Yes, this pneumatic regulator has an ingress protection rating of IP65, meaning its dust-tight and protected against water projected from a nozzle.
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●平均流量率:1750L/min●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●全幅:77.4mm●コード番号:203-0453アズワン品番65-8007-49
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 64mm internal diameter 80mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 64mm外径 = 80mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 18mm internal diameter 35mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 18mm外径 = 35mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 40mm internal diameter 62mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 40mm外径 = 62mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 25mm internal diameter 62mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 25mm外径 = 62mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 10mm internal diameter 22mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 10mm外径 = 22mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 40mm internal diameter 58mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 40mm外径 = 58mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile single has 25mm internal diameter 47mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 25mm外径 = 47mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRO

    RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 50mm internal diameter, 70mm outer diameter and 8mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
    仕様内径 = 50mm外径 = 70mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 8mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式カテゴリ
関連カテゴリ