カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- ギガ・セレクションーリミテッド(3)
- goot(太洋電機産業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日立(1)
- 水本機械製作所(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ハリケーン(1)
- 英弘精機(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- KSフィルター(1)
- ナリカ(1)
- RS PRO(1)
- AMBIX(アンビックス/旧:加島)(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「hb-40s」の検索結果

ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ステンレス エレガンスフック シルバー 高さ40mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から3日以内出荷高級感のあるフックです。用途コートフックとして、物掛けとして付属品皿木捻子(フックと同色です)材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ種類プレートフック寸法L(mm)40寸法H(mm)30寸法d(mm)3.5寸法B(mm)10寸法W(mm)15寸法t1(mm)6表面処理(本体)鏡面仕上
ホースプロテクター AHPシリーズ ほつれ防止タイプHB
AMBIX(アンビックス/旧:加島)¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷油圧ホース用保護スリーブのハイグレードモデルです。特殊加工をしておりますので生地がほつれにくくなっており、カット後の端末処理の必要がございません。 工数削減に貢献出来、火を使わないので安全にご使用いただけます。また、耐摩耗性能にも非常に優れており(SDの約2倍)、油の飛散低減効果もスタンダードタイプより向上しております。用途ホースの保護用材質ナイロン6色黒使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性60000回(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)0.5~40バルブ種類流量制御弁
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電磁操作チェック弁付絞り弁 025型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥73,980税込¥81,3781個40日以内出荷質量(kg)3最大流量(L/min)40構造圧力・温度補償なし呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA最小流量(L/min)早送り時:5
超硬スクエア エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から翌々日出荷4枚刃、 37/40度ねじれ、 ショート刃タイプ 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 溝加工や自動盤での加工に最適用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)37/40
超硬ラジアスエンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)35/38
超硬ラフィング エンドミル
ギガ・セレクションーリミテッド¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)ねじれ角(°)40
ステンレスガス用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥299税込¥3291個4日以内出荷タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷から9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 40mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個29日以内出荷から30日以内出荷・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)