カテゴリ
- 保管用品(10)
- 空調・照明・電設資材(6)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
サービス分類
「hb50p」の検索結果

吊り金具(HB50P・PW用補強金具 H型鋼用)
ネグロス電工¥789~税込¥868~1個当日出荷から17日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用)
ネグロス電工¥599~税込¥659~1個5日以内出荷から17日以内出荷等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
HB50P・HB50PW用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1個8日以内出荷から17日以内出荷H形鋼にHB50P、HB50PW、HBTS□-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。材質ステンレス鋼
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から17日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール 紫
ABUS¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷ABUSアルミ製南京錠72/30。ABUS 72/30は、ずっと人気のあるABUS 72/40アルミ製安全用南京錠の小型品です。 このロックは、軽量で縮小サイズのため、狭い場所や届きにくい場所での使用に最適です。陽極酸化純アルミ製ボディ シャックルはNANO PROTECTめっきが施されたスチール製 5ピン精密シリンダ キー保持(ロック解除されるまでキーのロック保持)
コール用押釦スイッチ
神保電器¥4,798税込¥5,2781個36日以内出荷防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。色ピュアホワイト適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12
コール用押釦スイッチ
神保電器¥5,498税込¥6,0481個36日以内出荷防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。色ピュアホワイト適合電流(A)【スイッチ】AC/DC1m~0.1(0.4VA MAX)適正電圧(V)【スイッチ】AC/DC6~12(0.4VA MAX)
ラジエターキャップ
(135件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
替え刃セット ファッションシェーバーHB-FSB50/80用
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ファッションシェーバー(型番:HB-FSB50-P、HB-FSB80-A)専用の替え刃セット 内刃と外刃のセットですセット内容内刃×1、外刃×1適合品番別売:HB-FSB50-P、HB-FSB80-A素材ステンレス
マドコンライトC-50B
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から5日以内出荷従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍材質PP容量(L)51.3有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×336内寸(mm)494×336×311底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
ペタンコ
サンコー(三甲)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D適合オリコンL51Bフタ種別O-30B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ有効内寸(mm)493×335×207外寸(mm)530×366×221内寸(mm)494×336×215機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.64(576)適合カード差し21型(ワンタッチ式)フタの有無なし嵌合商品マドコン HBC-51B-D
マドコンライトO-50B
サンコー(三甲)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ材質PP有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×325内寸(mm)494×336×319底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)嵌合商品マドコン HBC-51B-D
ペタンコ
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D適合オリコンL51Bフタ種別O-40B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ有効内寸(mm)493×335×258外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×266機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.13(421)適合カード差し21型(ワンタッチ式)フタの有無なし嵌合商品マドコン HBC-51B-D
USB充電式 ファッションシェーバー
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷しっかり剃れる回転式27枚刃 ミラー付きキャップ 押すだけかんたん操作 電源切り忘れ防止(5分間運転で自動停止)機能付き コンパクトだから持ち運びに便利 ヘッド部は分解して水洗いOK付属品充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、刃:ステンレス電源DC5V/1A保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵)充電時間約2時間USBケーブル長(cm)約54(充電用)充電方式USB充電式(マグネット式)使用可能日数約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)
サンクレットオリコンP50B-SL
サンコー(三甲)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製適合(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D材質PP色ブルータイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング容量(L)49.8有効内寸(mm)492×333×304外寸(mm)530×366×340内寸(mm)492×334×304機構上枠両短辺、フタ上面、両短辺にラベル剥離用線シボ面有、 内面中央下部に設置したスライドロックによる防犯対策仕様底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.28(640)折りたたみ時高さ(mm)100嵌合商品マドコン HBC-51B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×340
サンクレットオリコンP30B-SL
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製適合(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D材質PP色ブルータイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング容量(L)33.6有効内寸(mm)492×333×205外寸(mm)530×366×241内寸(mm)492×334×205機構上枠両短辺、フタ上面、両短辺にラベル剥離用線シボ面有、 内面中央下部に設置したスライドロックによる防犯対策仕様底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)折りたたみ時高さ(mm)87嵌合商品マドコン HBC-51B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×241
マドコンライトO-40B
サンコー(三甲)¥7,698~税込¥8,468~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D適合オリコンL51Bフタ種別O-40B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)容量(L)43.9有効内寸(mm)493×335×258外寸(mm)530×366×272内寸(mm)494×336×266機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.10(520)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)56嵌合商品マドコン HBC-51B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×272
マドコンライトO-30B
サンコー(三甲)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D適合オリコンL51Bフタ種別O-30B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)容量(L)35.5有効内寸(mm)493×335×207外寸(mm)530×366×221内寸(mm)494×336×215機構両短辺上枠両端部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.20(836)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)56嵌合商品マドコン HBC-51B-D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×221


ペタンコ
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D材質PP底形状斜格子リブ適合カード差し21型(ワンタッチ式)フタの有無あり嵌合商品マドコン HBC-51B-D
ペタンコ
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D種別C-50B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×336内寸(mm)494×336×311機構4側面及び上枠短側面コーナー部、フタ上面にラベル剥離用シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.70(480)適合カード差し21型(ワンタッチ式)フタの有無あり嵌合商品マドコン HBC-51B-D
ペタンコ
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D適合オリコンL51Bフタ種別O-50B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ有効内寸(mm)493×335×311外寸(mm)530×366×325内寸(mm)494×336×319機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.61(470)適合カード差し21型(ワンタッチ式)フタの有無なし嵌合商品マドコン HBC-51B-D
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン(3件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷から9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン¥8,998税込¥9,8981セット9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ50cm フル・ステンレス製色ブラック
ファインロックシリンダ (CDLM2H~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
コール用押釦スイッチ
神保電器¥5,698~税込¥6,268~1個36日以内出荷防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。色ピュアホワイト種類低電流用、金めっき接点適合電流(A)【スイッチ】DC3m~30m(0.4VA MAX)標準電流(mA)【LED】3~30適正電圧(V)【スイッチ】DC4~12(0.4VA MAX)