カテゴリ

  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hbzsp2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LS-100 取替用レバーハンドル  1スピンドル型 鍵付用 AGENTLS-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用AGENT
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー付属品ディンプルシリンダーキー5本トラスコ品番131-8003材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)790適合扉厚(mm)25~40[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
インテグラル錠  YKK 美和ロックインテグラル錠 YKK美和ロック
6,498税込7,148
1箱
6日以内出荷
玄関、勝手口の取替用のドアロックです。
付属品【鍵】3シリンダーU9バックセット(mm)100
扉部品カテゴリ