美和ロック
インテグラル錠 YKK
玄関、勝手口の取替用のドアロックです。
付属品
【鍵】3
シリンダー
U9
バックセット(mm)
100
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
刻印
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74743649
U9 HBZ-1LS
【フロント】103×25
【フロント】HBZSP2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
お客様組立品
74743658
U9 HBZ-1LS2
【フロント】103×40
【フロント】HBZSP1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください