カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「hc-sr501」の検索結果
![人体感知センサーモジュール GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803677-251222-02.jpg)
人体感知センサーモジュール
GB[制御機器]¥1,398税込¥1,5381個当日出荷赤外線焦電センサーを使用した人体センサーモジュールです。寸法(mm)基板外形/32×24範囲感知/100°使用環境温度(℃)-15~+70出力時間3~200s※調整可能出力信号HIGH 3.3V、LOW 0V動作モードL:再検知しない、H:再検知あり検知時間(秒)0.5消費電流50μA以下感知距離(m)センター:5~7、サイド:3~4




![人体感知センサーモジュール GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803677-251222-02.jpg)