カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl5528」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具]
    グレー
    ブラック
    ブルー

    ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付

    SONIC(ソニック)[文具]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    約6mm厚クッション使用、外側からの衝撃をガードします。 ノートPCやタブレット端末を入れての会社内の移動や通勤、通学などに最適バッグインバッグとしても使える軽量スリム設計、キャビネットバッグにもピッタリ入るサイズ。 マチ付ポケットにはケーブル類や手帳など、内ポケットにはマウスや小物を入れて一緒に持ち運べる。 本体色に合わせた内生地カラーバリエーション。
    用途パソコンケース耐荷重(kg)3主要材質ポリエステル特性耐衝撃
  • Grove-光センサー v1.2 Seeed Studio

    Grove-光センサー v1.2

    Seeed Studio
    ¥339税込¥373
    1個
    3日以内出荷
    Groveシステム光センサー アップグレードされた明るさを計測するGroveポートを搭載した光センサーです。アナログモジュールで、さまざまな範囲に変換する電気信号を出力します(使用する制御ボードに搭載されているA/Dコンバータによって範囲が異なる。たとえば、8ビットA/Dコンバータの場合は0~255を出力する)。 ・応答時間:20~30ms ・光検出範囲:最大540nm ・低消費電力
    その他【フォトトライオード】GL5528(データシート)セット内容Grove 光センサーV1.2 ×1、Groveケーブル ×1寸法(mm)20×20×18質量(g)8ピーク波長(nm)540応答時間20~30msバッテリーなし動作電圧3V~5VRoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)0.5~3
sh284552520特集