カテゴリ
- カー用品(10)
- 自動車純正部品(5)
- バッテリー・電装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hce-s207a」の検索結果

地図更新SDカード
JVC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷から34日以内出荷SDカードでカンタンにバージョンアップ可能。メモリナビゲーション バージョンアップディスクです。記録メディアSDカード
リアカメラ(アルパインナビ専用)
ALPINE¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。 バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
ETC2.0車載器
ALPINE¥38,880税込¥42,7681個7日以内出荷アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。 2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール適合ICカード:ETCカード質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63電圧(V)DC10~16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)送信電力(mW)(定格)10表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1保存温度範囲(℃)-40~90スピーカー音声通知用スピーカー周波数(GHz)通信:5.8動作温度範囲(℃)-30~85![日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21261528-241211-02.jpg)
日本地図おつかい旅行すごろく
アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)¥437税込¥4811個当日出荷日本全国をまわって名物を手に入れよう遊んで覚える日本地図すごろく。日本全国を旅しながら名物カードを集めるすごろくです。遊びながら都道府県の位置や特産品を自然に覚えられます。チケットを集めれば新幹線や飛行機で移動も可能。イベントカードで予想外の展開もあり、家族みんなで盛り上がれます。楽しみながら地理や名産、観光名所を学べます。2~4人用。材質:すごろくシート・カード台紙:紙、コマ:PS、サイコロ:MS。サイズ:すごろくシート:620×620mm、カード台紙:210×297mm、コマ:Φ16×30mm、サイコロ:12×12×12mm。セット内容:すごろくシート×1、カード台紙×2、コマ×4、サイコロ×1用途グループ活動・休み時間の室内遊び・コミュニケーション促進やワークショップに。セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10適合年齢(歳)5
ドリンクテーブルプレミアム ハイエース用
カーメイト(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ハイエース専用のドリンクテーブル、プレミアムモデル。センターコンソール取付タイプ。用途車種専用テーブル材質ABS樹脂色カーボン調ブラック質量(g)372寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×280×230メーカートヨタ
HDRマルチビューフロントカメラ
ALPINE¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)41(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)電源(V)DC6(5~9)消費電力(W)1.1(6V)ケーブル長(m)3コード長さ(m)1方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p)解像度水平:330TV本以上(中央部)映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3S/N比ルミナンス:8.41Lx保存温度範囲(℃)-40~85使用周囲照度(Lx)約1.5~10万同期方式内部同期防水保護等級IP68設置形態マルチビュー調整機能自動光量調整、自動白調整画角水平:約150°、垂直:約125°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
2025年度版 地図SDHCメモリーカード
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。BR300シリーズ用適合品番CN-BR300B・BR310B
リアカメラ(ダイレクト接続タイプ・白)
ALPINE(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色パールホワイト質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
リアカメラパッケージ(ノア/ヴォク/エスクァイア専用)
ALPINE¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C80NV/KWX-Y004VO)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1色ブラック質量(g)27(コード含む)電源(V)DC5~7消費電力(W)0.57(6V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水保護等級IP68設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
リアカメラ(汎用RCAタイプ)
ALPINE¥13,880税込¥15,2681個当日出荷RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。 バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。 別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書色ブラック質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)電源(V)DC9~15.6消費電力(W)1.2(12V)能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)方式アース:マイナスアース方式レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3S/N比40.5dB以上使用周囲照度(Lx)約1.5~10万防水仕様IP67設置形態リアビュー調整機能自動白調調整画角水平:131°、垂直:103°動作温度範囲(℃)-30~70映像出力Composite Video NTSC
microSDHCカード8GB
サンマックス(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
汎用マルチビュー・フロントカメラパッケージ
ALPINE¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書仕様カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx質量(g)カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109電源(V)電源ユニット部:DC12(9~15.6)、カメラ部:DC6(5~9)消費電力(W)電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V)スイッチON/OFF, MODE controlケーブル長(m)3能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)コード長さ(m)1方式アース:マイナスアース方式材質(ケース)電源ユニット部:EGI 0.8Tレンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素解像度水平:330TV本(中央部)映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3保存温度範囲(℃)-40~85使用周囲照度(Lx)約1.5~10万同期方式内部同期防水保護等級IP68調整機能自動光量調整、自動白調整画角水平:150°、垂直:125°動作温度範囲(℃)カメラ部:-30~70、電源ユニット部:-30~85映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
映像分配キット
ALPINE¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷シートバック後席モニターなど2台を接続する時の為の映像分配ユニットです。(1入力:2出力)付属品分配ユニット、電源コード、PIN接続コード、取扱説明書、保証書
SDカード Class6
アドテック¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から10日以内出荷アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。フラッシュSLC転送速度(MB/sec)読込23(最大)、書込16(最大)SDスピードクラスCLASS6










![日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21261528-241211-02.jpg)