カテゴリ
- 建築金物(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ハンディデジタル荷重計
ナベヤ¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から32日以内出荷「つかむ」「おさえる」の簡単操作で締付力を測定可能。バイスやチャック、その他ジグで「つかむ」「おさえる」操作のみで簡単に締付力を確認。締付力の確認により、締付力の低下傾向を数値で把握できるため、加工精度の不良や締付不良によるワークの脱落、設備損傷を防止。修理・メンテナンスによる突発的なライン停止を未然に防ぐことが可能です。無線通信(型式:HDK-KW)の使用で機内での測定が可能なため、時間経過に伴う締付力の変動を確認可能です。測定結果をデータとして残すことが可能な為、測定結果をPCで管理できます。優れた視認性により負担を軽減。表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°にしたフレキシブルディスプレイ機構により様々な角度からの確認が可能。またバックライトが搭載されており暗所でも確認しやすくなっているため、測定者の確認の手間や負担を軽減します。コンパクト設計。持ち運び、測定物への設置がしやすいように「コードレス・小型・軽量」に設計しています。選べる対応荷重と通信機能。「対応荷重:2タイプ」×「無線通信有無:2タイプ」の組み合わせで計:4タイプを取り揃えております。使用する環境や測定物に合わせて選択いただけます。対応荷重。・HDK-50K(W):0.5~50.0kN。一般的なマシンバイスやチャックなどの締付力測定に最適です。・HDK-150K(W):0.6~150kN。通信機能。・通信機能なし(HDK-50K / 150K):。 測定結果をその場で確認でき、シンプルで扱いやすいモデルです。・通信機能あり(HDK-50KW / 150KW):。 測定結果を無線でPCへ送信。データの記録・管理が可能で品質管理や予防保全に最適です。 現場の「見えない締付力」を見える化し安定した加工品質と設備トラブルの防止をサポートします。材質ボディ、アタッチメント:SCM440寸法E(mm)86表面処理ボディ:無電解めっき寸法J(mm)34寸法B1(mm)19寸法A2(mm)136熱処理アタッチメント:HRC50、ボディ:高周波焼入れ(HV600以上)RoHS指令(10物質対応)対応
電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)用途交換用フィルター適合機種AT-150QEF4-BL/AT-175QEF4-BL/AT-150QEFD4-BL/ AT-175QEFD4-BL/タイプ壁・天井取付タイプ用呼称150
電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から45日以内出荷防火設備該当品(第13EG521号) 壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDKD) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板用途室内用材質鋼板/樹脂取付壁・天井取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)72フィルターなし、交換用:なし
防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。色調:ホワイト。材質:合成樹脂用途室内用取付壁・天井取付タイプタイププッシュ式風量調節付種類角形レジスター
電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷材質:ネットフィルター(合成樹脂)用途交換用フィルタータイプ角形・プッシュ式風量調整付用
給気電動シャッター(フィルター付)
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1用途外壁用仕様網10メッシュ材質ステンレス形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
給気電動シャッター
東芝キヤリア¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
交換用外気清浄フィルター
三菱電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台7日以内出荷P-18QDLF6-BL専用。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします捕集効率(%)82
給排気グリル 交換用フィルター 角形・角形十字格子用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷材質:ネットフィルター(合成樹脂)用途交換用フィルタータイプ角形・角形十字格子用
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台32日以内出荷シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能仕様常時閉鎖式(壁・天井用)消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
SUS製 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷ギャラリ部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)用途外壁用仕様網なし、防火ダンパーなし材質ステンレス形状縦ギャラリタイプワイド水切
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158266-131111-02.jpg)