ハンディデジタル荷重計
「つかむ」「おさえる」の簡単操作で締付力を測定可能
バイスやチャック、その他ジグで「つかむ」「おさえる」操作のみで簡単に締付力を確認。
締付力の確認により、締付力の低下傾向を数値で把握できるため、加工精度の不良や締付不良によるワークの脱落、設備損傷を防止。
修理・メンテナンスによる突発的なライン停止を未然に防ぐことが可能です。
無線通信(型式:HDK-KW)の使用で機内での測定が可能なため、時間経過に伴う締付力の変動を確認可能です。
測定結果をデータとして残すことが可能な為、測定結果をPCで管理できます。
優れた視認性により負担を軽減
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°にしたフレキシブルディスプレイ機構により様々な角度からの確認が可能。
またバックライトが搭載されており暗所でも確認しやすくなっているため、測定者の確認の手間や負担を軽減します。
コンパクト設計
持ち運び、測定物への設置がしやすいように「コードレス・小型・軽量」に設計しています。
選べる対応荷重と通信機能
「対応荷重:2タイプ」×「無線通信有無:2タイプ」の組み合わせで計:4タイプを取り揃えております。
使用する環境や測定物に合わせて選択いただけます。
対応荷重
・HDK-50K(W):0.5~50.0kN。一般的なマシンバイスやチャックなどの締付力測定に最適です。
・HDK-150K(W):0.6~150kN。
通信機能
・通信機能なし(HDK-50K / 150K):
測定結果をその場で確認でき、シンプルで扱いやすいモデルです。
・通信機能あり(HDK-50KW / 150KW):
測定結果を無線でPCへ送信。データの記録・管理が可能で品質管理や予防保全に最適です。
現場の「見えない締付力」を見える化し安定した加工品質と設備トラブルの防止をサポートします。
- 材質
- ボディ、アタッチメント:SCM440
- 寸法E(mm)
- 86
- 表面処理
- ボディ:無電解めっき
- 寸法J(mm)
- 34
- 寸法B1(mm)
- 19
- 寸法A2(mm)
- 136
- 熱処理
- アタッチメント:HRC50、ボディ:高周波焼入れ(HV600以上)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ




















