カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(392)
    • HDMIケーブル(35)
    • 変換・延長アダプタ(32)
  • 空調・照明・電設資材(12)
    • HDMIケーブル(11)
  • 測定用品(121)
  • 防犯用品(109)
  • 家電(32)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • カー用品(18)
  • 制御機器(12)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル外径(Φmm)
3.2・4.5・4.7・5.5・6・6.3・7.3・7.5・8・8.3・8.5・10
シールド
2重シールド・3重シールド・その他
イーサネット対応
対応
プラグ
金メッキ
ブランド
エレコム・エスエスエーサービス・変換名人・オーム電機・サンワサプライ・ホーリック・BUFFALO(バッファロー)・GOPPA・MCO・Panasonic(パナソニック)・ホーザン・ブロードウォッチ・ATEN・メディアカバーマーケット・ラトックシステム・マリンテック・ASUS(エイスース)・JAPANNEXT・ADTECHNO(エーディテクノ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi l」の検索結果

739件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ右向き HDMI(L型右向き オス) / HDMI(メス) エスエスエーサービス

    映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ右向き HDMI(L型右向き オス) / HDMI(メス)

    エスエスエーサービス(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。 [ R タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、右向きにケーブルを接続できるタイプです。 HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。 HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
    ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット]オス形状HDMI Type-Aメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
  • HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコム

    HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    HDMI L字型アダプター(上向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、上向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(上向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 上向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • 極細HDMIケーブル 変換名人

    極細HDMIケーブル

    変換名人(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    極細HDMIケーブルです。 4K(30Hz)に対応しています。 ケーブル直径は3.2mmです。 プラグは金メッキ加工です。 アルミ2重シールドを採用しました。 ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 旅行やアウトドア使用に最適です。 部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。 カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。
    プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル長(cm)約100ケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル、L型変換タイプオス-オス
  • 映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ左向き HDMI(L型左向き オス) / HDMI(メス) エスエスエーサービス

    映像系変換コネクタ HDMI L型変換コネクタ左向き HDMI(L型左向き オス) / HDMI(メス)

    エスエスエーサービス
    529税込582
    1個
    当日出荷
    壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。 [ L タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、左向きにケーブルを接続できるタイプです。 HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。 HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
    ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット]オス形状HDMI Type-Aメス形状HDMI Type-A変換タイプメス - オス
  • HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコム

    HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    HDMI L字型アダプター(下向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、下向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(下向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 下向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコム

    HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    HDMI L字型アダプター(右向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、右向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(右向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 右向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ エレコム

    HDMI変換アダプタ L字 90度 オスメス変換 HDMIケーブル 延長コネクタ 4K 60p 金メッキ

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    HDMI L字型アダプター(左向き)のスリムタイプです。 HDMIコネクター付近のスペースが狭くても、左向きにケーブルを出すことができます。 4K/60p対応の高画質での映像出力が可能です。 HDMI端子(タイプA)の向きを変えられるL字型アダプター(左向き)です。 4K×2K(60p)の解像度に対応しております。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)ポート-HDMI(タイプA)プラグ 左向き対応機種HDMI(タイプA)ポート:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI(タイプA)プラグ:HDMI入力端子または出力端子を持つ液晶テレビ、AV機器等対応解像度4K×2K(60p)対応 ※接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちたり映像が正常に映らなかったりする場合があります。パッケージブリスター+台紙
  • HDMIケーブル 変換名人

    HDMIケーブル

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を左方向のL型に変更する延長ケーブルです。 デジタル機器の設置場所が狭い時などに便利です。
    ブラックコネクタ形状HDMI A(メス) - HDMI A(オス 左L型)ケーブル長(cm)約20ケーブル種類ストレート変換タイプオス-メス
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス-メス
  • HDMI 変換プラグ 縦L型 オーム電機

    HDMI 変換プラグ 縦L型

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
    ブラックコネクタ形状HDMIメス - HDMIオスオス形状HDMIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
  • HDMIケーブル 変換名人

    HDMIケーブル

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を右方向のL型に変更する延長ケーブルです。 デジタル機器の設置場所が狭い時などに便利です。
    ブラックコネクタ形状HDMI A(メス) - HDMI A(オス 右L型)ケーブル長(cm)約20ケーブル種類ストレート変換タイプオス-メス
  • HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI] BUFFALO(バッファロー)

    HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔HDMI]

    BUFFALO(バッファロー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    テレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターテレビ背面のスペースを有効に利用できるHDMI L型アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
    仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル、HDMI規格:HDMI、コネクター形状:HDMI(タイプA)オス-HDMI(タイプA)メス、対応音声フォーマット:Dolby Digital、DTS、DVD Audio、SACD、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio、外形寸法(幅×高さ×奥行):45×31×12m形状HDMI⇔HDMI
  • HDMIケーブルL字 (10.2Gbps) GOPPA

    HDMIケーブルL字 (10.2Gbps)

    GOPPA
    789税込868
    1台
    6日以内出荷
    GP-HD20LKシリーズはHDMIケーブルL字型(10.2Gbps)です。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)で、10.2Gbpsの高速伝送に対応し、3DフルHDなど高画質映像と音声を忠実に再現します。 スペースのない部分での利用に便利なL字タイプなので、デスクトップPCの背面、ノートパソコンの側面など限られたスペースを有効活用できます。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~40コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 30Hzイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • HDMIケーブル L型 ホーリック

    HDMIケーブル L型

    ホーリック
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル種類L型イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • HDMI L型変換アダプタ [HDMI A オス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-ALC [HDMI⇔HDMI] MCO

    HDMI L型変換アダプタ [HDMI A オス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-ALC [HDMI⇔HDMI]

    MCO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    HDMIポートの角度を変えるアダプタ テレビやプロジェクターなどのHDMIポートの角度を変えることができます。 向きを変えることでHDMIケーブルが接続しやすくなります。 サビや経年劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用 サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキコネクタを採用。 信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 環境に優しいRoHS指令対応 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20.5×16.8×31.2コネクタHDMI Aコネクタ(19ピン オス)-HDMI Aコネクタ(19ピン メス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス - メス
  • HDMI延長ケーブル L型 ホーリック

    HDMI延長ケーブル L型

    ホーリック
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル種類L型イーサネット対応対応コネクタサイズ【HDMI(タイプA/オス)】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm【HDMI(タイプA/メス)】W約19.6×H約11.0×D約36.2mm変換タイプオス-メス
  • HDMI変換アダプタ 変換名人

    HDMI変換アダプタ

    変換名人
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    HDMI端子をL型で下向きに変換するアダプタです。 奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。
    ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(下L型 オス)加工金メッキオス形状HDMI(下L型メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMIHDCP対応非対応
  • HDMI1.4ケーブル 縦型 オーム電機

    HDMI1.4ケーブル 縦型

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。
    ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドプラグ形状スイング縦型対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
  • ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI)

    ラトックシステム
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)。HDMIを簡単ワイヤレス化。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。Windows PCのほか、HDMI機器に対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
    その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約57タイプ送受信機セット電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機/受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
  • HDMIケーブル ATEN

    HDMIケーブル

    ATEN(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    。HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応。HDMI(3D、Deep Color、4K)。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
    規格HDCP2.2準拠マウント3D、Deep Color、4K帯域幅(Gbps)18イーサネット対応ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス機能3D/Deep color対応プラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格ハイスピード被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
  • HDMI 変換プラグ 横L型 オーム電機

    HDMI 変換プラグ 横L型

    オーム電機
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    HDMIのプラグの出ている方向を90度に変換
    ブラックコネクタ形状HDMIメス - HDMIオスオス形状HDMIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
  • 埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を右向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を右向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス - メス
  • HDMIケーブル ATEN

    HDMIケーブル

    ATEN
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
    ケーブル長(m)20ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス分類アクティブ対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)10.0±0.2動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])26HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • HDMIケーブル 変換名人

    HDMIケーブル

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を下方向のL型に変更する延長ケーブルです。 デジタル機器の設置場所が狭い時などに便利です。
    ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMI A(メス) - HDMI A(オス 下L型)ケーブル長(cm)約20ケーブル種類ストレート変換タイプオス-メス
  • HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ

    HDMIケーブル_ラッチ付き

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ちょっとした振動での抜けを防ぐ、抜けにくいラッチロック採用のケーブルです。 4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブル 4K2K(60Hz)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
    種類HDMI2.0準拠コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応HEC、ARCコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440//120Hz帯域幅(Gbps)18イーサネット対応対応
  • ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI)

    ラトックシステム
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)。ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
    その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約53タイプ送受信機セット電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
  • HDMI変換アダプタ 上L型 アイネックス

    HDMI変換アダプタ 上L型

    アイネックス
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    HDMIコネクタの向きを90度曲げ、水平方向から上向きに変えるアダプタです。HDMIコネクタの上方向に取り回します。パソコンやディスプレイ、テレビなどHDMIコネクタを搭載する機器の接続端子周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。解像度は8K/60Hz (4320p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。側面にストラップホールを備え、ストラップなどを取り付けられます。
  • HDMI変換アダプタ 下L型 アイネックス

    HDMI変換アダプタ 下L型

    アイネックス
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    HDMIコネクタの向きを90度曲げ、水平方向から下向きに変えるアダプタです。HDMIコネクタの下方向に取り回します。パソコンやディスプレイ、テレビなどHDMIコネクタを搭載する機器の接続端子周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。解像度は8K/60Hz (4320p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。側面にストラップホールを備え、ストラップなどを取り付けられます。
  • HDMIケーブル 変換名人

    HDMIケーブル

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を上方向のL型に変更する延長ケーブルです。 デジタル機器の設置場所が狭い時などに便利です。
    ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMI A(メス) - HDMI A(オス 上L型)ケーブル長(cm)約20ケーブル種類ストレート変換タイプオス-メス
  • HDMI変換ケーブル エスエスエーサービス

    HDMI変換ケーブル

    エスエスエーサービス
    809税込890
    1個
    当日出荷
    microHDMI(オス)をHDMIType-A(メス)に変換するケーブルです。microHDMIを通常のHDMIに変換することで、デジカメ・ビデオカメラなどをテレビや液晶ディスプレイに接続できます。L型になっているのでケーブルの取り回しに便利です。奥行きの狭い場所に設置する時に役立ちます。劣化しにくくノイズに強い金メッキ加工を施しました。
    適合規格HDMI ver1.4加工金メッキ対応ハイスピードケーブル長(cm)約15オス形状microHDMI(左L型 オス)メス形状HDMI Type-A(メス)変換タイプオス-メスデバイスmicroHDMI端子搭載機器(デジカメ、ビデオカメラ、パソコン、ラズパイ等)
  • HDMIキャプチャー 4K Basic Hanx

    HDMIキャプチャー 4K Basic

    Hanx
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    HDMI入力最大4K、USB出力最大1080p60fpsに対応したコスパ最高のHDMIキャプチャーです。様々なパソコンの接続端子に対応できるUSB3.0Type-C、Type-A両対応。変換アダプターがなくてもすぐにご使用いただけます。またプラグ&プレイに対応しドライバー不要の手軽さです。一眼レフのキレイな映像をHDMI出力してライブ配信、スマホやゲーム機に繋いでゲーム録画。SwitchやPS5等のゲーム機とノートPCをつなげばゲーム用モニターに早変わり。様々な用途で活用いただけます。
    付属品本体、USB変換アダプター(Type-CtoA)、保証書適合専用ドライバ不要※OS標準のUVCに対応寸法(mm)幅64×奥行28×高さ13(突起部含まず)質量(g)24(USB端子含む)出力(フォーマット)映像: YUV422、JPEG、音声:L-PCM (48KHz)電源USBバスパワー方式エンコード:ソフトウエアエンコード対応OSWindows10、Windows11、Windows11Pro、MacOS X以降最大解像度HDMI入力:3840×2160p(60fps)、USB出力:1920×1080p(60fps)入力端子HDMI1.4 *HDMI-CEC、HDCP、HDR、3D映像には対応しておりません。インターフェイスPC接続:USB3.0(Type-C、Type-A)*Type-C to Type-A変換コネクタ付アプリケーション本製品に専用アプリの付属はありません。UVCに準拠したキャプチャーアプリケーションをご使用ください。(動作確認済みアプリ:OBS Studio・Zoom)
  • HDMIケーブル ATEN

    HDMIケーブル

    ATEN(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。 モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
    ケーブル長(m)15ブラックコネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス対応4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)機能ARC/3D/Deep color対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)10.0±0.2シールド2重/3重シールド動作温度(℃)80差込口ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続UL規格UL/VW-1RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき銅線伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4096×2160@30Hz導体サイズ(AWG[mm2])24HDMI規格ハイスピードケーブルタイプイコライザー付き被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • HDMI変換アダプタ 変換名人

    HDMI変換アダプタ

    変換名人
    929税込1,022
    1個
    欠品中
    HDMI端子をL型で上向きに変換するアダプタです。 奥行きの狭い場所に設置する時に便利です。
    ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(上L型 オス)加工金メッキオス形状HDMI(上L型メス形状HDMI(メス)変換タイプオス-メス
  • HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠 エレコム

    HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。右側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの右向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIプラグ(タイプA・19ピン)右向き対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
  • HDMIアダプタ 下向き サンワダイレクト

    HDMIアダプタ 下向き

    サンワダイレクト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を下向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を下向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。4K(60Hz)解像度対応※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。
    仕様【ディスプレイ(表示側)】HDMI【パソコン(出力)側】HDMIピン形式金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)解像度(MD用)4KコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応解像度最大4K/60HzアダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
  • USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応) ラトックシステム

    USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
    用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。材質筐体:アルミ、プラスチック質量(g)約45電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)最大出力(W)100ケーブル長(m)推奨:5以下内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20対象コネクタPC接続:USB Type-C解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート特性ありポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。オス形状USB Type-Cメス形状HDMI Type-A x 2変換タイプオス-メス対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
  • HDMIケーブル ATEN

    HDMIケーブル

    ATEN
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)解像度の映像と音声のデジタル信号を非圧縮で送信するイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。耐干渉性に優れたスズめっき銅線および金めっきコネクターを採用しているため、映像の鮮明な画質が維持できます。解像度-最大4K(4096×2160@60Hz3840×2160@60Hz)、1920×1080@60Hz。HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能-ネットワーク通信に対応した専用データチャンネルを搭載※1。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。金めっきコネクターを採用し、安定した信号伝送を実現。ケーブル長-0.3m。曲げ半径-90°対応※2。※1HEC(HDMIイーサネットチャンネル)機能は、HEC対応機器を接続した場合のみ対応します。※2曲げ半径±90°にて、毎分13回の割合で、100回の屈曲に対応
    タイプケーブルシールド:アルミ箔長さ(m)0.3外径(Φmm)6.8±0.15材質(シース)PVC解像度最大4096×2160@60Hzコネクタ端子めっき金めっき/HDMI(19ピン)オス→オス動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSAシース色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ導体サイズ(AWG[mm2])30互換品番ラックマウントKVMスイッチCS17916、CS1798・PDUPE6108AV・USBコンバーターUC3008・ビデオコンバーターVC981、VC985、VC986、VC080、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840、VC880、VC980・ビデオエクステンダーVB802、VE1812、VE1812R、VE1812T、VE800A、VE800AR、VE801、VE801R、VE801T、VE802、VE802R、VE802T、VE803、VE805R、VE810、VE812、VE812R、VE812T、VE813、VE814、VE814R、VE829、VE872、VE873、VE874、VE882、VE892・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB、VM7814、VM51616H、VM0808HA、VM0404HA、VM0808H、VM3404H、VM3909H、VM5404H、VM5808H、VM6404H、VM7804、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS1912、VS0108HA、VS1804T、VS1808T、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS482B、VS481C、VS0801H、VS381、VS481A、VS481B、VS482
...