カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
    • HDMIケーブル(3)
    • 変換・延長アダプタ(5)
絞り込み
ケーブル種類
  • スリムケーブル(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(3)
色
  • ブラックブラック(6)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(1)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(4)
  • その他(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • メス - メス(3)
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.7(1)
  • 7.3(1)
  • 7.5(1)
  • 8.3(1)
  • 8.5(1)
4.7・7.3・7.5・8.3・8.5
イーサネット対応
  • 対応(1)
対応
プラグ
  • 金メッキ(2)
金メッキ
ブランド
  • サンワサプライ
  • エレコム(18)
  • エスエスエーサービス(4)
  • 変換名人(7)
  • オーム電機(3)
  • ホーリック(2)
  • GOPPA(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • MCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ASUS(エイスース)(31)
  • ATEN(63)
  • Dynabook(21)
  • JAPANNEXT(19)
  • ブロードウォッチ(97)
  • ホーザン(257)
  • マリンテック(27)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • ラトックシステム(28)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi l」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス-メス
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を左向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を左向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス - メス
  • HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ

    HDMIケーブル_ラッチ付き

    サンワサプライ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    ちょっとした振動での抜けを防ぐ、抜けにくいラッチロック採用のケーブルです。 4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブル 4K2K(60Hz)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
    帯域幅(Gbps)18色黒種類HDMI2.0準拠コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応HEC、ARCコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440//120Hzイーサネット対応対応
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を右向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を右向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELL色黒コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス - メス
  • HDMI切替器 サンワサプライ

    HDMI切替器

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    HDMI機器2台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。PlayStation 5(R)の4K/120Hz出力に対応しています。Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)も動作確認済み。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
    仕様HDR:対応、ピクセルクロック(最大):1200MHz、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり。切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど入力信号DDC信号:5V最大消費電力(W)約1.75インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、給電用/microUSBメス×1最大解像度8K/60Hz保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~80(結露しないこと)回路数2×1対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz/240Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.1データレート48Gbps
  • HDMI切替器 サンワサプライ

    HDMI切替器

    サンワサプライ
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    HDMI機器4台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。PlayStation 5(R)の4K/120Hz出力に対応しています。Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro (R)も動作確認済み。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
    仕様HDR:対応、ピクセルクロック(最大):1200MHz、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり。切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど入力信号DDC信号:5V最大消費電力(W)約1.75インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、給電用/microUSBメス×1最大解像度8K/60Hz保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~80(結露しないこと)回路数4×1対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz/240Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.1データレート48Gbps
  • 変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ_USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 Type-Cコネクタ側がL型形状になっており、接続時に飛び出しがすくなくすっきりとして接続が可能です。 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
    電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13ChromeOSコネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン対応出力機器:HDMI入力端子またはミニD-Sub(HD)15pinを標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約150インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin) メスケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度HDMI側 3840×2160/30HzHDMI規格HDMI1.4オス形状USB Type-Cメス形状HDMI
  • HDMI切替器 サンワサプライ

    HDMI切替器

    サンワサプライ
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷
    HDMI機器3台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。PlayStation 5(R)の4K/120Hz出力に対応しています。Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro(R)も動作確認済み。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
    仕様HDR:対応、ピクセルクロック(最大):1200MHz、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり。切替内容:HDMI入力3:HDMI出力1適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど入力信号DDC信号:5V最大消費電力(W)約2.65インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、給電用/microUSBメス×1最大解像度8K/60Hz保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~80(結露しないこと)回路数3×1対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz/240Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.1データレート48Gbps
  • ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ) サンワサプライ

    ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ)

    サンワサプライ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
    帯域幅(Gbps)10.2仕様金メッキピン色ブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス分類アクティブ機能HEC対応/3D対応/Deep color対応プラグ金メッキ対応解像度4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200HDMI規格ハイスピードケーブルタイプロング変換タイプオス - オス
  • エクステンダー HDMI 受信機 サンワサプライ

    エクステンダー HDMI 受信機

    サンワサプライ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    メーカー製HDMIエクステンダー(VGA-EXHDPOCL2/L4、VGA-EXHDPOC)から出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。 。1。送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。2 。電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。ウォールマウント(壁面取り付け)対応。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応。3。1・・本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHDLT/EXHDLTL4)が必要です。2・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。推奨ケーブルサンワサプライ製KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6)。3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
    仕様●エクステンダー分類:HDMI●機器間制御(CEC):対応VGA-EXHDPOCL2/4では非対応、VGA-EXHDPOC(送信機)では対応●接続構成:受信機単品適合対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。セット内容受信機×1赤外線受信機×1赤外線発信機×1壁面取付け金具×2壁面取付け金具用ネジ×4取扱説明書(保証書付き)×1適合機器VGA-EXHDPOCL2、VGA-EXHDPOCL4、VGA-EXHDPOC(送信機)入力信号HDMI対応 ※RJ-45に変換最大消費電力(W)5インターフェース入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1 IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1最大解像度K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4) 最大120mまで、1080p/1920×1080(60Hz) 最大150mまで ※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。適合ケーブルCAT6Aストレート,CAT6ストレート出力信号HDMI対応対応フォーマットLPCM2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保存湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート最大18Gbit/sHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
  • エクステンダー HDMI 送信機 サンワサプライ

    エクステンダー HDMI 送信機

    サンワサプライ
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    翌々日出荷
    HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるHDMI分配エクステンダー(送信機)です。4K/60Hz映像は最大120m、フルHD映像は最大150mの長距離伝送が可能です。送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。1。2。送信機側にHDMI出力を搭載し、手元で映像を確認しながら同時に延長先へ出力できます。HDMI音声を同軸デジタルに分離出力し、AVアンプなどの音響機器に接続可能です。 。3。赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。壁面設置に便利なウォールマウント対応筐体で、すっきりとした設置が可能です。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。4。1:本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。推奨ケーブルサンワサプライ製KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6)。2:電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。3:同軸デジタルでの音声出力は最大192kHz/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。4:ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
    仕様●エクステンダー分類:HDMI●機器間制御(CEC):非対応●接続構成:4.44444444444444E-02適合出力機器:対応受信機/VGA-EXHDPOCR(サンワサプライ製)送信機側/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。セット内容送信機×1ACアダプタ(DC24V/2.7A)×1電源コード(約1.5m)×1赤外線受信機(約1.5m)×1赤外線発信機(約1.5m)×1壁面取付け金具×2壁面取付け金具用ネジ×4アース線(約1m)×1取扱説明書(保証書付き)×1適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン入力信号HDMI対応最大消費電力(W)35.3インターフェース送信機入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×4 HDMIタイプA (19pin)メス×1 同軸デジタル×1赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1 IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4) 最大120mまで、1080p/1920×1080(60Hz) 最大150mまで ※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。適合ケーブルCAT6Aストレート,CAT6ストレート ※本製品はディスプレイ1台への出力につきカテゴリ6A/6ストレートケーブルを1本使用します。出力信号HDMI対応対応フォーマットLPCM2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保存湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数受信機増設台数:最大4台まで(送信機1台に対し受信機を最大4台まで増設可能)、送信機増設台数:不可対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)HDMI規格HDMI Ver2.0b分岐内容4分配データレート最大18Gbit/sHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
  • エクステンダー HDMI 送信機 サンワサプライ

    エクステンダー HDMI 送信機

    サンワサプライ
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    翌々日出荷
    HDMI信号を2分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるHDMI分配エクステンダー(送信機)です。4K/60Hz映像は最大120m、フルHD映像は最大150mの長距離伝送が可能です。送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。1。2。送信機側にHDMI出力を搭載し、手元で映像を確認しながら同時に延長先へ出力できます。HDMI音声を同軸デジタルに分離出力し、AVアンプなどの音響機器に接続可能です。 。3。赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。壁面設置に便利なウォールマウント対応筐体で、すっきりとした設置が可能です。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。4。1:本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。推奨ケーブルサンワサプライ製KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6)。2:電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。3:同軸デジタルでの音声出力は最大192kHz/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。4:ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
    仕様●エクステンダー分類:HDMI●機器間制御(CEC):非対応●接続構成:4.30555555555556E-02適合出力機器:対応受信機/VGA-EXHDPOCR(サンワサプライ製)送信機側/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。セット内容送信機×1ACアダプタ(DC24V/1A)×1赤外線受信機(約1.5m)×1赤外線発信機(約1.5m)×1壁面取付け金具×2壁面取付け金具用ネジ×4アース線(約1m)×1取扱説明書(保証書付き)×1適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン入力信号HDMI対応最大消費電力(W)18インターフェース送信機入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×2 HDMIタイプA (19pin)メス×1 同軸デジタル×1赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1 IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4) 最大120mまで、1080p/1920×1080(60Hz) 最大150mまで ※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。適合ケーブルCAT6Aストレート,CAT6ストレート ※本製品はディスプレイ1台への出力につきカテゴリ6A/6ストレートケーブルを1本使用します。出力信号HDMI対応対応フォーマットLPCM2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80(結露なきこと)保存湿度(%)0~80(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数受信機増設台数:最大2台まで(送信機1台に対し受信機を最大4台まで増設可能)、送信機増設台数:不可対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)1080p(1920×1080)720p(1280×720)HDMI規格HDMI Ver2.0b分岐内容2分配データレート最大18Gbit/sHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
  • HDMIエクステンダー サンワサプライ

    HDMIエクステンダー

    サンワサプライ
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    翌々日出荷
    HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルHD(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720P(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで4分配して延長することができるHDMIエクステンダー(送信機)です。 ※本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。 本製品(送信機)と別売の受信機(VGA-EXHDR)間をLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)2本で接続することでHDMI信号を延長送信することができます。(正確な機器間認識ができるよう、DDC信号と映像・音声信号を分けて延長送信する方式を採用しています) 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) KB-T6L-10(10m)/15(15m)/20(20m)/25(25m)/30(30m)/40(40m)シリーズ KB-T6L-CB100K(100m)/300K(300m)(自作用・ケーブルのみ) 3段階のデイジーチェーン接続にも対応しています。
    分配数4付属品ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、ゴム足×4、アース線×1、ウォールマウント用金具×1仕様HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。帯域幅:最大2.25Gbps適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど(送信機側・確認用ディスプレイ接続用)材質スチール質量(g)2130タイプ送信機消費電力(W)8(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×154×44(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/RJ-45メス×8/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入くださいケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDR)が必要です。アズワン品番64-0869-32
  • HDMI光ファイバケーブル 抜け止め サンワサプライ

    HDMI光ファイバケーブル 抜け止め

    サンワサプライ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    抜けにくいラッチ付きで機器移動・振動・ケーブル自重による接触不良や信号断を防ぎ、安定した映像出力を維持します。光ファイバケーブル採用で長距離でも安定した信号伝送を実現します。4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブルです。直径4.7mmのスリムケーブルを採用しており、配線時などにも取り回しのしやすいケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキプラグを使用しています。
    仕様方向性(HDMI)あり材質PVC種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応HDR、ARC、HDCP2.0プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.7曲げ半径(mm)188対応解像度4K60Hzケーブル種類スリムケーブルHDMI規格Premium High Speed HDMI Cable相当帯域幅(Gbps)18変換タイプオス-オス材質(線材)UL20276
  • エクステンダー USB TypeC-HDMI変換 サンワサプライ

    エクステンダー USB TypeC-HDMI変換

    サンワサプライ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。 送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル:サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
    最大延長(m)60伝送速度(Gbps)32仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1電源バスパワー配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレートインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4動作温度0~40℃動作湿度(%)0~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.1
  • ドッキングステーション_USB TypeC サンワサプライ

    ドッキングステーション_USB TypeC

    サンワサプライ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーションです。 HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーションです。 HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 L型アダプタ付き
    仕様HDCP:2.2、2、1.4セット内容L型コネクタ、取扱説明書質量(g)約117ポート数【PC接続端子・HDMI】2ポート、【全】6適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格最大出力(W)約100コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×59×14電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)20伝送速度(Mbps)1000、100、10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)1500データ転送速度5Gbpsアクセス方式CSMA/CD伝送速度(Gbps)5対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。ケーブルタイプ一体型タイプLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。、【適合規格】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
  • ドッキングステーション USB 5Gbps 8K対応 サンワサプライ

    ドッキングステーション USB 5Gbps 8K対応

    サンワサプライ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 ※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしていません。取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。接続しやすいL型アダプタ付きです。
    仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。、最大データ転送速度(理論値):5Gbps、本体消費電力:15W、対応出力ディスプレイ数:1台、最大対応解像度:8K/30Hzポート数3ポート最大出力(W)USB PD:85コネクタ形状USB Type-C最大入力(W)USB PD:100電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、Aメス/5Gbps:2ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時)ケーブルタイプケーブル一体型入力ポートUSB PD:あり
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
"hdmi l" サンワサプライ 【通販モノタロウ】