カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 電気部品その他関連用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「hdml」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパースリムフード NASTA(ナスタ)

    スーパースリムフード

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)

    CKD
    ¥18,338税込¥20,172
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式単動・押出し形
  • 屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕上アクリル焼付塗装
  • [ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD  (5双入り) ウィード(Wonder Grip)

    [ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)

    ウィード(Wonder Grip)
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋(5双)
    当日出荷
    【特長】。・ワンダーグリップWG-33FP アイアンシールドは、10 ゲージのコットンとポリエステルのライナー上にダブルラテックスコーティングが施されたグローブです。・ワンダーグリップHDMLコーティングは、効果的な高摩擦係数、優れた耐摩耗性特性、および高い疲労軽減性を本質的に組み合わせています。このセグメントにおけるグリップ性能。・ワンダーグリップWG-33FP は、手の甲に熱可塑性ゴム (TPR) 補強を施し、指関節と手の甲を保護すると同時に、快適さ、動きやすさ、永続的なグリップ力を提供します。ワンダーグリップは世界的に高い評価を得ています。Wonder Grip WG-33FP IronShield は重作業用に特別に設計されており、着用者に熱、冷気、切断、衝撃といった優れた一連の保護を提供します。【仕様】EN388:2016/3X42BP 。・コーティング樹脂:天然ゴム、主な繊維:ポリウレタン、ナイロン 。・【ゲージ】10ゲージ
    用途用途:農作業、建築・公共事業、公共工事、DIY、鉱業色ブラック入数(双)5
  • 丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML32 SMC

    丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML32

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDML40-~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDML40-~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    30日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
    チューブ内径(Φmm)40
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDML32-~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDML32-~)

    SMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    30日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
    チューブ内径(Φmm)32
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDML2~) SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDML2~)

    SMC
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    30日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
  • CH Series(CHDML25) SMC

    CH Series(CHDML25)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • CH Series(CHDML40) SMC

    CH Series(CHDML40)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • CH Series(CHDML20) SMC

    CH Series(CHDML20)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDML SMC

    丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDML

    SMC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    30日以内出荷
    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
  • 丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML25 SMC

    丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML25

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • 丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML40 SMC

    丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML40

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • CH Series(CHDML32) SMC

    CH Series(CHDML32)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • 丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML20 SMC

    丸形油圧シリンダ CH□Mシリーズ CHDML20

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー ATEN

    クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー

    ATEN
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷
    CAMLIVE PRO(TM) クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー UC3430は、ライブストリーミング用に4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャーし、任意の2系統を合成して単一のビデオストリームとして出力することができる製品です。ビデオ出力はプレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM/ループスルーおよびライブストリーミング用の4K30P UVC USB-Cのデュアル出力を実現しています。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等のストリーミングサービスへの映像信号入力に最適な製品です。4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャー、オーディオミキサー機能およびシームレス切替を実装したプロ向け製品。2系統のビデオ出力: プレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM×1/ループスルー×1。オーディオミキサー機能-4系統のHDMIエンベデッドオーディオと1系統のLINEオーディオでナレーションや音楽をミキシング可能。多彩なシーン切替方法-フロントパネルプッシュボタン、ATEN VKコントロールシステムによるRS-232シリアル(RJ-45接続)、WindowsベースのOnAir Liteアプリ(USB接続)。ATEN OnAir Liteアプリ-AVソースの切替、ミキシング、コンテンツのクロップ・サイズ変更、レイアウト(フルスクリーン、PiP、PbP、PoP)、トランジション、クロマキー、ロゴ画像の編集がリアルタイムに可能。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等の大手ストリーミングサービスと互換性。UVC/UAC 1.1サポート。USB-C 3.2 Gen1プラグアンドプレイ。Windows、Mac OSの主要バージョンで動作
    質量(kg)1.03出力【PGMビデオ出力】:720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/30p/50p/60p、 / 【無圧縮USBビデオストリーム(UVC)/オーディオ(UAC)】720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/25p/30p(無圧縮ビデオストリームはUSB 3.1接続時のみ有効です)湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力DC12V:20.49W:100BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×16.46×44材質(ケース)メタル制御【RS-232C】 RJ-45(ピンアサインメントはユーザーマニュアルをご確認ください)、フローコントロール:RTS/CTS、XON/XOFF、FIFO:64バイト / Baud Rate:50bps~921.6kbps、ストップビット:2ストップビット(9600 8N2) or 1ストップビット(1,1.5, 2)、パリティなし、Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND、【USB】 ATEN OnAir Liteアプリ(Microsoftストアのみで入手可能)解像度【ビデオ入力】720p50、720p60、1080p30、1080p50、1080p60、4096×2160 25p/30p/60p、3840×2160 25p/30p/60p、(HDCPは非対応です)動作環境PC/Mac:CPU:Intel(R) i3 Dual Core 2.8 Ghz以上、RAM:4GB以上、USB-C インターフェース または USB-A インターフェースコネクタビデオ入力 HDMI Type-A メス×4(Black)、USBポート (Black)USB-C 3.2 Gen1×1、(製品パッケージにUSB-C→USB-CケーブルおよびUSB-C→USB-Aケーブルを同梱)、ビデオ出力 HDMI Type-A メス×1(PGMビデオ、Black)、HDMI Type-A メス×1(ループスルービデオ、Black)、オーディオ入力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1、オーディオ出力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1動作温度(℃)0~40OSWindows 10以降 、Mac OS X 10.13以降保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ【サンプリングレート】16ビット PCMオーディオ、44.1KHzおよび48KHzグリーンマーク認定
  • ROLINE HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH ROLINE

    ROLINE HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    ROLINE
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH RS PRO

    RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    RS PRO
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    8日以内出荷
    規格UL 20276シールド銅ホイルシース色黒コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブル許容電圧(V)30コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • RS HDMI HS Cable+Eth  A-A M/M LSOH RS PRO

    RS HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSOH

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    8日以内出荷
    規格UL 20276材質(シース)PVCシールド銅ホイルシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMIコネクタBHDMIケーブルタイプHDMIケーブル許容電圧(V)30コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオス
  • ROLINE HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSH ROLINE

    ROLINE HDMI HS Cable+Eth A-A M/M LSH

    ROLINE
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
ミニhdmi・hdmi変換特集