カテゴリ

  • ヘルスケア(2)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)

「hem-1000」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル自動血圧計 HEM-1000 オムロンヘルスケアデジタル自動血圧計 HEM-1000オムロンヘルスケア(18件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)電池寿命250回(目安)メモリー機能2人×90回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01適合腕周(cm)17~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
エコマスター 手動ハンドル付仕様 日平機器エコマスター 手動ハンドル付仕様日平機器
849,800税込934,780
1個
4日以内出荷
車のエアーエレメント(小型~大型車用)をエアーで清掃する為の簡易型集塵機
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等付属品コイルホース付エアーガントラスコ品番853-5955質量(kg)92寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×565×1400
血圧計用ACアダプタ(N) オムロンヘルスケア血圧計用ACアダプタ(N)オムロンヘルスケア
2,498税込2,748
1個
欠品中
対応機種 HEM-1021/1011/1010/8101-JE3/1000/1020/1022/1012