「hetr50」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水用耐熱トラップ(薄型) カクダイ

    排水用耐熱トラップ(薄型)

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
    材質耐熱塩化ビニル使用流体排水
  • 耐熱排水受け カクダイ

    耐熱排水受け

    カクダイ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
    呼び50呼び径(A)50
  • 排水特殊継手 耐熱排水ホッパー HTEH 前澤化成工業

    排水特殊継手 耐熱排水ホッパー HTEH

    前澤化成工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    熱源機からのドレン排水を受けるホッパーです。
    材質塩化ビニル形状ホッパータイプHT呼び径(B)2型番71181使用流体排水呼び径(A)50アズワン品番64-5114-93
  • 耐熱排水ホッパー(トラップなし) アウス

    耐熱排水ホッパー(トラップなし)

    アウス
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。エコキュート用排水:40L/min
    寸法(mm)50耐熱温度(℃)90
  • 排水用耐熱トラップ カクダイ

    排水用耐熱トラップ

    カクダイ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
    呼び50呼び径(A)50
  • 耐熱排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    耐熱排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    ヒートポンプ貯湯タンクから出る膨張水を間接排水方式により受け流す排水トラップ。高さ78mmの薄型設計。最高使用温度90度。最大許容排水量40L/min。
    高さ(mm)78最高使用温度(℃)90
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • A型ホッパー内ねじ アカギ

    A型ホッパー内ねじ

    アカギ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ホッパー ミヤコ

    耐熱ホッパー

    ミヤコ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 コンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。 防虫網はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
  • 耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビパイプHT-VP

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    翌日出荷
    耐熱性に優れた塩ビ管です。
    用途温水施設、厨房、給湯器配管用。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
  • A型ホッパー内ネジ アカギ

    A型ホッパー内ネジ

    アカギ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    間接排水用受け皿継手。 A型ホッパーの内ねじタイプです。
  • 排水特殊継手 耐熱排水トラップ HTETN 前澤化成工業

    排水特殊継手 耐熱排水トラップ HTETN

    前澤化成工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。
    型番71110アズワン品番64-5114-94
  • 排水用耐熱パイプ カクダイ

    排水用耐熱パイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
    用途VU管用長さ(mm)1000形状直管呼び径50呼び50外径(mm)60内径(mm)56パイプ形状直管
  • HT DV 高温排水用集水継手 Aron(アロン化成)

    HT DV 高温排水用集水継手

    Aron(アロン化成)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    形状その他継手種類塩ビ管用継手
  • A型ホッパー外ねじ アカギ

    A型ホッパー外ねじ

    アカギ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン HTパイプ セキスイ

    エスロン HTパイプ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
    用途給湯および冷・暖房配管管種HT長さ(mm)4000形状パイプ長さ許容差(mm)±10
  • VUインクリーザー クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUインクリーザー

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(10件のレビュー)
    ¥77~税込¥85~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • 流し台トラップ 耐熱 ミヤコ

    流し台トラップ 耐熱

    ミヤコ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。
    材質本体/ナイロン66寸法(mm)50耐熱温度(℃)180取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5
  • 排水用耐熱エルボ カクダイ

    排水用耐熱エルボ

    カクダイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
    用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHTVU呼び径(B)2使用流体排水呼び径(A)50
  • エスロン HI継手透明ブルー チーズ セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー チーズ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
    用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満
tr50特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tr50