カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hetr50」の検索結果

排水用耐熱トラップ(薄型)
カクダイ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。材質耐熱塩化ビニル使用流体排水
耐熱排水受け
カクダイ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。呼び50呼び径(A)50
排水特殊継手 耐熱排水ホッパー HTEH
前澤化成工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷熱源機からのドレン排水を受けるホッパーです。材質塩化ビニル形状ホッパータイプHT呼び径(B)2型番71181使用流体排水呼び径(A)50アズワン品番64-5114-93
耐熱排水ホッパー(トラップなし)
アウス¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷電気温水器・ボイラー等のオーバーフローした温水を受けます。エコキュート用排水:40L/min寸法(mm)50耐熱温度(℃)90
排水用耐熱トラップ
カクダイ¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。呼び50呼び径(A)50
耐熱排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷ヒートポンプ貯湯タンクから出る膨張水を間接排水方式により受け流す排水トラップ。高さ78mmの薄型設計。最高使用温度90度。最大許容排水量40L/min。高さ(mm)78最高使用温度(℃)90
耐熱排水トラップ
ミヤコ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
排水特殊継手 耐熱排水トラップ HTETN
前澤化成工業¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷熱源機からのドレン排水を受け、下流側からの臭気等を防止します。型番71110アズワン品番64-5114-94
流し台トラップ 耐熱
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。材質本体/ナイロン66寸法(mm)50耐熱温度(℃)180取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5
排水用耐熱エルボ
カクダイ¥1,198税込¥1,3181個欠品中エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHTVU呼び径(B)2使用流体排水呼び径(A)50
エスロン HI継手透明ブルー チーズ
セキスイ(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から7日以内出荷本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状チーズ色透明ブルータイプHI使用流体給水最高使用温度(℃)40未満