カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hf-98」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッシュバックチェアー HF-98 不二貿易

    メッシュバックチェアー HF-98

    不二貿易(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1脚
    翌々日出荷
    仕様ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、肘かけあり、ハイバック仕様、ロッキング機能付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き材質構造部材:金属(鋼)/ナイロン樹脂/合板、表面加工:めっき(クロム)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム幅(mm)600質量(kg)11高さ(mm)1080~1180種類オフィスチェア奥行(mm)590耐荷重(kg)80(座面)肘掛あり肘高さ(mm)655~755座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500ヘッドレストありキャスターの有無あり
  • バイオペットコップ(本体)HF98-12/14 cotta

    バイオペットコップ(本体)HF98-12/14

    cotta
    1,498税込1,648
    1個(50個)
    3日以内出荷
    環境に配慮した植物由来の原料を用いて合成した樹脂を使用したバイオマスPET(バイオマス度5~30%)。 テイクアウトドリンク容器として、実用性と環境保護に取り込むアピール力で注目され、 人気のバイオマス配合のドリンクカップ、バイオペットコップです。 Co2削減に貢献することで、店舗のイメージアップにつながります。エコで環境にやさしいだけでなく、 高い透明度とスタッキングにも優れていて店頭やバックヤードの空間の無駄を削減できるのもの人気の理由の1つです。 1つのコップで2種類の容量(355/414ml)に対応しています。
    仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質BIO PET寸法(mm)直径98×106.8mm容量(mL)355/414寸法(Φ×mm)直径98×106.8耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
  • Pasty (パスティ) スリムホルダーファイル PLUS(プラス)[文具]

    Pasty (パスティ) スリムホルダーファイル

    PLUS(プラス)[文具]
    349税込384
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    うれしい細やか気配り機能満載 "Pasty ( パスティ )"シリーズの「スリムフォルダーファイル 4ポケット」。。[特長]。。やさしいパステルカラー。飽きのこない優しい色合いで、学生に限らずオフィスやご家庭など幅広いシーンで活躍。カバンや棚に入れても見付けやすい背表紙で、かんたんにカラー分類管理ができます。。横ずれ防止ストッパー。プリントが入れやすい開口部の大きなポケットです。表紙を開いたとき、内側が開口部なります。ファイルを綴じたとき、プリントの横ずれや折れを防ぐストッパー付きです。。便利な外ポケット。表と裏に大きさによって使い分けできる3つの外ポケット付き。付箋や暗記用赤シート、小物などがしまえて持ち歩きに便利です。。しっかりした表紙。標準のクリアーホルダーに比べて厚みが倍ある(0.4mm)表紙です。カバンの中で折れて、底に入り込んでしまったりするストレスがなりません。カバンの中でも曲がらずにしっかり形状保持ができます。。5. 他にもうれしい便利な仕様。付箋が貼れるツヤツヤ鏡面仕上げの内表紙。角丸仕上げでカバンが傷付きにくく、手も痛くなくて安心
    用途スリムでプリントの持ち歩きに便利。入れやすくてずれにくい、横ずれ防止ストッパー付きの『スリムホルダーファイル』サイズA4厚さ(mm)(表紙、ポケット、外ポケット)0.4、0.15、0.2材質ポリプロピレンタイプ4ポケットのホルダーファイルポケットあり外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)240×312×5
  • バイオPETカップ 赤松化成工業

    バイオPETカップ

    赤松化成工業
    32,980税込36,278
    1ケース(50枚×20袋)
    4日以内出荷
    環境にやさしい植物由来の素材(バイオマス)を5%~30%使用しているプラスチックカップです。
    材質バイオPET容量(mL)約592直径(Φmm)98高さ(mm)142商品タイプ本体
  • バイオPETカップ 赤松化成工業

    バイオPETカップ

    赤松化成工業
    23,980税込26,378
    1ケース(50枚×12袋)
    4日以内出荷
    環境にやさしい植物由来の素材(バイオマス)を5%~30%使用しているプラスチックカップです。
    材質バイオPET容量(mL)約710直径(Φmm)98高さ(mm)150商品タイプ本体
  • JABRO FHMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン

    JABRO FHMエンドミル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • バイオペットコップ用 平フタ 穴有 FL98(20F) cotta

    バイオペットコップ用 平フタ 穴有 FL98(20F)

    cotta
    639税込703
    1個(50個)
    3日以内出荷
    バイオペットコップ(本体)HF98-12/14 の専用蓋です。
    材質PET寸法(Φ×mm)直径102×10
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト

    DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • キャリパー(R) RR パッドレス (HF) MAZDA(マツダ)

    キャリパー(R) RR パッドレス (HF)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • BRAKING HO32FID BRAKING

    BRAKING HO32FID

    BRAKING
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。
    用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用LEAD100A(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用JOKER50(98) [SRX50W_AF42] フロント用LEAD50(92) [NH50MN K_AF20] フロント用LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用LEAD50(93) [NH50M P J_AF20] フロント用LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12]リア用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用
  • BRAKING HO32FI BRAKING

    BRAKING HO32FI

    BRAKING
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!
    用途耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター適合車種SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用JOKER50(98) [SRX50W_AF42]フロント用LEAD50(92) [NH50MN K_AF20]フロント用LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用LEAD50(93) [NH50M P J_AF20]フロント用LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] リア用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用
  • 超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    56,980税込62,678
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    ・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
    用途・600V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧600V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー ALBA(アルバ)

    マグナ250/フォルツァ/ホーネット等 右レバー

    ALBA(アルバ)
    1,590税込1,749
    1個
    6日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーHONDAセット内容右単体適合車種ジョーカー50(96-98) /SRX50T/V-YA/W AF42、ジョーカー90(96-97) /SRX90T/W HF09、VT250F/インテグラ(84-85) /FC/F2D/FE MC08、VT250SE(85) /FF-YA MC08、VT250Z(84-86) /ZE MC08、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、CBR250R/RR/ハリケーン(87-94) /H/J/RL/RN/RR MC17/19、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、CBR250RR(90-94) /L/L2/N/N2/R/R 2MC22 、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(96) /VT250CT/V MC29、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、フォルツァ250cc(00-) /NSS250Y/AY/1/A1 MF06、GB400TT-SE(87-89) /GB400H-3 NC20、VFR400R/SE/Z(86) /ZG/RG/RG-YA/ZH NC21、VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /RH/RH2/RJ3 NC24、VFR400R(89-93) /NC30 3K/2 3L/2 3N/2/3/4、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、RVF400RR/2/RT/2(93-97) /NC35、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBR400R(86-88) /RG NC23、CBR400RR(88-94) /RJ/RK/RL/RN/RR/RR2 NC23/24/29 、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBX750F(83) /FE RC17、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB1000SF(94) /FR SC30、CB1000SF(93) /FP SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、X-4 (97-99) /V/W/X SC38左右区別適合排気量(cc)50
  • 超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    超柔軟・環境配慮型・電気機器用耐燃柔軟性架橋ポリエチレン絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    82,980税込91,278
    1セット(100m×30巻)
    92日以内出荷
    ・導体に可とう撚りを使用。・絶縁体にノンハロゲン耐燃柔軟性架橋ポリエチレンを使用。・低発煙性。・許容曲げ半径2Dにて配線が可能(固定用)。・耐燃性125℃。 ※125℃は「CMJ登録で125℃登録材料使用」を意味します。 ※機器内用使用時の許容電流(導体許容温度125℃になります。)。 ※電源使用時の許容電流(導体許容温度90℃になります。)。・耐寒ー40℃。・電気用品安全法に適合。・UL VW-1相当。(8mm2以上)
    用途・1500V以下の電気機器の配線。・ノンハロゲン要求に対応。・定格電圧1500V、耐熱125℃。仕様許容屈曲半径:2D種類産業機器用ケーブル適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性架橋ポリエチレン芯数1難燃性JIS 3005の4.26.2のb定格温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)12000