カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「hf800」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 初雪 刃物(型式HF-800) 中部コーポレーション

    初雪 刃物(型式HF-800)

    中部コーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛用溶接棒

    神戸製鋼
    7,698税込8,468
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
    用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色JIS規格Z3251 DF3C-700-B
  • パープルフィッシャー(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    36,980税込40,678
    1本(8m)
    当日出荷から翌々日出荷
    強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
  • スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック 自在ベンドラック

    カナフジ電工
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    上下の調整自在に使用します。
  • ステンレス製 ケーブルラック 自在ベンドラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック 自在ベンドラック

    カナフジ電工
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    上下の調整自在に使用します。
  • コンパクトスクラバー アズワン

    コンパクトスクラバー

    アズワン
    608,000税込668,800
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
    付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2仕様排ガス洗浄装置寸法(mm)400×500×1407材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD9Pシリーズ用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)200乾燥質量(kg)35充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリングアズワン品番3-3019-22液量(L)【洗浄液】約40
  • コンパクトスクラバー アズワン

    コンパクトスクラバー

    アズワン
    502,000税込552,200
    1台
    翌々日出荷
    有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
    仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ150充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)サイズ(mm)350×400×1277アズワン品番3-3019-21
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Canon キャノン HTC-100 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。CANON(キヤノン)機種に対応しております。HTC-100の互換品としてご使用ください。※CANON純正品ではございません。【デジタルカメラ】。★IXYシリーズ。1・3。10S・30S・31S。32S・50S・51S。210 IS・220 IS・510 IS。830 IS・930 IS。210F・220F・400F。410F・420F・430F。600F・610F・620F。600F×Samantha Thavasa Petit Choice。DIGITAL 210 IS・DIGITAL 220 IS。DIGITAL 510 IS・DIGITAL 830 IS。★EOS。1D Mark IV・1D X。5D Mark II・5D Mark III。5D Mark IV・5Ds・5Ds R。6D・6D Mark II。7D・7D Mark II。50D・60D・60Da。70D・80D。8000D・9000D。EOS RP・EOS R。EOS M・EOS M2。EOS M3・EOS M10。EOS-1D Mark IV・EOS-1D X。EOS-1D X Mark II。Kiss X3・Kiss X4。Kiss X5・Kiss X6i。Kiss X7・Kiss X7i。Kiss X8i・Kiss X9。Kiss X9i・Kiss X50。Kiss X70・Kiss X80。Kiss X90。★PowerShotシリーズ。S90・S95・S100。S110・S120・S200。SX1 IS・SX20 IS・SX30 IS。SX160 IS・SX200 IS・SX210 IS。SX40 HS・SX50 HS・SX60 HS。SX230 HS・SX260 HS・SX280 HS。SX500 IS・SX510 HS・SX510 IS。SX530 HS。D20・D30。G1 X・G3 X・G11。G12・G15・G16。【ビデオカメラ】。★iVIS。G21・G40・GX10。HF G10・HF G20・HF G40。HF M31・HF M32・HF M41。HF M43・HF M51・HF M52。HF R10・HF R11・HF R21。HF R31・HF R32・HF R41。HF R42・HF R52・HF R62。HF R72・HF R82・HF R700。HF R800。HF S10・HF S11・HF S21。HF10・HF11・HF20。HF21・HF100。HG10・HG21。★その他。mini X。mini。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • 硬化肉盛用溶接棒 東安

    硬化肉盛用溶接棒

    東安
    4,298税込4,728
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、。通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
    用途建設機械(コンクリートポンプ車)のメンテナンス等、。コンクリートポンプ車のブーム部および消耗摩耗品の肉盛りなどに使用します。質量(kg)5伸び(%)12引張強度(MPa)830衝撃27(-50度、J)降伏点(MPa)740
  • ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF フカガワ

    ユニバーサル型吹出口 H (V) 型(アルミ製) HF

    フカガワ
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調節機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
    開口率(%)82
  • サーモスタット式シャワー  ファインバブルシャワー付 KVK

    サーモスタット式シャワー ファインバブルシャワー付

    KVK
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 湯側のソケットに断熱カバーを標準装備し安心です。
    ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS370適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061
  • ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist Glass Expansion

    ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist

    Glass Expansion
    249,800税込274,780
    1個
    16日以内出荷
    ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用フッ酸対応PEEK製ネブライザーです。、耐フッ酸仕様で、高塩濃度のサンプルに適しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。