カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(45)
    • カーエアコンガス/オイル(17)
    • ガスチャージ機器(27)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • エアーダスター(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
    • 基板・接点クリーナー(5)
  • トラック純正部品(2)
    • ヒノ純正品番先頭7(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 制御機器(6)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc134a」の検索結果

168件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カークール オイルチェッカー(HFC134a用) ヤシマ化学

    カークール オイルチェッカー(HFC134a用)

    ヤシマ化学(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。
    対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ

    冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

    モノタロウ(84件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
    用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
  • HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]

    HFC134a用サービス缶バルブ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    サービス缶バルブ(R134a用)。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に冷媒適応冷媒:R134a危険物の類別非危険物接続ねじサイズホース接続ねじ:M10×1.5
  • カーエアコン用冷媒 日立

    カーエアコン用冷媒

    日立
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷
    カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
    成分CH2FCF3内容量(g)200水分(%)0.005以下(MAX)酸分(%)0.0001以下(MAX)純分(%)99.7以上(MIN)対応冷媒種別HFC134a危険物の類別非危険物
  • カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケム

    カーエアコン用冷媒 HFC-134a

    メキシケム(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1缶ほか
    当日出荷
    R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
    品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
  • (38899)OIL HFC134A,(SERV ホンダ

    (38899)OIL HFC134A,(SERV

    ホンダ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
  • HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]

    HFC-134aチャージングキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    3日以内出荷
    DIYや応急処置として「ガスを手軽に補充したいとき」に特化したシンプルなセットになっています。
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用にセット内容ゲージホース400mm(低圧側ワンタッチカプラ付)、R-134a用サービス缶バルブ危険物の類別非危険物
  • HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]

    HFC-134a用エアコンオイルセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット
    3日以内出荷
    HFC-134a用エアコンオイルセット
    用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用にセット内容HFC-134aチャージングキット、エアコンオイル(30ml)×6本(ガス25ml+オイル5ml)危険物の類別非危険物
  • HFC-134a用 オイルリターナー デンゲン

    HFC-134a用 オイルリターナー

    デンゲン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    溜まったコンプレッサーオイルはガスチャージの時に戻します
    仕様POE,PAGオイルの共用は不可トラスコ品番657-7175
  • 再生フロンガス13kg HFC-134a アールウィズエイチ

    再生フロンガス13kg HFC-134a

    アールウィズエイチ
    ¥33,980税込¥37,378
    1缶(13kg)
    3日以内出荷
    商品名:再生フロンガス13kg NRCボンベ HFC-134a。特長:純度99.7%R134aフロンガス再生ガスです。NRC容器で(RCボンベより約14kg軽量)軽く作業もし易い、サイフォン管使用で正立状態での液体充填可能。箱に入ったまま作業できます。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。外形寸法240(W)×440(H)mmバルブ取付口1/4フレア(7/16UNF-20)
    用途用途:134aガスの充填用付属品サイフォン管有仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)13内容HFC-134a再生フロンガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
  • HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFC-134a用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    HFC-134a自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFC-134a危険物の類別非危険物
  • HFC-134a・低圧用 ホースジョイント デンゲン

    HFC-134a・低圧用 ホースジョイント

    デンゲン
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    M10×1.5のホースとホースのジョイントができます
    仕様接続サイズ M10×1.5トラスコ品番657-7177
  • 蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(250cc×4缶)
    当日出荷
    独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1Lコンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
  • HFC-134a用 L型高圧クイックジョイント デンゲン

    HFC-134a用 L型高圧クイックジョイント

    デンゲン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    接続スペースの狭い車両用です。
    仕様134a低圧L型クイックジョイント L型90°トラスコ品番700-4805取付ねじM12×1.75ホース接続口M12×1.75
  • HFC-134a用 チャージングホース 1.2m デンゲン
    イエロー
    グリーン
    レッド

    HFC-134a用 チャージングホース 1.2m

    デンゲン
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    独自のフリーマッチング(自動調整方式)ホース
    長さ(cm)120
  • HFC-134a用 オイルリターナー オイル補充可能 デンゲン

    HFC-134a用 オイルリターナー オイル補充可能

    デンゲン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    溜まったオイルを戻すのと、50mlまで補充可能です
    トラスコ品番657-7176
  • HFC-134a用 L型低圧クイックジョイント デンゲン

    HFC-134a用 L型低圧クイックジョイント

    デンゲン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    接続スペースの狭い車両用です。
    仕様134a低圧L型クイックジョイント L型90°トラスコ品番700-4806取付ねじM10×1.5ホース接続口M10×1.5
  • HFC-134a用 チャージングホース 1.6m 黄 デンゲン

    HFC-134a用 チャージングホース 1.6m 黄

    デンゲン
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    独自のフリーマッチング(自動調整式)ホース。低圧用です
    仕様口金サイズ 両端ストレートとL型共M10×1.5トラスコ品番651-7639色黄長さ(cm)160対応HFC-134a用 1.6mホース黄単品
  • HFC-134a用 チャージングホース 2.2m 黄 デンゲン

    HFC-134a用 チャージングホース 2.2m 黄

    デンゲン
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    独自のフリーマッチング(自動調整式)ホース。低圧用です
    仕様口金サイズ 両端ストレートとL型共M10×1.5トラスコ品番651-7642色黄長さ(cm)220対応HFC-134a用 2.2mホース黄単品
  • HFC-134a用 チャージングホース 2.2m 赤 デンゲン

    HFC-134a用 チャージングホース 2.2m 赤

    デンゲン
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    独自のフリーマッチング(自動調整式)ホース。高圧用です
    仕様口金サイズ 両端ストレートとL型共M12×1.75トラスコ品番651-7643色赤長さ(cm)220対応HFC-134a用 2.2mホース赤単品
  • HFC-134a用 チャージングホース 1.6m 赤 デンゲン

    HFC-134a用 チャージングホース 1.6m 赤

    デンゲン
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    独自のフリーマッチング(自動調整式)ホース。高圧用です
    仕様口金サイズ 両端ストレートとL型共M12×1.75トラスコ品番651-7637色赤長さ(cm)160対応HFC-134a用 1.6mホース赤単品
  • HFC-134a用 チャージングホース 1.6m 緑 デンゲン

    HFC-134a用 チャージングホース 1.6m 緑

    デンゲン
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    独自のフリーマッチング(自動調整式)ホース。ガス用です
    仕様口金サイズ 両端ストレートとL型共M10×1.5トラスコ品番651-7638色緑長さ(cm)160対応HFC-134a用 1.6mホース緑単品
  • HFC-134a用 チャージングホース3本セット 1.6m デンゲン

    HFC-134a用 チャージングホース3本セット 1.6m

    デンゲン
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    独自のフリーマッチング(自動調整式)ホース。高圧(赤)・低圧(黄)・ガス(緑)用です
    トラスコ品番651-7636長さ(cm)160対応HFC-134用 1.6mホース3本セット 赤・黄・緑 各1本
  • HFC-134a用 チャージングホース 2.2m 緑 デンゲン

    HFC-134a用 チャージングホース 2.2m 緑

    デンゲン
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    独自のフリーマッチング(自動調整式)ホース。ガス用です
    仕様口金サイズ 両端ストレートとL型共M10×1.5トラスコ品番651-7640色緑長さ(cm)220対応HFC-134a用 2.2mホース緑単品
  • HFC-134a・PAG用 サイトグラス付 2バルブマニホールドゲージ デンゲン

    HFC-134a・PAG用 サイトグラス付 2バルブマニホールドゲージ

    デンゲン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    サイトグラス付きでガスの流れが見えます。自動復帰式の異常圧力安全弁装備で安心です
    付属品134aPAGオイル専用パイロットボール入りサイトグラス(窓)付き 2バルブ式マニホールドゲージトラスコ品番666-4597
  • HFC-134a・PAG用 2バルブガスチャージセット 簡易型 デンゲン

    HFC-134a・PAG用 2バルブガスチャージセット 簡易型

    デンゲン
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    当日出荷
    自動復帰式の異常圧力安全弁装備で安心です。
    トラスコ品番579-4924接続口径M10×1.5/M12×1.75高圧圧力計(MPa)3.5対応冷媒種別HFC134aゲージ径(Φmm)63低圧連成計(MPa)1.2高圧連成計(MPa)3.5
  • HFC-134a・PAG用 オイルダンパーゲージ付 2バルブマニホールドゲージ デンゲン

    HFC-134a・PAG用 オイルダンパーゲージ付 2バルブマニホールドゲージ

    デンゲン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    オイルダンパーゲージ付きで針ぶれが少ないです。自動復帰式の異常圧力安全弁装備で安心です
    付属品134aPAGオイル専用オイルダンパーゲージ付き 2バルブ式マニホールドゲージトラスコ品番666-4595
  • HFC-134a・PAG用 オイルダンパーゲージ付 3バルブマニホールドゲージ デンゲン

    HFC-134a・PAG用 オイルダンパーゲージ付 3バルブマニホールドゲージ

    デンゲン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    オイルダンパーゲージ付きで針ぶれが少ないです。真空引きからガスチャージまでホースの脱着不要です
    付属品134aPAGオイル専用オイルダンパーゲージ付き 3バルブ式マニホールドゲージトラスコ品番666-4599
  • マリンクーラー用ガス マリンテック

    マリンクーラー用ガス

    マリンテック
    ¥1,198税込¥1,318
    1式
    6日以内出荷
    ASM530-12/24用ガス(冷媒)
  • (00098)HFC 134 A ( 三菱ふそう

    (00098)HFC 134 A (

    三菱ふそう
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
  • 蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
    用途車のエアコンに。成分ポリオールエステルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級Ⅲ対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
  • HFC-134a・PAG用 オイルダンパーゲージ・サイトグラス付 2バルブマニホールドゲージ デンゲン

    HFC-134a・PAG用 オイルダンパーゲージ・サイトグラス付 2バルブマニホールドゲージ

    デンゲン
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷
    ゲージの針ぶれが少なく、ガスの流れが見えます。自動復帰式の異常圧力安全弁装備で安心です
    付属品134aPAGオイル専用オイルダンパーゲージ付き パイロットボール入りサイトグラス(窓)付き 2バルブ式マニホールドゲージトラスコ品番666-4590
  • HFC-134a・全自動回収装置専用ホース 2.2m デンゲン

    HFC-134a・全自動回収装置専用ホース 2.2m

    デンゲン
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    低圧用ホースです
    仕様自動回収装置134a専用2.2m青ホース 口金サイズ 両端L型虫なし7/16とM10トラスコ品番699-6000ホース長さ(m)2.2適合ガスHFC-134a
  • カーエアコン用冷媒ガス R1234yf モノタロウ

    カーエアコン用冷媒ガス R1234yf

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
    用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
  • 急冷剤 ヨンエーキューレイ QRA-S481 TGK(東京硝子器械)

    急冷剤 ヨンエーキューレイ QRA-S481

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,128税込¥4,541
    1本
    当日出荷
    -55℃まで急速冷却できます。 通電したまま吹きかけても、リーク・断線・金属腐食の心配はありません。 オゾン層を破壊しないフロンHFC134aを使用しています。
    仕様主成分:HFC134a 100%オゾン破壊係数:0(ODP)冷却温度:-55℃燃性:不燃性容量(mL)380危険物の類別非危険物
  • IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC) SMC

    IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)

    SMC
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    8日以内出荷
    電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)
  • IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4) SMC

    IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDHA4)

    SMC
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)(23) 単相 AC230 (50/60Hz) 欧州・東南アジア向内蔵機器組合せ(B) 減圧弁
  • IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4) SMC

    IDH - サーモドライヤ/使用冷媒 R134a(HFC)(IDH4)

    SMC
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    7日以内出荷
    電圧(V)(20) 単相 AC200 (50/60Hz) 日本国内向内蔵機器組合せ(A) 減圧弁 + フィルタ(AMH)