カテゴリ
- メカニカル部品(62)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
「hg-sr102」の検索結果

HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機(2件のレビュー)¥78,980~税込¥86,878~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 400Vクラス
三菱電機¥88,980~税込¥97,878~1台5日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)400電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 400Vクラス
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)400電源交流
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥11,230~税込¥12,353~1本8日以内出荷から16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥12,350~税込¥13,585~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,HG-JR103,HF-SP81,102,HF-JP103性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4W/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
ダイヤトレンド¥11,090~税込¥12,199~1本16日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ無し
三菱電機¥99,980~税込¥109,978~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 機能安全対応仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)減速機なし
HG-SRシリーズ(中容量・中慣性) 回転型サーボモータ 機能安全対応 電磁ブレーキ付
三菱電機¥149,800~税込¥164,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 機能安全対応仕様機能安全対応減速比-種類サーボモーターシリーズMELSERVO-J4軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機なし
三菱電機J4 電源ケーブル
進電テクノロジー¥6,998~税込¥7,698~1本23日以内出荷から38日以内出荷短納期 コストダウン用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用ブレーキなし
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付
三菱電機¥279,800~税込¥307,780~1台91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付
三菱電機¥279,800~税込¥307,780~1台91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
三菱電機¥299,800~税込¥329,780~1台91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1台91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥359,800~税込¥395,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥349,800~税込¥384,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥269,800~税込¥296,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
三菱電機¥259,800~税込¥285,780~1台91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
三菱電機¥299,800~税込¥329,780~1台91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥399,800~税込¥439,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付
三菱電機¥239,800~税込¥263,780~1台91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥389,800~税込¥428,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機高精度対応フランジ取付け フランジ出力型
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥269,800~税込¥296,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキなし減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥319,800~税込¥351,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機一般産業機械対応(フランジ取付け)
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付
三菱電機¥259,800~税込¥285,780~1台91日以内出荷種類サーボモーター電圧(V)200電源交流
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付 減速機付 400Vクラス
三菱電機¥319,800~税込¥351,780~1台91日以内出荷中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス仕様標準品種類サーボモーター電圧(V)AC400シリーズMELSERVO-J4回転速度(r/min)2000軸端形状標準(ストレート軸)電磁ブレーキ付減速機一般産業機械対応 (脚取付け)
精密減速機RV GHシリーズ GH7-21
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比21質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000242定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH17-31
ナブテスコサービス¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000771定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH7-31
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比31質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000188定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH7-21
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比21質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000242定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH17-31
ナブテスコサービス¥249,800税込¥274,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000771定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH7-31
ナブテスコサービス¥209,800税込¥230,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比31質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000188定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-080E-153
ナブテスコサービス¥289,800税込¥318,7801台30日以内出荷から60日以内出荷「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。減速比153出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)784許容モーメント(N・m)2156バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)196モーメント剛性(Nm/arc.min.)1176許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-41
ナブテスコサービス¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比41出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-81
ナブテスコサービス¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比81出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-105
ナブテスコサービス¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比105出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-81
ナブテスコサービス¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比81出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-040E-121
ナブテスコサービス¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比121出力(kW)0.92種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)412許容モーメント(N・m)1666バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)108モーメント剛性(Nm/arc.min.)931許容入力回転数(min-1[r.p.m])3000
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-020E-57
ナブテスコサービス¥229,800税込¥252,7801台30日以内出荷から60日以内出荷ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ。 グリス封入済み。バックラッシュ1分以内。ロストモーション1分以内。 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。減速比57出力(kW)0.38種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)882バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)49モーメント剛性(Nm/arc.min.)372許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500