カテゴリ
- 制御機器(14)
- 科学研究・開発用品(10)
- オフィス家具(6)
- 自動車純正部品(3)
- 農業機械(3)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hg2g」の検索結果

HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶
IDEC(和泉電気)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)表示色65536色、モノクロ16階調画面サイズ5.7インチ明るさ1100cd/m2表示素子TFT方式モノクロLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
HG2G表示器 5.7インチカラー液晶
IDEC(和泉電気)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷仕様タッチスイッチ分解能/アナログ質量(kg)0.5保護構造IP66F(操作部)表示色65536色、モノクロ16階調画面サイズ5.7インチ明るさ500cd/m2表示素子TFT方式カラーLCD表示有効寸法(mm)115.2×86.4
HG2G-V形プログラマブル表示器(ハイパフォーマンスタイプ)
IDEC(和泉電気)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB 1、USB 2、SD 、EXT質量(kg)約0.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:1.6~5.0mm)外形寸法(mm)167.2(W)×134.7(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)18以下、USB2、EXT 未使用時 8以下、バックライトオフ時 4以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)5.7インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
照光タクタイルスイッチ B3W-9
Aratas(旧:omron)¥699~税込¥769~1個当日出荷から82日以内出荷小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Mサイズ
プロダックス¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅 。 【Mサイズの特徴】。 こちらの商品は、セカンドシート下まで敷ける「フロアパネルM」です。 バックドア側から全長2405mmの範囲をカバーし、セカンドシート下部までしっかり保護。 荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方や、荷室全面を活用したい方に最適なモデルです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:セカンドシート取付穴加工なし:4分割式(組み合わせで設置)。 セカンドシート取付穴加工あり:3分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単用途車体の保護、積載物の安定性向上
オフィスチェア OA-3100シリーズ ミドルバック 肘なしタイプ
アイコ(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781脚4日以内出荷身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして組立状態組立品材質表材布座上下調節可能座面高調整範囲(mm)420~535ランバーサポートなし肘掛なしヘッドレストなしロッキング機能ありキャスター種類ナイロン座面クッション材モールドウレタン背もたれの高さハイバック仕様ガス上下機構、背ロッキング機構材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター種類オフィスチェア奥行(mm)530全高(mm)910~1025キャスターあり張地布地(防汚性布張り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×530×910~1025・SH420~535座面高さ(mm)420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプハイバック座面寸法(幅×奥行)(mm)470×410キャスターの有無あり
オフィスチェア OA-3100シリーズ ローバック サークル肘タイプ
アイコ¥29,980税込¥32,9781脚4日以内出荷身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして組立状態組立品材質表材布座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛サークル肘ヘッドレストなしキャスター種類ナイロン座面クッション材モールドウレタン背もたれの高さローバック仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター全高(mm)820~935キャスターあり張地布地(防汚性布張り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×530×820~935・SH420~535座面高さ(mm)420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプローバック座面寸法(幅×奥行)(mm)470×410
オフィスチェア OA-3100シリーズ ミドルバック サークル肘タイプ
アイコ¥29,980税込¥32,9781脚4日以内出荷身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター種類オフィスチェア奥行(mm)530キャスターあり張地布地(防汚性布張り)肘掛上下可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×530×910~1025・SH420~535座上下調節可能材質表材布キャスター種類ナイロン材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプハイバックランバーサポートなしヘッドレストなし座面寸法(幅×奥行)(mm)470×410キャスターの有無ありロッキング機能あり座面クッション材モールドウレタン組立状態組立品背もたれの高さハイバック
オフィスチェア OA-3100シリーズ ミドルバック 可動肘タイプ
アイコ¥31,980税込¥35,1781脚4日以内出荷身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして組立状態組立品材質表材布座上下調節可能ランバーサポートなし肘掛可動肘ヘッドレストなしロッキング機能ありキャスター種類ナイロン座面クッション材モールドウレタン背もたれの高さハイバック仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター種類オフィスチェア奥行(mm)530全高(mm)910~1025キャスターあり張地布地(防汚性布張り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×530×910~1025・SH420~535座面高さ(mm)420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプハイバック座面寸法(幅×奥行)(mm)470×410キャスターの有無あり
オフィスチェア OA-3100シリーズ ローバック 肘なしタイプ
アイコ¥25,980税込¥28,5781脚4日以内出荷身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして組立状態組立品材質表材布座上下調節可能ランバーサポートなしヘッドレストなしロッキング機能ありキャスター種類ナイロン座面クッション材モールドウレタン背もたれの高さローバック仕様ガス上下機構、背ロッキング機構材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスター全高(mm)820~935キャスターあり張地布地(防汚性布張り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×530×820~935・SH420~535座面高さ(mm)420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプローバック座面寸法(幅×奥行)(mm)470×410
オフィスチェア OA-3100シリーズ ローバック 可動肘タイプ
アイコ¥29,980税込¥32,9781脚4日以内出荷身体を預けた瞬間に感じる極上の掛け心地。細部に至るまで豊富な経験値が注ぎ込まれた基本設計。背もたれのホールド感を追求しました。実用的で堅実なオプション設定をご用意しています。別途ご購入にて、樹脂製固定式ハンガー品番:HG002Gが取付可能です!用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして仕様ガス上下機構、背ロッキング機構、肘上下可動材質背/強化P.P.樹脂成型品 モールドウレタンフォーム、座/再生P.P.樹脂成形品 モールドウレタンフォーム、肘/再生P.P.樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmナイロン双輪キャスターキャスターあり張地布地(防汚性布張り)肘掛可動肘タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×530×820~935・SH420~535材質(脚)樹脂グリーン購入法適合背タイプローバックヘッドレストなし座面寸法(幅×奥行)(mm)470×410
防災面(直接装着用) 2010M-HG
理研化学(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。レンズアクリル
オプション品 プリケーションソフトウェア
IDEC(和泉電気)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
スケルトンバケット
NAKATAKI¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
法面バケット
NAKATAKI¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
防災面(直接装着用) 2030M-HG
理研化学¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷直接装着用防災面です。型式角型質量(g)270レンズ色G2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×295×2、前面:100×190×2レンズアクリル
Zebron ZB-5 GC Columns
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷から21日以内出荷推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5
ノブボルトマトメ
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷規格クロ(N1.5)図解NoGS50D エンジン クランクケース、シリンダ部品 ノブボルトマトメ_No.19、MK046 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、GS23E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ノブボルトマトメ_No.19、MBS260-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、MB260L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、DB21D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、MKF-340 クランクケース,シリンダ部品_No.20、DB21D-1C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、BC2000A クランクケース、シリンダ部品 ノブボルトマトメ_No.12、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、DB21D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.19、HG2600 エンジン クランクケースシリンダ部品_No.17など
アンテイバン
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111個8日以内出荷図解NoDB-S320-1 ギヤケース部品_No.8、MB260AU-A ギヤケース部品_No.8、HG2600 ギヤケース部品_No.9、MBS2402-1KT ギヤケース部品_No.8、DB21D-1C 2G ギヤケース部品_No.8、DB21D 2G ギヤケース部品_No.8、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.8、MBS2600T ギヤケース部品_No.6、MBV2300 ギヤケース部品_No.7、MB2620G ギヤケース部品_No.7、MBS2320 ギヤケース部品_No.6、MBS320-1C ギヤケース部品_No.8、MB260AU-C ギヤケース部品_No.8、MB200G-C ギヤケース部品_No.8、DB-S260-2 ギヤケース部品_No.8、MBS320-1T ギヤケース部品_No.8、MB125RU 本体部品_No.25、MB132RU 本体部品_No.25、MB260G ギヤケース部品_No.8、MB2320L ギヤケース部品_No.7、MB2010MG ギヤケース部品_No.8、MBS320-2T ギヤケース部品_No.8など
リコイルクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷規格35~41フクム図解NoMB260U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB260AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB260AU-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MKF-330 エンジン2(マルヤマ)部品_No.40、BC32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、DB32D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、CBC260 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルクミタテ_No.34、MB260G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、HG2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.33、MC261J リコイルスタータクミタテ部品_No.2、MB320U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MB260L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB320L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、CBC320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リコイルクミタテ_No.35、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.39、MB260G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB260AU-A エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB320U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、DB26D-C L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.39、MB260U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、MB320AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.45、BCV32 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、MB260AUA-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46、DB26D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.46
Zebron ZB-1 GC Columns
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷から21日以内出荷推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブル
IDEC(和泉電気)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷仕様Dサブ25Pから9Pへの変換ケーブル(長さ16cm)対応機種HG3G/4G/2G-5F
Zebron(TM) ZB-5、5インチケージ、GCキャップカラム
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷推奨用途 幅広い用途に推奨される多用途の低極性相 汚れたサンプルに対する耐性があり、カラムの寿命が長くなります。仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5
Zebron(TM) ZB-1、5インチケージ、GCキャップカラム 7Hシリーズ
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
Zebron ZB-XLB-HT Inferno GC Columns
Phenomenex¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷推奨用途 超低ブリードによる高温安定性(最大400℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨仕様MS認定:はい限界温度(℃)30~400/400極性9(無極性)USPコード該当なし液相独自の超低ブリード向けアプリケーション固有固定相ZB-XLB-HT
Zebron ZB-35HT Inferno GC Columns
Phenomenex¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷推奨用途 中間極性で高温安定性(最大400℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~400/400極性18(中級)USPコードG28、G32、G42液相35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-35HT
Zebron ZB-5HT Inferno GC Columns
Phenomenex¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷推奨用途 高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~400/430極性8(無極性)USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5HT
Zebron ZB-1HT Inferno GC Columns
Phenomenex¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷推奨用途 無極性化合物の堅牢な高温安定性(最大430℃) 高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~400/430極性5(無極性)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1HT
Zebron ZB-5plus キャピラリー GC、5m ガーディアン付き、カラム 30m×0.25mm×0.10μm
Phenomenex¥123,999税込¥136,3991個21日以内出荷推奨用途 多目的用途向けの多用途、低ブリード、不活性5%フェニル相 不活性度が高く、酸性/塩基性化合物および乱用薬物のピーク形状を改善します仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~360/370膜厚(μm)0.1極性8(無極性)アズワン品番67-7322-89内径(mm)0.25USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5plus