カテゴリ
- 制御機器(12)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 溶接用品(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
「hg3g」の検索結果

HG3G-VA形プログラマブル表示器(画面サイズ10.4インチ)
IDEC(和泉電気)¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.65取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)231(W)×176(H)×54.4(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)25以下、USB2、EXT 未使用時 15以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)10.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
HG3G-V8形プログラマブル表示器(画面サイズ8.4インチ)
IDEC(和泉電気)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷仕様●汚損度:2●通信・メモリインターフェイス:COM1、COM2、LAN、USB1、USB2、SD 、EXT●ビデオ・オーディオインターフェイス:VIDEO IN1、VIDEO IN2、AUDIO OUT質量(kg)約1.25取付方式パネルマウント方式(パネル厚:2.0~5.0mm)外形寸法(mm)270(W)×212(H)×52.7(D)保護構造IP66F/IP67F(IEC 60529)(パネル取付け時の前面部)TYPE 4X/TYPE 13消費電力(W)22以下、USB2、EXT 未使用時 12以下、バックライトオフ時 7以下定格電圧(V)DC24画面表示寸法(mm)8.4インチ、TFTカラー液晶、65536色操作アナログタッチスイッチ許容電圧範囲(V)DC20.4~28.8耐ノイズファーストトランジェント/バースト試験、電源部:±2kV、通信ライン:±1kV(IEC/EN61131-2)振動5~8.4Hz:片振幅3.5mm、8.4~150Hz:加速度9.8m/s2(X、Y、Z各方向10回(100分間))突入電流(A)30以下絶縁耐圧AC1000V・10mA 1分間(電源端子と機能接地端子間)動作周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)雰囲気腐食性ガスなきこと衝撃(m/s2)147 11ms (X、Y、Z各方向5回)保管温度(℃)-20~70(ただし、氷結しないこと)許容瞬時停電時間(ms)10以下耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC/EN61131-2)動作湿度(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Lサイズ
プロダックス¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅 。 【Lサイズの特徴】。 こちらの商品は、運転席・助手席の後方まで敷ける「フロアパネルL」です。 バックドア側から全長2915mmの範囲をカバーし、車両後方の床面をフルカバー。 荷物の積み下ろし時に床を傷つけたくない方や、荷室全体を最大限活用したい方に最適なロングタイプモデルです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:4分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単用途車体の保護、積載物の安定性向上
オプション品 プリケーションソフトウェア
IDEC(和泉電気)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷仕様Automation Organaizer Ver.2.0以上よりサポート適合機種FC6A形,FC5A形,FC4A形,OPENNET CONTROLLER,FC3A形,FT1A形 Pro/Lite,FT1A形 Touch,HG1G形,HG2G-5T形,HG2G-5F形,HG3G形,HG4G形,HG2G/3G/4G形,HG1F形,HG2F/3F/4F形,HG2S形
照光タクタイルスイッチ B3W-9
Aratas(旧:omron)¥579~税込¥637~1個当日出荷から82日以内出荷小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
PoEインジェクタ用19インチラックマウントキット
BUFFALO(バッファロー)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷19インチラックへ1Uサイズで設置可能 RoHS基準値準拠仕様(収容台数:最大2台)BS-GS2008、BS-GS2008P、BS-GU2005P、BS-GU2008P、BS-G2008MR、BS-G2108M、BS-2108MR、BSL-WS-G2008MR、BSL-SS-2008MR、BSL-SS-2008M、BSL-WS-G2108M、BIJ-POE-4PR、BIJ-POE-4P(収容台数:最大3台)BIJ-POE-1P/HG、BIJ-POE-1PR、BIJ-POE-1P質量(g)1400外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×172×44動作環境温度:0~45℃湿度:10~90℃(結露なきこと)アズワン品番64-3794-53
高回収型フィルタープレート
アズワン¥59,400~税込¥65,340~1個6日以内出荷から38日以内出荷材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
プログラマブル表示器 コネクタ変換ケーブル
IDEC(和泉電気)¥16,980税込¥18,6781本16日以内出荷仕様Dサブ25Pから9Pへの変換ケーブル(長さ16cm)対応機種HG3G/4G/2G-5F
Zebron(TM) ZB-35、5インチケージ、GCキャップカラム 30m×0.25mm×0.25μm
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷推奨用途 高分子量サンプルの中間極性およびメソッド開発スクリーニング 他の極性相よりも頑丈(カラム寿命が長い)仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)40~340/360膜厚(μm)0.25極性18(中級)アズワン品番67-7322-07内径(mm)0.25USPコードG28、G32、G42液相35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-35
Zebron ZB-35 GC Columns
Phenomenex¥99,980税込¥109,9781個21日以内出荷推奨用途 高分子量サンプルの中間極性およびメソッド開発スクリーニング 他の極性相よりも頑丈(カラム寿命が長い)仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~340/360極性18(中級)USPコードG28、G32、G42液相35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-35