カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- オフィス家具(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「hh8d」の検索結果

デジタル式トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から20日以内出荷樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。 高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。 センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1個ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用主な用途増締め検査用電源ニッケル水素電池
インセイル WEBミーティングエディション<配送時組立サービス付>
イトーキ¥539,800税込¥593,7801台25日以内出荷幅(mm)920材質/仕上●ソファ:布地張地(C)●テーブル天板:メラミン化粧板質量(kg)35.8高さ(mm)1590材質(本体)スチール塗装仕上げ奥行(mm)720フレームスチール塗装仕上げ色(天板)アッシュドパインLバックパネル布地張地(CF)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
インセイル フォーカスワークエディション<配送時組立サービス付>
イトーキ¥449,800税込¥494,7801台25日以内出荷幅(mm)920材質/仕上●ソファ:布地張地(C)●テーブル天板:メラミン化粧板質量(kg)24.2高さ(mm)1390材質(本体)スチール塗装仕上げ奥行(mm)720フレームスチール塗装仕上げ色(天板)アッシュドパインLバックパネル布地張地(CF)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付