カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hi 77400p」の検索結果

pH標準液 (スタンダードタイプ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(20mL×10袋)当日出荷から翌々日出荷タイプ1回使いきりRoHS指令(10物質対応)対応
pH/℃テスター(pHep)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥24,980税込¥27,4781セット7日以内出荷画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせセット内容測定器本体(電極一体型)、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個質量(g)65電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~50.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)校正自動で2点校正まで(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型検出単位0.1pH、0.1℃
pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥25,980税込¥28,5781セット7日以内出荷細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.01pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥27,980税込¥30,7781セット7日以内出荷画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせセット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)質量(g)65電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~50.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.10精度(℃)±0.5電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)校正自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型検出単位0.01pH、0.1℃
pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥21,980税込¥24,1781セット7日以内出荷細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.1pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン