カテゴリ
- 自動車補修部品(52)
- D2(HID)(35)
- その他LED(10)
- D4(HID)(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- バイク部品(5)
- 制御機器(3)
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- DELTA(デルタ)(7)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- カシムラ(2)
- BRAITH(ブレイス)(2)
- AXS(アークス)(1)
- RG(レーシングギア)(8)
- カーメイト(3)
- ケリー電気産業(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- IPF(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- PIAA(2)
- POLARG(1)
- Seabass Link(5)
- SMC(6)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(5)
- フィリップス(2)
- ブランドをもっと見る

HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応
(63件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
HIDバーナー 6500K D2R/S
カシムラ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)当日出荷視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D2R/D2S色温度6500明るさ(Lm)約2500(1個分)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応
(70件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
HIDバーナー D2
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷定格電力(W)35定格電圧(V)85口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応
(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用色温度(K)4300販売区分業務用
グレアー HIDバーナー
BRAITH(ブレイス)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷純正HID交換用バーナー用途D2S/D2R専用適合12V国産車専用型式D2C(D2S/D2R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
シェード HIDバーナー用
(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷モノタロウHIDバーナーのD2R・D4R専用のシェードになります。取付ビス付属です。付属品取付用ビス×6本販売区分業務用
HIDバルブ
PIAA¥10,980税込¥12,0781個当日出荷純正交換HIDバルブ。車検対応。高耐久・高品質バルブ。用途車のバルブタイプD2S/D2R電圧(V)12/24色温度(K)4100明るさ(Lm)3650
JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応
(21件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD4C(D4R/D4S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用適合機種メーカートヨタ・ダイハツ口金P32d-3全光束(Lm)約2800定格寿命(時間)2000色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム販売区分業務用
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ仕様車検対応定格電力(W)35定格電圧(V)85寿命3000販売区分業務用
HIDバーナーD2C
BRAITH(ブレイス)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷12V車専用。D2S/D2R兼用。車検対応。用途純正交換HIDバーナー。タイプD2C電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)4300明るさ(Lm)3200
純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用
K&M¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷D2R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
AIRZERO 純正HID交換バルブ
Seabass Link¥8,998税込¥9,8981セット3日以内出荷自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです.。マルチリフレクター用バルブ。HP(ハイパー)6000ケルビンで通常の6000K対し120%の光量パフォーマンスと純白色を実現したスペシャルバルブです。仕様車検対応定格電力(W)35色温度(K)HP6000保証期間購入より1年間バルブ種類D2R
HIDバーナー 4500K D2R/S
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D2R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
HIDバルブ(交換用バルブ)
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラック純正HIDに採用されているD2R/D2Sの適合可能な兼用タイプ。 「D2S」の場合、遮光シェードを取り外して取付け。 日の出後の色温度「4200K」で車検対応。用途12V・24V兼用仕様D2CタイプD2C電圧(V)85定格電力(W)35口金その他色温度(K)4300RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバルブ
PIAA¥14,980税込¥16,4781個当日出荷純正交換HIDバルブ。明るさ20%UP。12/24V兼用。純白色。用途車のバルブタイプD2S/D2R電圧(V)12/24色温度(K)6000明るさ(Lm)3000
純正HIDヘッドランプ用 LEDバルブ D2R リフレクター式
POLARG¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷車両側の加工不要。純正バラストをそのまま使用し、バルブ交換のみでLED化が可能。純正HIDバルブの光量をはるかに凌ぐ明るさを実現。純正HIDバルブと比較して約1.7倍の明るさ11,000lm(車両1台分)の高出力により路面全体を明るく照射。また、スイッチONで瞬時に最大光量で照射即座に路面を確認でき、夜間走行時の安心感を高めます。リフレクター式のHIDヘッドランプにも装着可能。対向車への眩惑防止に配慮した設計はもちろんくっきりとしたカットライン、6500Kの白さでセーフティドレスアップを実現。銅基板+高効率ヒートシンク+冷却ファンで発熱を抑制。長時間点灯でも明るさをキープし常に安定した視界を確保。仕様12V(国産自家用車)定格85V35W色温度(K)6500入数(個)2明るさ(Lm)11000(車両1台分)
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。仕様Eマーク:認証品、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D2R
HIDバーナー オプションシェード
DELTA(デルタ)¥1,898税込¥2,0881セット(2個)3日以内出荷D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトでありがちな、対向車への眩惑光の配光を制御するための、後付けシェードとなります。D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトに本製品を取り付けてカットラインを配光します。
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D1R
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D4R
純正HID補修バルブ
Seabass Link¥11,880税込¥13,0681本4日以内出荷ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり色温度(K)4300保証期間購入から1年間バルブ種類D3R
HIDバルブ 車検対応
ジョイフル¥6,898税込¥7,5881個(2個)4日以内出荷純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。用途車のメンテナンス材質ガラス/ステンレス幅(mm)100高さ(mm)125奥行(mm)60規格D2R/S色温度(K)6500明るさ(Lm)2500
POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED
RG(レーシングギア)¥16,980税込¥18,6781セット(2個)当日出荷から翌々日出荷HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
EVOLVA HID Burner D2C 6000k
DELTA(デルタ)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。用途HID純正装着者 D2SタイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2900/D2R:2700色温度(K)6000保証期間2年電球の種類LED
EVOLVA HID Burner D2C 6500k
DELTA(デルタ)¥9,998税込¥10,9981セット(2個)4日以内出荷純正HIDバーナーD2R・D2Sどちらにも適合するD2C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。 あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。 インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。 ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。タイプD2S/D2R共通電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)35全光束(Lm)D2S:2600/D2R:2400色温度(K)6500保証期間2年電球の種類LED
純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット欠品中HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブ。HIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!。純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です用途電装パーツ消費電力(W)(2個)122発光色ホワイト色温度(K)6000動作電圧(VDC) 12/24共用入数2個明るさ(Lm)7200適合バルブタイプD2R
パワープラス純正交換用HID
カーメイト¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷純正交換用HID。全光束3600lm。4400K。車検対応。日本製。用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)132奥行(mm)56規格D2R/D2S色温度(K)4400入数2
HIDバルブスーパークリア
カーメイト(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。 全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。 開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。色ホワイト(WHITE)質量(g)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32色温度(K)5000保証期間3年
HIDバーナー Eマーク取得(補修用)
DELTA(デルタ)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換に
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら