長谷川電機工業(2件のレビュー)当日出荷
電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60共用漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個ディスプレイ音、光感度調整あり動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作対象電線交流/直流両用絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間