カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • 作業工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)

「hios clt-50」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
    トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    仕様正逆切替可能トルク切替無段階調整スタート方式レバースタート式
  • ハイオスビット十字穴ねじ用ビット ハイオス

    ハイオスビット十字穴ねじ用ビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
  • 熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    熟練工ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
    コード長さ(m)2
  • HIOS プラスビット ハイオス

    HIOS プラスビット

    ハイオス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10本)
    当日出荷
    精密加工、組立に適した専用ビットです。
    用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
  • 電動ドライバー用ビット ハイオス用 NAC(長堀工業)

    電動ドライバー用ビット ハイオス用

    NAC(長堀工業)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷
    トルク制御付電動ドライバー用ビットです。 M4以下の小さなねじを締め付けるケースが多く先端の軸径の細いサイズが必要な場合に使用します。
    用途ハイオス電動ドライバー。先端形状プラス(+)両頭機能片頭
  • ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45 ハイオス

    ブラシレス専用ドライバ-電源BLC-45

    ハイオス
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    スタート方式レバースタート式
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

    ハイオス
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
    スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
  • パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    パルスシステム内蔵ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。
    用途高精度ネジ締め作業。トラスコ品番835-8185セット内容ビット2本、ドライバーコード材質本体:樹脂質量(kg)0.4252018年トラスコ掲載ページ5 0112
  • スクリューカウンター ハイオス

    スクリューカウンター

    ハイオス
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
  • ハイオス ダイレクトドライブ Wera

    ハイオス ダイレクトドライブ

    Wera
    399税込439
    1本
    当日出荷
    小型精密機器の作業、メンテナンスに最適です。全長は日本写真機工業会の規格を取得しています。
    用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼
  • オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)

    オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    56,980税込62,678
    1本
    7日以内出荷から30日以内出荷
    NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
    セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

    ハイオス
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
    適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
  • 4.0x23mm ドライバーハンドル(精密ハイオス エスコ

    4.0x23mm ドライバーハンドル(精密ハイオス

    エスコ
    6,420税込7,062
    1本
    翌日出荷
    半月ドライバー、ハイオスドライバービットに使用可能
    全長(mm)130商品構成単品差込サイズ(Φmm)4
  • ハイオス ダイレクトドライブ Wera

    ハイオス ダイレクトドライブ

    Wera
    229税込252
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密機器のメンテナンスに最適です。
    用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(ハイオス)両頭機能片頭
  • 自動機用ブラシレスドライバー ハイオス

    自動機用ブラシレスドライバー

    ハイオス
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
    コード長さ(m)3対応帯電防止
  • 電動ドライバー BLG-5000 ハイオス

    電動ドライバー BLG-5000

    ハイオス
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。
    仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
  • ワイヤレストルクメータ ハイオス

    ワイヤレストルクメータ

    ハイオス
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定。ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現
    寸法(mm)230×110×50質量(kg)1.94精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間(時間)(満充電)2.5バッテリーニッケル水素電池測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク)充電時間(時間)5電源容量(mA)1000使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz)バッテリー寿命約500回充電可
  • 螺子自動供給器 ハイオス

    螺子自動供給器

    ハイオス
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷
    4種類のネジに対応しています。 使いやすく、ネジの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。 サクション式にも対応できます。 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
    用途大量のネジ供給に