カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(39)
    • 塩ビ管(6)
    • 塩ビ継手(9)
    • フランジ(2)
    • パイプ・ジャバラ(1)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
すべてのカテゴリ

「hivp 50a」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ HIVP管 4M

    モノタロウ(4件のレビュー)
    879税込967
    1本
    欠品中
    耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
    用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • HIフランジ アサヒAV

    HIフランジ

    アサヒAV(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    HIパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • HIパイプ セキスイ

    HIパイプ

    セキスイ(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)管種HI
  • HIエルボ セキスイ

    HIエルボ

    セキスイ(16件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用 Nekia

    マルチパイプカッター ドレンマルチくんドレンパイプ20A~40A用

    Nekia
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用のカッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT等の各樹脂管も切断できます。 750JPNは空調用冷媒銅管の切断は不可です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具 VP50の塩ビ管の切断が可能
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9210全長(mm)235切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9適合替刃SO99007RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~2 3/8
  • HIメタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIメタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
  • マルチパイプカッター ドレンマルチくん Nekia

    マルチパイプカッター ドレンマルチくん

    Nekia
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    空調用断熱層付ドレンパイプ管切断用カッターです。 氷点下での作業においても各層を割ることなくスムーズに切断できます。 VP、HIVP、HT、銅管等の各樹脂管も切断できます。 742JPNは空調用冷媒銅管の切断も可能です。 ポリブデン、ポリエチレン管の切断にも使用可能
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9209全長(mm)160切断能力(mm)6~40鋼管最大肉厚(mm)6.5適合替刃SO99004RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(inch[mm])1/4~1 5/8
  • HIソケット セキスイ

    HIソケット

    セキスイ(11件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • HIパイプ ヴァンテック

    HIパイプ

    ヴァンテック(1件のレビュー)
    619税込681
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0使用温度範囲0~40℃RoHS指令(10物質対応)対応管種HI
  • 塩ビ管カッター (Φ42,60用) フジ矢

    塩ビ管カッター (Φ42,60用)

    フジ矢
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
    用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
  • HIエルボ Aron(アロン化成)

    HIエルボ

    Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプHI種類塩ビ管用継手
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
  • HIバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HIバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • HIパイプ ヴァンテック

    HIパイプ

    ヴァンテック
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
    用途建物内の給水等の設備配管。材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • HIバルブソケット インサート付 モノタロウ

    HIバルブソケット インサート付

    モノタロウ(37件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
  • 硬質ビニル電線管(J管) 未来工業

    硬質ビニル電線管(J管)

    未来工業(10件のレビュー)
    579税込637
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
    規格JIS C8430適合規格(PS)E
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途排水用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
  • 塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業

    塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

    児玉工業(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
    用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
  • LAカップリング鋼管用 リケン

    LAカップリング鋼管用

    リケン(15件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI-LAカップリング鋼管用 リケン

    HI-LAカップリング鋼管用

    リケン(12件のレビュー)
    6,198税込6,818特価
    1個
    当日出荷
    用途水道、ガス、温水などの配管適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa)形状ソケット材質(本体)黒心可鍛鋳鉄種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水材質(パッキン)NBR適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄材質(ワッシャ)RoHS指令(10物質対応)対応特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。材質(ロックリング)
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーおねじソケット (コート)

    桑名金属工業(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーめねじソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29最高使用圧力(MPa)水・油:1.0以下、空気:1.0未満、都市ガス・LPG:0.3未満使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (コート)

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体水道水適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • HI製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    HI製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径15ねじの呼びPT
  • チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケン

    チーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)

    リケン
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ枝部ねじ付き種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
  • LAカップリング鋼管用 リケン

    LAカップリング鋼管用

    リケン(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状エルボ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水道、ガス、温水
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーソケット (白)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用材質炭素鋼形状ソケット使用流体一般用適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ

    HI製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

    ショウエイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHI呼び径20ねじの呼びPTねじ口径20A
  • めすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケン

    めすアダプター HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)

    リケン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75表面処理エポキシ樹脂コート適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)
  • LAカップリング鋼管用 リケン

    LAカップリング鋼管用

    リケン(7件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ)鋼形状チーズ種類鋼管および塩化ビニル管使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB) 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB) 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ) 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット LA型 LAカップリング(コート) リケン

    ソケット LA型 LAカップリング(コート)

    リケン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状ソケット種類鋼管および塩化ビニル管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98 /空気・ガス 0~0.29 /マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98 、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98 、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB):水 0~1 、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB):水 0~1 、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98 、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 0~0.75最高使用圧力(MPa)1(水道用0.75)表面処理エポキシ樹脂コート
  • HI-LAカップリング鋼管用 リケン

    HI-LAカップリング鋼管用

    リケン(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状エルボ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (コート) 桑名金属工業

    3管種対応メカニカル継手ハイパワーエルボ (コート)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    1. 接続が簡単 メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。 2. 強固な接続と伸縮性のある接続 ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。 ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。) 3. 3管種に対応 ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
    用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-29適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
  • HI-LAカップリング鋼管用 リケン

    HI-LAカップリング鋼管用

    リケン(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
    用途水道、ガス、温水などの配管材質(本体・ナット)黒心可鍛鋳鉄、(ゴムパッキン)NBR、(ワッシャ・ロックリング)鋼形状チーズ種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水 0~0.98/空気、ガス 0~0.29/マシン油(添加剤入不可)・温水 0~0.98、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水 0~0.98、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水 0~1、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水 0~1、JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水 0~0.98、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水 使用圧力0~0.75使用流体水道、ガス、温水適合管JIS G3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、IS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ)、JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ

    ソケット (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    8,170税込8,987
    1個
    翌日出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
  • エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコ

    エルボ (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
  • 雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ

    雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
    材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)