「hk-10n-1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
    用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
    用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)種別M16 1.5袋ナット式仕様ホースナット
  • 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
  • ツインホース イチネンTASCO

    ツインホース

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    やわらかく作業性の良い高級ホースです。
    使用ガスプロパン、サンソ適合プロパン、サンソ材質ゴムねじ径(ホース接続)M16P1.5耐圧(MPa)2.1ホース内径(Φmm)4.5ホース外径(Φmm)12
  • OKコック プラグ ヤマト産業

    OKコック プラグ

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途ナット式(N式)OKホース用主な用途ホース中間用規格小池・日東ミニコックタイプホースナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSボーイウルトラ(酸素用) ヤマト産業

    SSボーイウルトラ(酸素用)

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
    使用ガス酸素機能逆火防止質量(kg)1.7一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
  • ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 モノタロウ

    ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付

    モノタロウ(16件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    カプラータイプ小池ミニコック仕様ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • SSボーイウルトラ(アセチレン用) ヤマト産業

    SSボーイウルトラ(アセチレン用)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
    使用ガスアセチレン仕様逆火防止トラスコ品番281-6105接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口質量(kg)2一次側使用範囲(MPa)~1.55二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
  • 中型切断器(AC) 火口付 ヤマト産業

    中型切断器(AC) 火口付

    ヤマト産業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
    用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~30適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ
  • ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付 モノタロウ

    ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    カプラータイプ日東ミニカプラ仕様ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
  • OKコック ソケット ヤマト産業

    OKコック ソケット

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途ナット式(N式)OKホース用規格小池・日東ミニコックタイプホースナット主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインホース 十川ゴム

    ツインホース

    十川ゴム(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
  • スリムヘビー10 BXカネシン

    スリムヘビー10

    BXカネシン(4件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号
  • ツインホース 内径5mm モノタロウ

    ツインホース 内径5mm

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
    用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0酸素ホース:青アセチレンホース:赤外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S概略質量(g/m)215販売区分業務用
  • LPガスホース 溶断・溶接用 モノタロウ

    LPガスホース 溶断・溶接用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(10m)ほか
    当日出荷
    用途溶断用内径(Φmm)9.5使用圧力(MPa)2.0仕様ホース径Φ9.5mmオレンジ外径(Φmm)16.3概略質量(g/m)185販売区分業務用
  • ツインホース 内径8mm モノタロウ

    ツインホース 内径8mm

    モノタロウ(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
    用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0酸素ホース:青アセチレンホース:赤外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1販売区分業務用
  • アポロハンディホースセット 小池酸素工業

    アポロハンディホースセット

    小池酸素工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
    外径(Φmm)11.2ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)適合ガス酸素・アセチレン常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)仕様Fタイプ(アポロバンド方式)タイプ小池・日東ミニコック
  • 中型溶接器 ヤマト産業

    中型溶接器

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
    用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途溶断器直結用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス用ホース アズワン

    ガス用ホース

    アズワン(4件のレビュー)
    10,395税込11,435
    1巻(10m)
    当日出荷
    長さ(m)10