カテゴリ
- 電気材料(17)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工(3)
- 華陽電線(3)
- 富士電線工業(2)
- オーナンバ(2)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 品川電線(1)
- 緑測器(1)
- 阪神電線(1)
- 金子コード(1)
エコロジープロダクト
「hkvv-s」の検索結果

端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥12,980~税込¥14,278~1本(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(黒)
華陽電線¥16,980~税込¥18,678~1本(10m)ほか7日以内出荷シース色は全て黒です。仕様温度範囲はー25℃~105℃と広範囲です。JIS C 3005傾斜試験に合格する高い難燃性を有しています。絶縁体、シースに使用しているビニルは共に105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。遮蔽付きケーブルにはドレーンワイヤーを入れてありますのでアース結線が容易です。遮蔽は全て編組シールドです。用途端末機器用対ケーブル電圧(V)60許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下種別より線絶縁体厚さ(mm)約0.3シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー材質(導体)軟性銅線
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
無接触回転角度センサ CP-2UNシリーズ
緑測器(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個欠品中磁気抵抗素子を使用した無接触のポテンショメータです。 近接させたマグネットの磁界の移動により抵抗値を変位させるので、摺動によるノイズの影響を受ける事なく、低トルク、高耐久性を実現。 温度補正回路も内蔵し、テンションコントロールやバルブ開度発信機など幅広い分野で活躍しています。種類無接触形電気的回転角度(°)±45軸径(Φmm)3質量(g)約10
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブル種別より線定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
HKIV 0.75SQ
品川電線¥13,980税込¥15,3781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃種類産業機械用ケーブル規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200許容電流(A)14芯数単芯公称断面積(mm2)0.75シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称HKIV
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)約0.95タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下材質シールド:すずめっき軟銅線編組使用温度範囲(℃)-40~80材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18絶縁体外径(mm)約1.65RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
電子ボタン電話用ケーブル
JAPPY¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から翌々日出荷電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブル色うす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10種別より線規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下認定番号E43213定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色黒色黒定格温度(℃)80
耐熱電線 APK=HP
華陽電線¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。用途小勢力回路用耐熱電線規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号)電圧(V)規格:60RoHS指令(10物質対応)対応
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。種類難燃ケーブル色黒
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥9,298~税込¥10,228~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
テレホンコード 2&4 M-M
オーム電機¥629~税込¥692~1個翌々日出荷外部ノイズの干渉を受けにくいツイストモジュラーケーブルに、スパイラルシールドをプラスした、ツイストタイプのテレホンコードプラグ部分には金メッキ端子を採用し、サビによる信号の劣化を防ぎ、従来品よりもさらに低損失を実現ノイズに強く、高速データ通信のリンク切れを防ぎます2000回の屈曲検査(検証)に合格の折れないツメビジネスホン、ホームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAX、ADSL、地デジ双方向サービスなどにタイプツイスト
やわらかスリムケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本翌々日出荷パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。配線カンタン厚さ約1.0mm。 やわらかケーブル採用。カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 モバイルに最適、軽くてかさばらないので携帯にも便利です。厚さ(mm)1色ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)