カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
「hlv3-22sw-2」の検索結果

HLV3シリーズ筒型タイプ
CCS(シーシーエス)¥69,059税込¥75,9651個当日出荷から13日以内出荷付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HLVシリーズL字型タイプ
CCS(シーシーエス)¥71,059税込¥78,1651個当日出荷から12日以内出荷付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B