カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 切削工具(66)
  • メカニカル部品(27)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • オフィス家具(12)
  • 制御機器(10)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(8)
  • 安全用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 建築金物(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 完成車(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「hm16」の検索結果

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
  • 危険物標識タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ マグネット仕様

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)

    オルダムカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
    用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
  • 荒削り用 MAM016HM マキタ

    荒削り用 MAM016HM

    マキタ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)

    小型イヤホンマイクロホン

    ICOM(アイコム)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様マイク、イヤホン一体型トラスコ品番835-7392質量(g)52品名小型イヤホンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9538-78
  • タイピン型マイクロホン ICOM(アイコム)

    タイピン型マイクロホン

    ICOM(アイコム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様防水コネクタ/PTTスイッチ付キタイピン型マイクロホントラスコ品番835-7387質量(g)36品名タイピン型マイクロホン対応機種IC-DPR6
  • タイピン型マイクロホン ICOM(アイコム)

    タイピン型マイクロホン

    ICOM(アイコム)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ストレート2ピンのライトユース向けタイピンマイクです。
    用途軽作業用仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番510-0275適合機種IC-4088D、4088、4008W質量(g)52
  • TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 オスストレート

    アズワン
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手

    アズワン
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • タップホルダ TRUSCO

    タップホルダ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。タップを保持。手回しが出来るローレット加工。エクステンションバーとの組合せで延長可能
    用途タップ立て用。トラスコ品番274-2839材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm)9.5表面処理ニッケルクロムメッキ適合タップ寸法(mm)M16
  • ノブハンドル TRUSCO

    ノブハンドル

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。 専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。
    材質/仕上ナイロン66
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 オスストレート

    アズワン
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • ハニーケース サカエ

    ハニーケース

    サカエ
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
    付属品各ボックス仕切板2枚付高さ(mm)440材質(本体)スチール奥行(mm)305間口(mm)900材質(引出し)スチール色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚板1段当り)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×305×440有効内寸法・奥行(mm)D280有効内寸法・高さ(mm)H72
  • 並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商

    並形/部品等級A 平座金 HV300

    由良産商
    789税込868
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
    材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
  • トランシーバー用イヤホンマイク ICOM(アイコム)

    トランシーバー用イヤホンマイク

    ICOM(アイコム)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番334-6587質量(g)52対応機種IC-4077Sヘッドフォン部ドライバユニット開放型
  • ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径16mm長さ118mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径16mm長さ118mm

    水本機械製作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2705材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)572タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)118レンチサイズ(mm)2.5寸法S(mm)18寸法D(mm)16寸法E(mm)19.4寸法B2(mm)30.5寸法B1(mm)34表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)14.70
  • VHM(耐熱タイプ) ネオフレックス

    VHM(耐熱タイプ)

    ネオフレックス
    43,980税込48,378
    1巻(50m)
    3日以内出荷から46日以内出荷
    耐熱性、超難燃性
    用途高温の雰囲気での使用
  • コレット CHM グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHM グループ

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。材質高速度鋼(HSS)表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
  • パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    はや巻き機構搭載、3倍速ハンドルの手巻き式。木部、鉄部に取付可。超強力磁石を採用、マグ力45kg(磁束密度130mT)。携帯に便利なストラップ付。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
    用途建築用下げ振り保持器付属品アジャスター、ストラップ付トラスコ品番387-1614外形寸法(mm)縦126×横127×奥41本体質量(g)500材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)16適合下げ振り質量(g)100~1000
  • 両口玄能 BIGMAN(ビッグマン)

    両口玄能

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,698税込1,868
    1丁
    4日以内出荷
    平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
    用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)タイプ両口玄能材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
  • 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。
    用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
  • クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット コガネイ

    クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ用ストッパナット

    コガネイ
    598税込658
    1個
    翌々日出荷
    高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
  • VHM(耐熱タイプ) ネオフレックス

    VHM(耐熱タイプ)

    ネオフレックス
    999税込1,099
    1個ほか
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ・深穴用 TSP-DH

    TDT(田野井)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップ深穴用シリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • スプリングハンガー(白)(鉄/クロメート) 大阪魂

    スプリングハンガー(白)(鉄/クロメート)

    大阪魂
    999税込1,099
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理クロメートねじの呼びMSH-M1670
  • アイコム HM-167 防水型スピーカーマイク(M72J用) ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)

    アイコム HM-167 防水型スピーカーマイク(M72J用) ICOM トランシーバー用

    ICOM(アイコム)
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    無線機本体装着時IPX8の防水性能
    コネクタ形状4ピン防水コネクターケーブル長(mm)335(カールした最短状態)防水性IPX8(本体装着時)
  • フェニックスワゴン 支柱 TRUSCO

    フェニックスワゴン 支柱

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1組(4本)
    当日出荷
  • Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングαニックハードタイプレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
  • 防水スピーカーマイク HM-168LWP ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)

    防水スピーカーマイク HM-168LWP ICOM トランシーバー 無線機 インカム用

    ICOM(アイコム)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    IP67の防塵・防水性能
    対応製品IC-DPR45/IC-DU45/IC-T10/IC-S10質量(g)145コネクタ形状2ピンL型コネクターケーブル長(mm)490(カールした最短状態)防水性IP67
  • ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター

    ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
    形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • MHM - マグネットグリッパ SMC

    MHM - マグネットグリッパ

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
    作動方式複動形
  • Eーサート TRUSCO

    Eーサート

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼でつくられたヘリサートです。 菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしています。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強に。破損しためねじの補修に。材質/仕上ステンレス(SUS304)相当
  • 内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    内径用プレーンプラグゲージ LG (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内径を測定するプレーンゲージです。
    適合内径用(6H)適合規格JIS(ISO等級)精度6HプラグPP
  • αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 S&K(三興製作所)

    αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト