カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)

「hmsa」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(ニトリルゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(39件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質ニトリルゴム接点部ダブルリップ
  • ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)

    ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)

    SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    材質フッ素ゴム接点部ダブルリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール HMSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール HMSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周金属
  • ポテンションメータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ポテンションメータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    スライド抵抗の変化を統一信号に変換。ゼロ、スパン各50%調整可能。密着取付可能。 アプリケーション例・・・レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
    入力信号全抵抗値100Ω~10kΩ出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • 超精密ピンセットカッティング ID-15AGW Ideal-Tek

    超精密ピンセットカッティング ID-15AGW

    Ideal-Tek
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    超鋼チップ付き。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性
    種別超精密ピンセット カッティング材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)120硬度34HRCアズワン品番61-4459-36
  • 動物柄置き配マグネット グリーンクロス

    動物柄置き配マグネット

    グリーンクロス
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    動物柄置き配マグネットは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。マグネットタイプなので、鉄のドアやポストなどに貼り付けて簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。
    用途荷物の置き配の指定に。厚さ(mm)0.8取付方式マグネット縦(mm)120
  • カッティングピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek

    カッティングピンセット(耐酸/磁)

    Ideal-Tek
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    翌日出荷
    耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。超硬合金で作られた刃は硬い金属も切断可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)幅(mm)10全長(mm)115高さ(mm)16質量(g)27刃長(mm)10.5先端角(°)135表面処理サンドブラスト加工切断能力(mm)0.08~0.1先端厚さ(mm)5開口幅(mm)4
  • 有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    4日以内出荷
    付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)色マンセル値2.1Y7.7/1.1
  • MIWA U9CYTE22THMSA (MCY-89U9)(MCY-451) MIWA

    MIWA U9CYTE22THMSA (MCY-89U9)(MCY-451)

    MIWA
    ¥9,998税込¥10,998
    1組(2個)
    5日以内出荷
    タイプ2個同一シリンダーグリーン購入法適合
  • ミーティングチェアー ナイキ

    ミーティングチェアー

    ナイキ
    ¥69,980税込¥76,978
    1脚
    26日以内出荷
    カジュアルからフォーマルまで多様なシーンに、シンプル&モダンな張ぐるみタイプのチェアーです。長時間の使用でもお尻から太もも、膝の裏側まで痛くなりにくいように、クッションの厚さと位置に工夫するなど座り心地にもこだわっています。
    幅(mm)615高さ(mm)725奥行(mm)520座面高さ(mm)450グリーン購入法適合
  • テーブル フランカ 正方形単柱脚 スタンダード天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    テーブル フランカ 正方形単柱脚 スタンダード天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    22日以内出荷
    カジュアルからシックな空間まで、理想のシーンに合わせて選べるカフェテーブルシリーズ。空間テイストやレイアウトに合わせて選べる豊富なバリエーション。シンプルなフォルムが多様なシーンやチェアーになじみます。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチールパイプ、焼付塗装、アルミダイカスト、焼付塗装、脚ベース:スチール、焼付塗装(アジャスター)樹脂成型品(ナイロン)天板耐荷重(kg)約20天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • テーブル フランカ 円形単柱脚 スタンダード天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    テーブル フランカ 円形単柱脚 スタンダード天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    22日以内出荷から37日以内出荷
    カジュアルからシックな空間まで、理想のシーンに合わせて選べるカフェテーブルシリーズ。空間テイストやレイアウトに合わせて選べる豊富なバリエーション。シンプルなフォルムが多様なシーンやチェアーになじみます。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、支柱:スチールパイプ、焼付塗装、アルミダイカスト、焼付塗装、脚ベース:スチール、焼付塗装(アジャスター)樹脂成型品(ナイロン)天板耐荷重(kg)約20天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • テーブル フランカ 角形スチール4本脚 スタンダード天板 (配送・組立サービス付き) コクヨ

    テーブル フランカ 角形スチール4本脚 スタンダード天板 (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    22日以内出荷
    カジュアルからシックな空間まで、理想のシーンに合わせて選べるカフェテーブルシリーズ。空間テイストやレイアウトに合わせて選べる豊富なバリエーション。シンプルなフォルムが多様なシーンやチェアーになじみます。
    材質天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、脚:スチールパイプ、スチール、焼付塗装(アジャスター)樹脂成型品(ナイロン)(脚ベース)アルミダイカスト、焼付塗装、ビーム:スチール、焼付塗装天板耐荷重(kg)約50天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • オイルシール SKF(日本エスケイエフ)

    オイルシール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    52日以内出荷から102日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふろアダプターHMサーモ取替SET ノーリツ

    ふろアダプターHMサーモ取替SET

    ノーリツ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    <セット内容>ふろアダプター本体(S)、ふろアダプターカバー、ふろアダプターサーミスタ(S)、カバープレート
    仕様交換対象品:初期型サーミスタ付ふろアダプター対応機種GQH-□□43シリーズ
  • HEARTGREEN ポロシャツ V-CAT ITEM サーモンピンク HM2159シリーズ カーシーカシマ

    HEARTGREEN ポロシャツ V-CAT ITEM サーモンピンク HM2159シリーズ

    カーシーカシマ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    5日以内出荷
    すっきりとしたポロシャツの袖エッジと裾スリットにバインドされた補強パイピングがポイント。着用すれば絶妙なバランスで品のある落ち着いたトラッド感で、個人、全体印象を共にアップしてくれるデザインです。医療や介護の現場に適しています。清潔で高機能な安心素材。軽い着心地と通気性の良さが魅力。マーバス加工を施すことで、汚れがつきにくく落ちやすい防汚(SR加工)効果や、制電*吸汗速乾性にも優れています。また、前立て裏もパイピングと同色の配色使いのため、第1ボタンを開けてチラリと見せるオシャレも楽しめます。
  • SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic

    SPARKFUN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor is an I2C based biometric sensor, utilizing two chips from Maxim Integrated:the MAX32664 Biometric Sensor Hub and the MAX30101 Pulse Oximetry and Heart Rate Module. While the latter does all the sensing, the former is an incredibly small and fast Cortex M4 processor that handles all of the algorithmic calculations, digital filtering, pressure/position compensation, advanced R-wave detection, and automatic gain control. We've provided a Qwiic connector to easily connect to the I2C data lines but you will also need to connect to two additional lines. This board is very small, measuring at 1in×0.5in(25.4mm×12.7mm), which means it will fit nicely on your finger without all the bulk.。The MAX30101 does all the sensing by utilizing its internal LEDs to bounce light off the arteries and arterioles in your finger's subcutaneous layer and sensing how much light is absorbed with its photodetectors. This is known as photoplethysmography. This data is passed onto and analyzed by the MAX32664 which applies its algorithms to determine heart rate and blood oxygen saturation(SpO2). SpO2 results are reported as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen. It also provides useful information such as the sensor's confidence in its reporting as well as a handy finger detection data point. To get the most out of the sensor we've written an Arduino Library to make it easy to adjust all the possible configurations.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Pulse Oximeter and Heart Rate Monitor Hookup Guide。Features。SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor。MAX30101 and MAX32664 sensor and sensor hub。Qwiic connectors for power and I2C interface。I2C Address:0x55。MAX30101 - Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor。Heart-Rate Monitor and Pulse Oximeter Sensor in LED Reflective Solution。Integrated Cover Glass for Optimal, Robust Performance。Ultra-Low Power Operation for Mobile Devices。Fast Data Output Capability。Robust Motion Artifact Resilience。MAX32664 - Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub。Biometric Sensor Hub Solution。Finger-Based Algorithms Measure Pulse Heart Rate and Pulse Blood Oxygenation Saturation(SpO2)。Both Raw and processed data are available。Basic Peripheral mix optimizes size and performance
    アズワン品番67-0426-96